絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,066件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動遮光面用液晶フィルター 9100シリーズ用 3M(スリーエム)自動遮光面用液晶フィルター 9100シリーズ用3M(スリーエム)(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様遮光スピード1/10000!種類自動遮光面使用温度範囲(℃)-5~+55遮光度#5、#8、#9-#13(可変)戻り速度(秒)0.04-1.3(可変/23℃時)保護標準・表面硬化・耐熱遮光速度(秒)1/10000秒(23℃時)透視時遮光度#3電源オフ時遮光度#5
バーサフロー送気マスクキット 3M(スリーエム)バーサフロー送気マスクキット3M(スリーエム)
94,980税込104,478
1セット
当日出荷
軽量型のバーサフロー(TM)フードセットSシリーズ(JHS-655)と呼吸チューブ、レギュレーターを組み合せたキット製品です。ワンタッチで装着可能な呼吸チューブBT-20Lで、どなたでも簡単にセットアップでき、直ぐにご使用いただけるキット製品です。空気清浄システム・耐圧ホースは別途お求めください。
仕様レギュレーター:ボルテックスクーラー(JHV-100)トラスコ品番388-1148質量(kg)2.6
メンテナンスソーベント (ピロータイプ) 3M(スリーエム)メンテナンスソーベント (ピロータイプ)3M(スリーエム)
16,980税込18,678
1箱(16個)
当日出荷
オイル・有機溶剤に加え、水も吸収するので水と混濁したオイルや水溶性オイルの吸収に効果を発揮します。厚みのあるピロータイプですので、油もれが予測される場所に配置することで集中的に予防できます。
用途オイル・水・溶剤用。水と混濁したオイルや水溶性オイルの吸収用。吸収量(油)1.9L/個寸法(縦×横)(mm)177×380質量(1箱あたり)(g)170トラスコ品番373-9848種別オイル/水/溶剤用材質ポリプロピレン(PP)、ポリエステル
LDホイール 7S-F 3M(スリーエム)LDホイール 7S-F3M(スリーエム)
58,980税込64,878
1セット(3個)
当日出荷
ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。放熱性にも優れ目づまりも少なく安定した作業ができます。
用途砥石研削後の小さなバリ取り。精密鋳造品のエッジ丸め仕上げ。メッキ前後の研磨。粒度400
水性コーティングミディアム 3M(スリーエム)水性コーティングミディアム3M(スリーエム)
4,198税込4,618
1個(300mL)
当日出荷
ボデー外板下回り部分の飛石などによるキズや腐食を防ぐ水性タイプの耐チッピング剤です。乾燥後の塗膜性能に優れ、耐チッピング性、耐水性、密着性、防錆性が良好です。溶剤系に比べて揮発分が少ないので残った液を容易に保管でき、最後まで使用できます。中間から粗い肌の再現に適しています。
薄灰色付属品ノズル3本危険物の類別非危険物
路面標示用貼付式グラフィックサイン 3M(スリーエム)路面標示用貼付式グラフィックサイン3M(スリーエム)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷から9日以内出荷
耐久性に優れ、歩行者用路面標示材として最適です。また、屋内外を問わず貼付可能です。 特別な機械・作業を必要とせず、貼り付けるだけの簡単施工タイプです。
取付け方法粘着シール質量(g)200寸法(縦×横)(mm)300×300
3M 油取りマット用マットベース60 3M(スリーエム)3M 油取りマット用マットベース603M(スリーエム)
14,980税込16,478
1枚
当日出荷
対応オイルトラスコ品番125-6882形状マットベース質量(kg)3寸法(縦×横)(mm)966×643
3M 液体吸収材 ケミカルソーベント ピロータイプ 3M(スリーエム)3M 液体吸収材 ケミカルソーベント ピロータイプ3M(スリーエム)
37,980税込41,778
1箱(16個)
当日出荷
耐薬品性に優れたポリオレフィン系不織布を使用した液体吸収材です。 酸・アルカリなどの液体化学薬品にもご使用いただけます。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。対応オイル・水・酸・アルカリトラスコ品番254-5551寸法(縦×横)(mm)177×380吸収量1.8L/個質量(g/個)169アズワン品番8-1082-04
217EA トライザクトベルト 3M(スリーエム)217EA トライザクトベルト3M(スリーエム)
19,980税込21,978特価
1箱(10枚)
当日出荷から57日以内出荷
安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。 柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
用途アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。 タービンブレード研磨。 理美容ハサミ・医療用小物の研磨。 薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。 ダイカスト部品のパーティングラインの除去・仕上げ。 ドアノブ・建築金物の仕上げ。 電子機器筐体の研磨。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)3350砥粒酸化アルミニウム幅×長さ(mm)50×3350
217EA トライザクトベルト 3M(スリーエム)217EA トライザクトベルト3M(スリーエム)
16,980税込18,678
1箱(10枚)
52日以内出荷から57日以内出荷
安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。 柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
用途アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。 タービンブレード研磨。 理美容ハサミ・医療用小物の研磨。 薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。 ダイカスト部品のパーティングラインの除去・仕上げ。 ドアノブ・建築金物の仕上げ。 電子機器筐体の研磨。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)2100砥粒酸化アルミニウム幅×長さ(mm)50×2100
オートミックス プラスチックリペアセミリジッド 3M(スリーエム)オートミックス プラスチックリペアセミリジッド3M(スリーエム)
9,498税込10,448
1本
当日出荷
2液室温硬化型ウレタン系接着剤です。硬化の立ち上がりが非常に早いため、作業性に優れます。 プラスチック部品のサケキズ補修作業時の裏面補強用途に適します。 オートミックスハンドガン8117又はエアーガン9930で使用します。
付属品ミキシングノズル2本容量(mL)主剤:100、硬化剤:100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間60分(25℃)可使時間(秒/25℃)50危険物の性状非水溶性
油とりマット 3M(スリーエム)油とりマット3M(スリーエム)
45,980税込50,578
1箱(15枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
マット、ロールの裏面にラミネート加工を施し、滑り止め効果を上げています。 汚れの拡大を最小限にとどめ、スリップ事故の防止に効果的です。 PP(ポリプロピレン)不織布なので焼却可能で残灰も少なくなります。 クッション性に優れ、足の疲労を軽減します。
用途オイル・水の吸収に。材質PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)厚さ(mm)2
スティキット ゴールドディスクロールDF2 3M(スリーエム)スティキット ゴールドディスクロールDF23M(スリーエム)
6,298税込6,928
1箱(125枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐久性・切削性・カラミ性ほか、すべての面でワンランク上の実力を発揮するペーパーディスク、作業性・保管性に優れるカッター付ボックス入りです。 荒研ぎ、面だし作業に適しています。 価格的にマジックタイプよりお求めやすいです。
外径(Φmm)125砥材A(酸化アルミニウム)仕様のり付形状ロールタイプ
ブツ取りサンダー3125 3M(スリーエム)ブツ取りサンダー31253M(スリーエム)
60,980税込67,078
1台
当日出荷
熟練者の手の動きを再現した深キズをいれにくいサンダーです。
用途自動車用の内外装部品・DVDやテレビなどの樹脂部品・オートバイのタンクやカウル・ピアノや自動販売機などの光沢塗装面のサンディングに。パッドサイズ(mm)30仕様回転方式/オービタルトラスコ品番295-9992全長(mm)155質量(g)480最高使用回転数(min-1[r.p.m])7500空気消費量(L/min)150オービットダイヤ(mm)3
ワンタッチ穴あきディスクパッド 3M(スリーエム)ワンタッチ穴あきディスクパッド3M(スリーエム)(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
吸塵ダブルアクションサンダー用。色はぎ、パテとぎ、段とぎの各工程に適しています。
外径×厚さ×軸径(mm)125×19×8(24ピッチ)種別ワンタッチ(マジック)用厚さ(mm)19最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000硬さ普通外径(mm)125
ボデーシュッツスプレーガン 3M(スリーエム)ボデーシュッツスプレーガン3M(スリーエム)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1丁
3日以内出荷
ボデーシュッツ、ボデーシュッツ厚吹き専用ガンです。エアー調節弁が付いていますので吐出量および塗布パターンの調節ができます。ボデーシュッツの場合、エアーの圧力を0.3~0.5MPa、ボデーシュッツ厚吹きの場合、0.5~0.7MPaで使用して下さい。使用後はシンナー、ガソリン等でよく洗浄して下さい。
種類コーティング剤/アンダーコート用ガントラスコ品番835-7646ノズル径6mm使用空気圧力(MPa)(ボデーシュッツ)0.3~0.5、(ボデーシュッツ厚吹き)0.5~0.7危険物の類別非危険物
テーパーバフパッド 3M(スリーエム)テーパーバフパッド3M(スリーエム)
7,898税込8,688
1枚
当日出荷
適度な柔軟性がバフの性能を倍増します。別売のセパレートバフクッションパッド5743併用時には、セパレートタイプのバフも装着可能になります。
外径(Φmm)145接続テーパーバフパッドとセパレートバフを組み合わせて使用。適合セパレートバフ/タオル(5758)、コーデュロイ(5759)、ウール(5760)、スポンジ(5763)、テーパーウールバフ(5737、5738)、ポリシングスポンジ(5734)トラスコ品番359-6893シャフト径(Φmm)16危険物の類別非危険物
SBSパッド 3M(スリーエム)SBSパッド3M(スリーエム)(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1枚
当日出荷
特殊ウレタンスポンジの使用で、適度な柔軟性と軽量化を実現しました。ワンタッチ方式でバフの交換ができます。
外径(Φmm)172危険物の類別非危険物
3M スコッチ・ブライト バスシャイン 抗菌スポンジ 3M(スリーエム)3M スコッチ・ブライト バスシャイン 抗菌スポンジ3M(スリーエム)
319税込351
1個
当日出荷
研磨粒子なしのため、キズをつけずに湯あかを落とせます。浴槽のカーブにフィットするラウンド型デザインです。
材質ナイロン不織布(研磨粒子なし)、ウレタンスポンジ厚さ(mm)47オレンジ/白縦(mm)152横(mm)75
自己融着性電気絶縁テープ 3M(スリーエム)自己融着性電気絶縁テープ3M(スリーエム)
469税込516
1巻(1巻)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁パテ 3M(スリーエム)電気絶縁パテ3M(スリーエム)
2,498税込2,748
1巻(1巻)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3M(TM)VHB(TM)テープ低VOCタイプY-4825K-12 グレー 1.2mm 1箱 10巻 Y4825K-12シリーズ 3M(スリーエム)3M(TM)VHB(TM)テープ低VOCタイプY-4825K-12 グレー 1.2mm 1箱 10巻 Y4825K-12シリーズ3M(スリーエム)
18,980税込20,878
1箱(10巻)
5日以内出荷
低VOCタイプ簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として検討ください。接着とシーリングを同時に実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。「ものづくりの結論」接合力、信頼、コストダウン、「できない」ができる、3M(TM)VHB(TM)テープ。一般金属(アルミニウム、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼板)からプラスチック(アクリル、ポリカーボネート、ABS、塗装面)の接着に適しています。ラインアップは厚み別にY4825P-02(0.2mm)、Y4825K-04(0.4mm)、Y4825K-06(0.6mm)、Y4825K-08(0.8mm)、Y4825K-12(1.2mm)、Y4825K-20(2.0mm)作業性と圧倒的な性能を両立▼3M(TM)VHB(TM)テープは、柔軟性・耐久性のあるアクリルフォーム基材と粘着剤で構成されています。幅広い材料に対して優れたせん断強度、柔軟性、初期タック、耐熱性を示します。輸送、電化製品、電子機器、建設、標識およびディスプレイ、一般産業など、さまざまな市場で実績があります。簡単に強く接着できます。3M(TM)VHB(TM)テープの特徴▼その1強靭な接着力▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。▼その2簡単な作業性▼材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。▼その3すぐれた変形追従性と振動吸収性▼きわめて柔軟性が高く、機械的変形や素材の収縮に追従。 しかもすぐれた振動吸収性を持つため、キシミ音・共振音などの発生を抑えることができます。▼その4抜群のシール効果と耐候性▼独立発泡フォームによる接合のため、きわめて高いシール性を発揮。 また、耐候性にすぐれたアクリル樹脂を使用しているため、屋外使用でも接着強度の劣化はほとんど起きません。▼その5市場のニーズに応える多彩なラインアップ▼強靭な接着力に何か役立つ機能をプラス。豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。常識を覆すフォームテープ▼3M(TM)VHB(TM)テープの歴史は、1980年に始まります。柔軟性と強度を兼ね備えた3M(TM)VHB(TM)テープは、強度、耐久性、耐溶剤性、耐湿性に優れます。ねじやリベット、さらには溶接の代替として実績が豊富です。組立・取付・固定・シーリングなどの複数プロセスを1つにまとめることができ、作業性を向上させます。建築、自動車、家電、スマートフォンなど様々な分野で使用されています。発売以来、使用環境・使用条件に対する市場のニーズを敏感に感じ取り、きめ細かなマーケティングから様々な接合テープを導入。不可能とされてきた領域にチャレンジし、新製品を次々に開発。そこにニーズがある限り、3M(TM)VHB(TM)テープは進化しつづけます。世界中で実証された信頼性▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームにより応力を分散して受ける3M(TM)VHB(TM)テープは、応力が集中するボルトやビス、スポット溶接では不可能な耐久性のある接合を実現します。リベットやネジをなくすことで外観を向上させるだけでなく、穴あけ作業や部品点数が減ることで施工時間を短縮します。輸送、電気・電子、建築、看板サイン分野など数多くの業界で、屋内/屋外問わず使用されています。耐薬品性、耐紫外線性、耐熱性に優れた3M(TM)VHB(TM)テープは、ドバイの真夏の暑さからカナダの真冬の寒さまで耐えることができます。独自のアクリル粘着剤は非常に耐久性があり、時間の経過とともに変化しにくいため、長期的に信頼できる強力なテープとなっています。3Mは、サイエンスとテクノロジーを通じて、イノベーションを生み出します。▼3Mでは、接着の科学を応用して、世界中の企業の設計および製造プロセスを改善する革新的なソリューションを提供しています。お客様の製品開発がより迅速かつ効率的に進むよう、3Mはサポートをいたします。
6.6KV レジン注入式直線接続キット 3M(スリーエム)6.6KV レジン注入式直線接続キット3M(スリーエム)
6,898税込7,588
1セット(10個)ほか
3日以内出荷
6.6KV端末処理材 PST端末 3M(スリーエム)6.6KV端末処理材 PST端末3M(スリーエム)
19,980税込21,978
1組(1組)
3日以内出荷
エコケーブル用レジンキット 3M(スリーエム)エコケーブル用レジンキット3M(スリーエム)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
プライマー K-520 3M(スリーエム)プライマー K-5203M(スリーエム)
59,980税込65,978
1箱(1L×6缶)
6日以内出荷
両面接着テープとの組み合わせで、ポリプロピレン、EPDM等の材料の接着に効果を発揮します。特にアクリルフォームテープとの組み合わせで、ポリプロピレン、EPDM等の材料の接着に効果を発揮します。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1L
使い捨て式防じんマスク 9913JV-DS2 10枚 3M(スリーエム)使い捨て式防じんマスク 9913JV-DS2 10枚3M(スリーエム)
5,198税込5,718
1箱(10枚)
3日以内出荷
防じんマスク国家検定区分2に合格。粒子捕集効率95%以上の高い安全性を有する製品です。 3M独自の排気弁により呼吸がしやすくなっています。 ドッグイヤーといわれるマスクまわりのふちによりマスクのフィット性を向上させます。 ノーズクリップを軽く押し当てることでどなたの鼻の形にも合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減し、高いフィット性を実現します。 あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。
タイプカップ式粒子捕集効率(%)95.0以上(平均99.5)吸気抵抗(Pa)70以下(平均49)排気抵抗(Pa)70以下(平均49)質量(g)20以下区分DS2入数(枚)10使用限度時間(h)9指定防護係数10
3Mスタンダードソケット/ヘッダー ソケットコネクタ79XXシリーズ 3M(スリーエム)3Mスタンダードソケット/ヘッダー ソケットコネクタ79XXシリーズ3M(スリーエム)
299税込329
1個
当日出荷から91日以内出荷
形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC250/DC300定格電流(A)1コンタクト形状メス結線方法圧着
スタンダード 3M(スリーエム)スタンダード3M(スリーエム)
329税込362
1個
当日出荷
ボックスヘッダー 3M(スリーエム)ボックスヘッダー3M(スリーエム)
239税込263
1個
3日以内出荷
形状アングル種類角型定格電圧(V)AC250/DC300定格電流(A)1材質(コンタクト)銅合金コンタクト形状オス結線方法基板実装
ホットメルト接着剤 3748V0 難燃用途 3M(スリーエム)ホットメルト接着剤 3748V0 難燃用途3M(スリーエム)
73,980税込81,378
1箱(5kg)
当日出荷
ポリプロピレン・ポリエチレンといった難接着プラスチックから金属、木材まで幅広い被着体に対応している3Mのホットメルト接着剤の代表製品です。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途ポリプロピレン・ポリエチレンを含むプラスチック・木材・段ボール紙・フェルトなどの接着、電子部品等の固定、ワイヤーハーネスの固定黄白色仕様入れ目:5kg質量(g/本)30適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターTCQ寸法(Φmm×Lmm)15×203主成分ポリプロピレン難燃性UL-94:V-0引張せん断接着強さ(MPa)1.5剥離接着強さ(kN/m)7.5/180°危険等級その他のものアズワン品番64-5137-69危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg接着時間(秒)45適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ、3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld IW3450 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld IW34503M(スリーエム)
209,800税込230,780
1箱(3kg×2組)
7日以内出荷
高接着、高耐熱に優れています。 常温硬化可能ですが、加熱硬化することで耐熱性と耐薬品性を高めることができます(硬化条件:60℃×30分)
用途金属(鉄・アルミニウム・その他)の接着特性耐熱性、耐薬品性白/黄褐色基材主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:アミン容量(kg)3引張せん断接着強さ(MPa)アルミ:33危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第四石油類/第三石油類危険物の数量1666g/909g危険物の性状非水溶性/非水溶性適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
バーサフローヘッドギアMシリーズ交換部品 バイザー 3M(スリーエム)バーサフローヘッドギアMシリーズ交換部品 バイザー3M(スリーエム)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
適合本体ヘッドギアMシリーズ
EXLホイール 9S-F 3M(スリーエム)EXLホイール 9S-F3M(スリーエム)
51,980税込57,178
1セット(3個)
当日出荷
ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。
用途切削加工後のバリ取り。ドリル・ミル加工後の小さなバリ取り。厚さ(mm)25粒度220材質ナイロン不織布最高使用周速度(m/s[m/min])47.1[2826]砥粒シリコンカーバイド仕上がり相当番手220
PACプライマー 3M(スリーエム)PACプライマー3M(スリーエム)
36,980税込40,678
1箱(200枚)
8日以内出荷
自動車の外装部品への取り付けテープの接着性向上に役立ちます
用途自動車の外装部品への取り付けテープの接着性向上に成分メチルシクロヘキサン、酢酸ブチル、4,4’-MDI質量(g/枚)3.5
DBI-サラ フルハーネスH式・巻き取り式ランヤード軽量セット 3M(スリーエム)DBI-サラ フルハーネスH式・巻き取り式ランヤード軽量セット3M(スリーエム)
39,980税込43,978
1キット
当日出荷
作業時の腿の動きを妨げないH型腿ベルト製品です。 サイドループタイプでベルトが突っ張らず大きな動きに対し自由度が高い構造です。 パラシュート式ベルトアジャスターにより、ベルトを上部に引っ張るだけで、簡単にベルト長を調整することができます。 墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。 ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。 急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。 肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。 太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。 ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。 ランヤードは軽量タイプのロック機能付き巻取り式です。 万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用サイズM種類ランヤード:タイプ1関連資料(0.1MB)最大使用質量(kg)130ランヤード(長さ)(m)1.6(伸長時)腿バックルワンタッチ
スコッチ・ブライト ハンドパッドSPPプラス 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ハンドパッドSPPプラス3M(スリーエム)
889税込978
1枚
5日以内出荷
水や中性洗剤だけで、樹脂ワックスの強力な表面洗浄ができます。作業しながら床面をなめらかに調整するので、後続作業が効率的・効果的に行えます。空隙のあるオープンな構造で、目詰まりしにくい。パッド台に直接取り付け可能。
寸法(mm)115×250関連資料(0.82MB)
DBI-サラ メジャーホルスター 1500099 3M(スリーエム)DBI-サラ メジャーホルスター 15000993M(スリーエム)
6,998税込7,698
1個
38日以内出荷
高所作業時のコンベックスに装着し、別売のツールリトラクターと併用してコンベックスの落下を防ぎます。頑丈で高耐久、伸縮性も兼ね備えています。製品背部のD環にツールランヤードを接続し、単体利用も可能です。
DBI-サラ エグゾフィット ネックス フルハーネス ワークポジシニング用 3M(スリーエム)DBI-サラ エグゾフィット ネックス フルハーネス ワークポジシニング用3M(スリーエム)
61,980税込68,178
1着
44日以内出荷
充実した機能と、より高い快適性を追求したモデルです。
用途電柱等での作業時のワークポジショニング用。