ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。EMI/ESD対策品。ダイキャストロックスタンドによる強靭な構造。はんだ付前の仮固定とグランド処理を効率化するグランドロック付き製品を用意
仕様接触部金めっき厚0.2μm以上
材質コンタクト:銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部は金フラッシュめっき)ボディ及びコンタクト整列板:ガラス強化ポリエステルシュラウド:スティールニッケルめっきグランドロック:銅合金ニッケル下地スズめっき
形状アングル
種類角型
定格電圧(V)AC150/DC200
定格電流(A)0.5
結合方式パネル:ネジ固定M2.6、基盤:グランドロック仮固定
周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)
適合コネクタMDRプラグ
コンタクト形状オス
結線方法基板実装
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。EMI/ESD対策。ダイキャストロックスタンドによる強靭な構造
仕様接触部金めっき厚0.2μm以上
材質コンタクト:銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部は金フラッシュめっき)ボディ及びコンタクト整列板:ガラス強化ポリエステルシュラウド:スティールニッケルめっきロックスタンド:亜鉛合金ダイカストニッケルめっき
電流(A)最大0.5
電圧(V)AC150/DC200(最大)
固定方法パネル:ネジ固定M2.6基盤:ネジ固定M2.6
周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)
適合プリント基板厚さ(mm)1.6~2.4
適合コネクタMDRプラグ
関連キーワード