カテゴリ

  • 接着剤・補修材(5)
    • 中強度(3)
    • 高強度(1)
    • 低強度(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(2)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(14)
  • スリーボンド(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • 高島(2)
  • PERMATEX(12)
  • アルテコ(ALTECO)(1)
  • KTC(1)
  • 池田金属工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ゆるみ止め接着剤」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL90J, 中強度・超低粘度・後浸透タイプ 3M(スリーエム)ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL90J, 中強度・超低粘度・後浸透タイプ3M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(10mL)ほか
当日出荷
締め付け後に塗布するタイプ。中強度。取り外し可能、耐熱性に優れます。
用途すでに締めつけ済みのネジのゆるみ止めに。小径のネジ(M12以下推奨)のゆるみ止め、シールに。比重1.1粘度(mPa・s)20~55使用可能温度範囲-54~200℃分類超低粘度(後浸透)破壊トルク/脱出トルク(Nm)7/30主成分アクリル系推奨ねじ径M12以下危険等級固着時間(分)15以下危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク3次元形状
ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL71J, 高強度・低粘度タイプ 3M(スリーエム)ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL71J, 高強度・低粘度タイプ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
939税込1,033
1本(10mL)ほか
当日出荷
高強度。永久固定(取り外し不可)。
用途小径ネジのゆるみ止め、シールに。粘度範囲(mPa・s)400~600分類低粘度破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/36主成分アクリル系比重1.1粘度(mPa・s)400~600強度高強度タイプ(永久固定)使用可能温度範囲-54~150℃推奨ねじ径M25以下危険等級固着時間(分)15危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL43J, 中強度・高粘度タイプ 3M(スリーエム)ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL43J, 中強度・高粘度タイプ3M(スリーエム)(8件のレビュー)
969税込1,066
1本(10mL)ほか
当日出荷
中強度。取り外し可能。
用途取り外す可能性のある、大型のネジ(M20以下推奨)のゆるみ止めに。タイプ油面向き液色分類高粘度破壊トルク/脱出トルク(Nm)20/7主成分アクリル系比重1.1使用可能温度範囲-54~150℃推奨ねじ径M20以下粘度(mPa・s)1300~3000固着時間(分)15以下強度中強度タイプ(取り外し可能)仕様非水溶性、嫌気性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL42J, 中強度・中粘度タイプ 3M(スリーエム)ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL42J, 中強度・中粘度タイプ3M(スリーエム)(14件のレビュー)
969税込1,066
1本(10mL)ほか
当日出荷
中強度。取り外し可能。
用途取り外す可能性のある、一般的なネジのゆるみ止めに。液色タイプ汎用タイプ(中強度)粘度範囲(mPa・s)900~1400分類中粘度破壊トルク/脱出トルク(Nm)17/5主成分アクリル系比重1.1使用可能温度範囲-54~150℃推奨ねじ径M20以下固着時間(分)15以下強度中強度タイプ(取り外し可能)仕様非水溶性、嫌気性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク3次元形状
ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL22J, 低強度・中粘度タイプ 3M(スリーエム)ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL22J, 低強度・中粘度タイプ3M(スリーエム)(2件のレビュー)
999税込1,099
1本(10mL)ほか
当日出荷
低強度。取り外し可能。
用途小径のネジ、調整用ネジなど取り外すことが多い場合のゆるみ止めに。アルミや真鍮など、ゆるめる時に大きな力で傷つきやすい、変形しやすい材質のゆるみ止めに。仕様非水溶性、嫌気性タイプ汎用タイプ(低強度)液色分類中粘度破壊トルク/脱出トルク(Nm)8/4比重1.1使用可能温度範囲-54~150℃推奨ねじ径M20以下粘度(mPa・s)900~1500危険等級固着時間(分)15強度低強度タイプ(取り外し可能)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク3次元形状
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら