2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被覆アーク溶接・MAG溶接用にポリアミド(ナイロン)素材を使用した溶接フードと実用的な機能を追求した自動遮光液晶フィルターを組み合わせた経済的な遮光面です。 頭部周囲の大きさを調整するダイヤル式ヘッドバンド。 頭頂部までの長さを調整できるアーチストラップ。 手元の上下視野を調整できる9段階の角度調整機能。
種類自動溶接遮光面 仕様UV/IR保護:#12(永続) 質量(g)465 タイプ遮光スピード1/10000! 使用温度範囲(℃)-5~+55(保管時/-30~+70) 電源(V)リチウム3×2個(CR2032) 電池寿命(時間)約1500 遮光度#8~#12(可変) 戻り速度(秒)0.1~0.25(23℃時) 画面サイズ44mm×93mm 遮光速度(秒)1/10000(23℃時) 透視時遮光度#3
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量化に成功!液晶フィルターは光学特性に優れ、7段階の遮光度調整機能や戻り時間設定幅の拡大、仮溶接モードなどの機能を搭載。左右上下の視野を拡大させた溶接フードには3M独自開発の排気システムにより液晶フィルターの曇りや呼気による不快感も軽減し、脱着も簡素化され作業の向上を図れます。様々な大きさ、頭の形にフィットし、さらに、溶接面の角度を9段階に調節が可能で、特に手元の視野の微調整が行い易くなりました。
用途仮溶接から研磨溶接作業まで幅広く。 種類自動溶接遮光面 仕様遮光スピード1/10000! 使用温度範囲(℃)-5~+55 遮光度#5、#8及び#9~13(可変) オートパワーオフ60分 戻り速度(秒)0.04~0.13(可変/23℃時) 保存温度範囲(℃)-30~+70 保護UV/IR/#13(永続) 遮光速度(秒)1/10000(23℃時) 透視時遮光度#3 電源オフ時遮光度#5
1個
66,980 税込73,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)