16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
経済性を追求したモデル。 軽くて薄い、SMMMS防護服。 アスベスト作業推奨。 フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。 ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。 腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。 足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
種別つなぎ 材質不織布/ポリプロピレン 規格JIS規格、EN規格 製法SMMMS JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 作業範囲【推奨】アスベスト(石綿)除去作業【適切】農薬散布作業、家畜扱い作業【使用可能】ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造 EN規格EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
1着
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防じんマスク No.6000/2091-RL3 3M(スリーエム) 動画あり
DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。
用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3 国家検定合格番号TM371 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3 ダイオキシン類対策用レベル1対応可能 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 適合フィルター2091 仕様半面形面体4点支持しめひもタイプ 形状半面形 グレー 区分RL3 タイプ取り替え式 粒子捕集効率(%)99.9 材質(接顔部)熱可塑性エラストマー 指定防護係数10
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ろ過材の全面から空気を取り込むため吸気抵抗も低く、呼吸がとても楽におこなえます。
用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など 規格RL3 適合6000シリーズ タイプ取り替え式 適合マスク6000F/2091-RL3、6000/2091-RL3、6000DDSR/2091-RL3、FF-400J/2091-RL3 粒子捕集効率(%)99.9 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.9以上
1組(2枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防臭機能付ろ過材搭載取替式防じんマスクです。
用途アスベスト作業:呼吸用保護具の区分3対応。ダイオキシン類対応レベル1。作業環境濃度 .3~3マイクログラム/[[立米]]未満のインジウム化合物取扱作業など 粒子捕集効率(%)99.9 区分RL3 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3 形状半面形 グレー タイプ取り替え式 国家検定合格番号第TM374号 材質(接顔部)熱可塑性エラストマー ダイオキシン類対策用Lv1対応可能 適合フィルター2097 指定防護係数10
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防じんマスク 6500QL/2091-RL3 3M(スリーエム) 動画あり
フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分3合格品 マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。 また、粉じん用ろ過材から防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。
用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など 仕様製品規格/国家検定防じんマスク区分3・防毒マスク合格品 形状半面形 グレー 区分RL3 タイプ取り替え式 粒子捕集効率(%)99.9 国家検定合格番号防じん:TM599及びTM600防毒:TN434 材質(接顔部)シリコン 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3 ダイオキシン類対策用Lv1対応可能 適合フィルター2091 指定防護係数10
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6000/2091-RL3M A+1 アスベスト対策防じんマスクキット(面体6000 Mサイズ + ろ過材2091×2組) 3M(スリーエム) 動画あり
DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。 ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。 あらかじめろ過材2091が装着されており、さらに交換用のろ過材がもう1組入ったセットです。(ろ過材2091は計2組、4枚)
用途アスベスト除去作業 保護具区分3・ダイオキシン類対応レベル1 仕様半面形面体・4点支持しめひもタイプ・面体6000(Mサイズ) + ろ過材2091 2組(4枚) サイズM 区分RL3 国家検定合格番号TM371 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3 ダイオキシン類対策用レベル1対応可能 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 適合フィルター2091 関連資料(0.73MB) 指定防護係数10
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷

防じんマスク No.6000F/2091-RL3 3M(スリーエム) 動画あり
面体はシリコン製で顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。また、傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。RL3合格のろ過材を採用した全面形面体防じんマスクです。
用途ダイオキシン類の作業や放射性物質汚染区域内での作業に対応可能 アスベスト:石綿含有吹付け材の除去作業石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業 その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業 国家検定合格番号TM373 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2 ダイオキシン類対策用レベル1対応可能 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)113 排気抵抗(Pa)(平均実測値)35 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 適合フィルター2091 仕様軽量型全面形面体 形状全面形 グレー 区分RL3 タイプ取り替え式 粒子捕集効率(%)99.9 排気抵抗(Pa)37 材質(接顔部)熱可塑性エラストマー 指定防護係数10
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)取替式防じんマスク
RL2合格のろ過材を採用した吸気抵抗の低い全面形取替え式防じんマスクです。広い視野を確保する樹脂製レンズを採用しています。
用途研削、研磨、溶接作業。アスベスト除去作業。 粒子捕集効率(%)95 材質熱可塑性エラストマー 形状全面形 適合フィルター2071
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スコッチガード 防曇コーティングにより高い防曇効果を発揮します。アジア人向けに設計された幅広デザインで快適な装着感。矯正めがねやマスクとの併用が可能。ラテックスフリーの布製ストラップ。
用途切削やアスベスト対策など、粉塵・吹き付け作業の保護 幅(mm)175 高さ(mm)80 レンズ色クリア 適合規格ANSI/ISEA Z87.1 フレーム色クリア コーティングスコッチガード 防曇コーティング 色(バンド)黒(ラテックスフリー) レンズ厚さ(mm)2 UV遮蔽率(%)99.9(UVA/UVB)
1個
2,498 税込2,748
欠品中

3M(スリーエム)化学防護服 4545
アスベスト除去作業、工場の清掃・メンテナンスにお勧めです。塗装作業、製薬製造、農薬散布作業等 裾口はニット収縮により密着性を向上しました。腰、足首にゴムを配置で快適性、動きの自由度を向上しました。フィルム生地のハイエンド製品で、耐水、耐油性があります。
用途アスベスト除去作業、工場の清掃・メンテナンスに。 材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE) ホワイト
1着
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)化学防護服 4570
フィルムラミネートされたポリプロピレン/ポリエチレン不織布により防護性能を向上しました ポリエチレンのシームテープを施し、縫い目からの粉じんやミストの侵入を阻止します テープ付きファスナーカバーにより粉じんの侵入を防止します
用途アスベスト除去作業、ダイオキシンレベル1・2・3、感染症対策、製薬製造作業。酸、アルカリが飛散する可能性のある作業。
1着
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アスベスト除去作業、工場の清掃・メンテナンスにお勧めです。塗装作業、製薬製造、農薬散布作業等 裾口はニット収縮により密着性を向上しました。腰、足首にゴムを配置で快適性、動きの自由度を向上しました。フィルム生地のハイエンド製品で、耐水、耐油性があります。アスベスト除去作業、工場の清掃・メンテナンスに。
1着
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防曇コーティング付。アジア人向けに設計された幅広デザインで快適な装着感。矯正めがねやマスクとの併用が可能。
用途切削やアスベスト対策など、粉塵・吹き付け作業の保護 幅(mm)175 高さ(mm)80 レンズ色クリア 適合規格ANSI/ISEA Z87.1 フレーム色クリア コーティング標準防曇コーティング 色(バンド) レンズ厚さ(mm)2 UV遮蔽率(%)99.9(UVA/UVB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

スコッチガード 防曇コーティングにより高い防曇効果を発揮します。熱可塑性エラストマー性シュラウド。アジア人向けに設計された幅広デザインで快適な装着感。矯正めがねやマスクとの併用が可能。ラテックスフリーの布製ストラップ。
用途切削やアスベスト対策など、粉塵・吹き付け作業の保護 幅(mm)175 高さ(mm)80 レンズ色クリア 適合規格ANSI/ISEA Z87.1 フレーム色ブラック コーティングスコッチガード 防曇コーティング 色(バンド)黒(ラテックスフリー) レンズ厚さ(mm)2 UV遮蔽率(%)99.9(UVA/UVB)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

軽量で長時間使用時の負担を軽減します。 濾過材全面から空気を取り込むため、楽に呼吸できます。
用途溶接・研磨・ハツリ作業等 付属品フィルター×2枚 区分RL2 粒子捕集効率(%)95 国家検定合格番号第TM192号 吸気抵抗上昇値(Pa)85Pa以下 適合フィルター2071 仕様石綿作業レベル3(ただし発塵が小さい場合のみ) 形状半面形 グレー タイプ取り替え式 材質(接顔部)熱可塑性エラストマー 指定防護係数10
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体生地は通気性のある不織布です。通気性が高く、ムレや暑さによる身体へのリスクを軽減します。ENタイプ5/6に適合した化学防護服です。通気性が高く、ムレや暑さによる身体へのリスクを軽減します。SMS構造のポリプロピレン不織布生地を採用しました。生地目付が50g/m2と破れにくいです(メーカー比)。2面フード、袖口ゴム入り、ウェストゴム入り、ウェスト・足首ゴム入り
用途作業着の汚れ防止、工場の清掃・メンテナンス作業、アスベスト除去作業推奨.粉じん作業。プラントメンテナンス作業のエントリーモデル
1箱(20個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)