カテゴリ

  • 研磨材(72)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 清掃用品(4)
  • 制御機器(1)
  • 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(39)
  • イチグチ(209)
  • エスコ(142)
  • ヤナセ(柳瀬)(88)
  • 日本レヂボン(73)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(67)
  • ミニター(63)
  • RS PRO(55)
  • 大和製砥所(53)
  • TRUSCO(46)
  • 高島産業(44)
  • 永興電機工業(39)
  • FUJI STAR(三共理化学)(31)
  • リューター(日本精密機械工作)(31)
  • BOSCH(ボッシュ)(27)
  • ノートン(サンゴバン)(27)
  • レヂトン(25)
  • SK11(22)
  • 富士製砥(高速電機)(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「アルミナ 研磨」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キュービトロンII クロスベルト 784F 3M(スリーエム)キュービトロンII クロスベルト 784F3M(スリーエム)
19,980税込21,978
1箱(100本)ほか
5日以内出荷から45日以内出荷
<研磨プロセスをもっと速く>3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。研磨スピードが速く、幅広いグレード展開で使いやすい。検討するべき始めの研磨ベルト。
用途手作業の研磨工程。酸化アルミニウム砥粒やアルミナジルコニア砥粒の研磨ベルトからのアップグレード。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合赤茶砥粒精密成形砥粒(セラミック)工程乾式・湿式
トライザクトクロスベルト 307EA 3M(スリーエム)トライザクトクロスベルト 307EA3M(スリーエム)
29,980税込32,978
1箱(200本)ほか
32日以内出荷
<深キズの無い均一な仕上がり(曲面用)>立体表面構造により、安定した研磨力が持続。柔軟な基材のため形状に良くフィット。
用途曲面の仕上げ研磨。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合基材JE wt. レーヨン布砥粒精細な立体構造の砥面(酸化アルミニウム砥粒)工程乾式
トライザクトクロスベルト 237AA 3M(スリーエム)トライザクトクロスベルト 237AA3M(スリーエム)
16,980税込18,678
1箱(50本)ほか
32日以内出荷
<深キズの無い均一な仕上がり(平面用)>立体表面構造により、安定した研磨力が持続。適度な柔軟性と耐久性を備えた基材。
用途平面の仕上げ研磨。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合基材X wt. コットン/ポリエステル混紡布砥粒精細な立体構造の砥面(酸化アルミニウム砥粒)工程乾式
ポリッシュ300シリーズ 3M(スリーエム)ポリッシュ300シリーズ3M(スリーエム)
26,980税込29,678
1本
翌日出荷から翌々日出荷
優れた研磨材と光沢強化剤の配合により、一度で曇りのない光沢仕上げが可能です。最新の2K高品位クリヤコートにも対応する自動車塗装面の補修仕上げ用コンパウンドです。
用途仕上げ用コンパウンドとして。材質成分:水、鉱油、酸化アルミニウム、ポリエチレングリコール、グリセリン、トリエタノールアミン容量(mL)3700容量(L)3.7
研磨ディスク 酸化アルミニウム、セラミック 1袋 24個入 3M(スリーエム)研磨ディスク 酸化アルミニウム、セラミック 1袋 24個入3M(スリーエム)
10,980税込12,078
1袋(24個)
7日以内出荷
ブラシ研磨、豚毛ブラシRB-ZB 25 MM セラミック粒子を組み込んだ柔軟性のあるプラスチック製の個々のディスクから成る非常に汎用性の高いブラシ。内部パイプ表面を含むクリーニング及びバリ取り作業に優れています。 目詰まりなし、ワイヤブラシのような危険なワイヤ部品なし 最大速度30,000 rpm用 粒度に従って色分け ブラシは、必要な幅に応じて1つから4つのディスクから構築可能 1つのブラシセグメントの寸法: W x O (mm): 0.7 x 25、内径3.2 mm セット内容: 24ブラシセグメント及び1つのクランピングマンドレル、O 2.4 mm Unique Construction The unique construction of the Scotch-Brite disc is made up of bristles, which are extruded Consisting of individual discs that can be built up to meet the needs of the subject, the abrasive makes it great for quick preparation and cleaning surfaces The bristles of these discs allow easy access to details, grooves, patterns and intricate areas Flexibility The Scotch Brite disc allows for easy adaptation to a profiled surface These have been designed to last longer than wire brushes and other abrasive discs The abrasive standards are kept constant throughout its lifespan This is because of the abrasive build up is throughout the whole product, so no matter how many times you use it, you will get a consist quality performance Working Safely The BB-ZS bristle disc is safer to use than traditional discs, such as wire brushes where wire strands could cause a safety risk Removing the risk of using solvent or chemical substances and using the Scotch Brite bristle discs reduces the risk of serious injuries Features and Benefits 3M Ceramic Abrasive Grain provides aggressive cutting and consistent finish quality throughout the life of the disc Convenient spindle mounting attachment offers quick and easy disc changes for multi-step finishing processes Can build up discs to meet your needs Ideal for cleaning and light deburring applications Consistent performance throughout the discs lifetime Work harder and faster than traditional abrasives without sacrifice to the finish quality Typical Applications The bristle disc is capable of: Removing paint, rust, harden adhesives, light scratches and weld burns and more It's great for smoothing, polishing and cleaning most metals FAQ's What type of machine can you use these discs on The shank can be connected to can fit into power drills, angle grinders, air grinders and other power tools Will this damage the subject to be worked on These are mainly used for working on metals, so the innovative design of the soft bristles won't remove any metal and just remove layers of paint, adhesives, rust etc.
仕様●研磨材:酸化アルミニウム、セラミック●グリットサイズ:80●グレード:ミディアム●ボアサイズ:0.12 in, 25 mm●パック数:24●最大安全速度:35000rpm●モデル:Scotch-Brite●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:470-8685アズワン品番68-4150-89
切断砥石 51782 3M(スリーエム)切断砥石 517823M(スリーエム)(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(5枚)ほか
当日出荷
入り込みが良く、ブレにくいので切り口がキレイに仕上がります 軽い力でも作業が可能なので、負荷が軽減し安心して作業できます
用途一般鋼、ステンレス鋼等の切断に。砥材セラミックの精密成型砥粒(酸化アルミニウム)適合材一般鋼、ステンレス鋼最高使用周速度(m/min)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550硬度R
スコッチブライト ハンドパッド7447 一般仕上げ用 3M(スリーエム)スコッチブライト ハンドパッド7447 一般仕上げ用3M(スリーエム)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(10枚)
当日出荷
日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型)粒度#320寸法(mm)150×230赤茶砥材A(酸化アルミニウム)グレードVF
3M フッキット ブルー クリーンサンディングディスク 3M(スリーエム)3M フッキット ブルー クリーンサンディングディスク3M(スリーエム)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット(100枚)
当日出荷
一部に特殊セラミック砥粒を使用した、ワンタッチタイプのディスクです。特殊コーティング技術により、初期研磨性、研磨持続性に優れます。渦巻状にデザインされた穴により、研磨カスの排出性を高め、目詰まりを低減させ切削性・研磨持続性を向上させます。ディスクパッドへの装着の際に穴位置を合わせず装着できます。
用途金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗装面の研磨・金属表面の肌ならし研磨。材質基材:紙 砥粒:セラミック砥粒(80・120・180のみ)、酸化アルミニウム質量(g)400最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)127
ハンドパット 3M(スリーエム)ハンドパット3M(スリーエム)
2,998税込3,298
1セット(10枚)
当日出荷
最も標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のスリ傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
用途サビ取り・すり傷ぼかし(万能型)寸法(mm)150×230赤茶砥粒種類酸化アルミニウム
キュービトロンⅡ クリーンサンディングディスク 3M(スリーエム)キュービトロンⅡ クリーンサンディングディスク3M(スリーエム)(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(50枚)
当日出荷から33日以内出荷
キュービトロン[[TM上]][[R2]]研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています。
スコッチ・ブライト ケレンパッドXL 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ケレンパッドXL3M(スリーエム)
5,998税込6,598
1セット(5枚)
翌日出荷
丈夫な厚手素材ながら、なじみ性に優れています。お好みのサイズに切ってご使用いただけます。柔軟性に優れ、今までケレン作業をあきらめていたような形状の箇所にもお使い頂けます。なじみ性に優れ、表面の凸凹に左右されず均一にサビを落とせます。男性の手の平にぴったりのサイズです。
用途サビ、汚れの除去古い塗膜のはく離仕上がり相当番手100~120トラスコ品番836-3338材質砥材:酸化アルミニウム長さ(mm)250幅(mm)140質量(g)922018年トラスコ掲載ページ5 1328
スコッチ・ブライト ケレンパッドL 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ケレンパッドL3M(スリーエム)
3,500税込3,850
1セット(5枚)
当日出荷
丈夫な厚手素材ながら、なじみ性に優れています。お好みのサイズに切ってご使用いただけます。柔軟性に優れ、今までケレン作業をあきらめていたような形状の箇所にもお使い頂けます。なじみ性に優れ、表面の凸凹に左右されず均一にサビを落とせます。男性の手の平にぴったりのサイズです。
用途サビ、汚れの除去古い塗膜のはく離仕上がり相当番手100~120トラスコ品番836-3337材質砥材:酸化アルミニウム長さ(mm)150幅(mm)100質量(g)402018年トラスコ掲載ページ5 1328
スコッチ・ブライト みがきパッド ヘアラインP 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト みがきパッド ヘアラインP3M(スリーエム)
579税込637
1個
当日出荷
工業用パッドの1枚個装タイプです。研磨力があり酸化被膜や塗装面を剥離するのに適しています。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。7447よりより細かい仕上げ面が得られます。繊維が太く、耐久性があります。細かく仕上げが得られるタイプです。なじみ、引っかかりが良くヘアラインが楽に入れられます。
用途酸化被膜や塗装面の剥離。ステンレスのヘアライン仕上げサビ取り、汚れ取り、など万能タイプ。メッキ前仕上げ、スリ傷ぼかし。鋳鍛造品などのサビ取り。クリーニング仕上げ。ヘアライン仕上げ。仕上がり相当番手60トラスコ品番829-1861材質砥粒:酸化アルミニウム、砥粒:シリコンカーバイド長さ(mm)230幅(mm)150栗色質量(g)672018年トラスコ掲載ページ5 1327
スコッチ・ブライト みがきパッド 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト みがきパッド3M(スリーエム)
329税込362
1個
当日出荷
研磨力があり酸化被膜や塗装面を剥離するのに適しています。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。7447よりより細かい仕上げ面が得られます。繊維が太く、耐久性があります。細かく仕上げが得られるタイプです。なじみ、引っかかりが良くヘアラインが楽に入れられます。
用途酸化被膜や塗装面の剥離。ステンレスのヘアライン仕上げサビ取り、汚れ取り、など万能タイプ。メッキ前仕上げ、スリ傷ぼかし。鋳鍛造品などのサビ取り。クリーニング仕上げ。ヘアライン仕上げ。材質砥粒:酸化アルミニウム、砥粒:シリコンカーバイド長さ(mm)230幅(mm)1502018年トラスコ掲載ページ5 1327
ロロック EXLユニホイール 3M(スリーエム)ロロック EXLユニホイール3M(スリーエム)
6,398税込7,038
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
被研磨物を削りすぎることなく、エッジ部のバリ取り、塗膜・酸化皮膜剥離などの用途に使用できます。狭所や小面積の作業箇所でも快適に使えます。
用途エッジ部バリ取り、塗膜、酸化被膜の剥離作業に。材質砥材:シリコンカーバイド、砥材:酸化アルミニウム質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])22100外径(mm)502018年トラスコ掲載ページ5 1066
ロロック CPD5 3M(スリーエム)ロロック CPD53M(スリーエム)
28,980税込31,878
1セット(10個)
翌々日出荷
複雑な形状の被研磨物にもよく追従し、クリーニング・仕上げ作業に威力を発揮します。
用途使用工具:コレットチャック式低速グラインダートラスコ品番836-3353材質砥材:酸化アルミニウム質量(g)70最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500外径(mm)752018年トラスコ掲載ページ5 1067
SSTユニホイール 3M(スリーエム)SSTユニホイール3M(スリーエム)
29,980税込32,978
1セット(10個)
翌々日出荷
スコッチ・ブライト(TM)不織布表面処理材を積層、圧縮し、ホイール状に固めた製品です。狭い箇所、内径研磨作業、溝部の研磨作業に使用できます。
用途プレス及び研削加工後のバリ取り。ビード切削後の目つぶし。付着物の除去。仕上がり相当番手220トラスコ品番836-3342材質砥材:酸化アルミニウム、砥材:シリコンカーバイド厚さ(mm)19質量(g)120最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(mm)75穴径(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ5 0993
スコッチ・ブライト 仕上げベルト 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト 仕上げベルト3M(スリーエム)
3,998税込4,398
1セット(5本)ほか
当日出荷から翌日出荷
不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。弾力性があるので仕上げの形状によくなじみ、研磨ベルトの目つぶしやステンレス、アルミなどのサテン仕上げにお使いください。
用途塗布研磨ベルトの目つぶし。機械加工後の微小なバリ取り。ステンレス・アルミのバリ取り、仕上げ。粒度80相当材質砥材:酸化アルミニウムこげ茶2018年トラスコ掲載ページ5 1347
トライザクト のりつきディスクロール 3M(スリーエム)トライザクト のりつきディスクロール3M(スリーエム)
39,980税込43,978
1セット(500枚)
翌々日出荷
塗装表面の微少欠陥補修用に開発された、立体ピラミッド構造の表面パターンを持つ新しい研磨材です。規則正しい表面パターンにより、非常に精細で安定した研磨目が得られます。凹凸のあるパターン構造により、目詰まりしにくく耐久性に優れています。乾式でもご使用いただけますが、可能な限り霧吹き程度の水を併用してご使用下さい。(トライザクト(TM)フィルムの本来の性能が発揮されるとともに、粉塵の発生を抑えることができます)
用途自動車の内外装部品DVDやテレビなどの樹脂部品オートバイのタンクやカウルピアノや自動販売機などの様々な光沢塗装面のサンディング(ブツ除去研磨)、バフィング(磨き)に。仕様1ロール/500ディスク付トラスコ品番835-9045材質砥材:酸化アルミニウム質量(g)365番手#60002018年トラスコ掲載ページ5 0536
CPユニホイール 3M(スリーエム)CPユニホイール3M(スリーエム)
29,980税込32,978
1セット(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
スコッチ・ブライト(TM)不織布表面処理材を積層、圧縮し、ホイール状に固めた製品です。狭い箇所、内径研磨作業、溝部の研磨作業に使用できます。
用途プレス及び研削加工後のバリ取り。ビード切削後の目つぶし。付着物の除去。外径(mm)75材質砥材:酸化アルミニウム、砥材:シリコンカーバイド厚さ(mm)19最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000穴径(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ5 0993
キュービトロン2 フレキシブル砥石 3M(スリーエム)キュービトロン2 フレキシブル砥石3M(スリーエム)
7,498税込8,248
1セット(20枚)
当日出荷
ビード除去、開先作業など幅広い作業に使える多用途使いのフレキシブル砥石です。市場従来品のフレキシブル砥石に比べ、耐久性が約3.5倍、研削スピードが約1.5倍です。(3M調べ)目詰まりがしにくく、また径が小さくなっても研削力がほとんど変わらず、従来の小さくなるごとに性能が落ちていくストレスが減ります。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研削作業に。材質砥材:酸化アルミニウム砥材精密成型砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750硬度P最高周速度72m/s(4320m/min)外径(mm)100穴径(mm)152018年トラスコ掲載ページ5 0908
スコッチ・ブライト サビ・ペンキ落とし中目#240~320相当 H-240 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト サビ・ペンキ落とし中目#240~320相当 H-2403M(スリーエム)
329税込362
1個
当日出荷
不織布研磨材のため、目詰まりしにくく作業性に優れています。 厚手タイプで持ちやすいです。
用途鉄部のサビ落とし・木部の旧塗膜はがしなどの塗装前の下地処理作業仕上がり相当番手#240~#320トラスコ品番542-3309材質不織布:ナイロン・ポリエステル、砥粒:酸化アルミニウム長さ(mm)115幅(mm)105厚さ(mm)25質量(g)31
ジグソーパズル型スポンジ研磨材 3M(スリーエム)ジグソーパズル型スポンジ研磨材3M(スリーエム)(6件のレビュー)
349税込384
1枚
当日出荷
スポンジ研磨材がジグソーパズル型にカットされています。 細かいところやエッジが磨きやすくなっています。 1枚12ピースで無駄なく使えます。
用途金属の汚れ落とし、木工品の研磨適合材金属、木工材質酸化アルミニウム砥粒長さ(mm)140幅(mm)114厚さ(mm)5グレー質量(g)20
ラジアル・ブリッスルディスク パーミス ピンク 3M(スリーエム)ラジアル・ブリッスルディスク パーミス ピンク3M(スリーエム)
20,980税込23,078
1セット(40枚)
当日出荷から翌々日出荷
仕様シャフト別売材質砥粒:パーミスピンク砥材パーミス砥粒<キュービトロン[[TM]]>砥粒、酸化アルミニウム(80、120)酸化アルミニウム(220、400)パーミス(PUM)穴径(mm)9.5
ラジアル・ブリッスルディスク 3M(スリーエム)ラジアル・ブリッスルディスク3M(スリーエム)
20,980税込23,078
1セット(40枚)
当日出荷から翌々日出荷
仕様シャフト別売砥材酸化アルミニウム砥粒<キュービトロン[[TM]]>砥粒、酸化アルミニウム(80、120)酸化アルミニウム(220、400)パーミス(PUM)穴径(mm)9.5
板金色はぎ・仕上用ベルト 12X330mm #180相当 3M(スリーエム)板金色はぎ・仕上用ベルト 12X330mm #180相当3M(スリーエム)
8,398税込9,238
1セット(20本)
当日出荷
幅(mm)12粒度180相当トラスコ品番753-6127材質砥材:酸化アルミニウム長さ(mm)330
板金色はぎ・仕上げ用ベルト 20X520mm #180相当 3M(スリーエム)板金色はぎ・仕上げ用ベルト 20X520mm #180相当3M(スリーエム)
7,498税込8,248
1セット(10本)
6日以内出荷
幅(mm)20粒度180相当トラスコ品番753-6135材質砥材:酸化アルミニウム長さ(mm)520
スコッチ・ブライト 高耐久性不織布ベルト 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト 高耐久性不織布ベルト3M(スリーエム)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット(20本)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質砥材:酸化アルミニウム質量(g)5
フッキット パープル フィニッシングディスク 127mm 3M(スリーエム)フッキット パープル フィニッシングディスク 127mm3M(スリーエム)
6,498税込7,148
1セット(50枚)
当日出荷
切削性と耐久性を両立させたワンタッチタイプの高番手研磨材です。 広範囲のぶつ探し、ぶつ取り、肌調整が手早くできます。 固いPETフィルム基材を使用しているため、ぶつやゆず肌の頭を効率的に研磨できます。
外径(Φmm)127仕様ワンタッチタイプ、穴なし材質基材:PETフィルム、砥材:酸化アルミニウム質量(g)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000最高使用周速度(m/s[m/min])59.8[3589]
スコッチ・ブライト TSメタコンディスク 100mm 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト TSメタコンディスク 100mm3M(スリーエム)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(5枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
外径(mm)100材質砥材:セラミック砥粒、酸化アルミニウム厚さ(mm)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高周速度63m/s(3780m/min)
ブルークリーナーパッド 青 5枚入り 3M(スリーエム)ブルークリーナーパッド 青 5枚入り3M(スリーエム)
32,980税込36,278
1セット(5枚)
翌日出荷
作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。 一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。
用途表面洗浄作業用材質ポリエステル、合成樹脂系接着剤、酸化アルミニウム砥粒質量(kg)2
ブラックストリッピングパッド 黒 5枚入り 3M(スリーエム)ブラックストリッピングパッド 黒 5枚入り3M(スリーエム)
22,980税込25,278
1セット(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。 一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。
用途はく離作業用材質ナイロン、合成樹脂系接着剤、酸化アルミニウム砥粒
ブラウンストリッパーパッド 茶 5枚入り 3M(スリーエム)ブラウンストリッパーパッド 茶 5枚入り3M(スリーエム)
33,980税込37,378
1セット(5枚)
翌々日出荷
作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。 一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。
用途はく離作業用(あまり汚れていない所のはく離)材質ナイロン、ポリエステル、合成樹脂系接着剤、酸化アルミニウム砥粒
グリーンスクラビングパッド 緑 5枚入り 3M(スリーエム)グリーンスクラビングパッド 緑 5枚入り3M(スリーエム)
17,980税込19,778
1セット(5枚)
翌日出荷
作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。 一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。
用途表面洗浄作業用材質ナイロン、合成樹脂系接着剤、酸化アルミニウム砥粒質量(kg)2
スコッチブライト メタコンディスク 3M(スリーエム)スコッチブライト メタコンディスク3M(スリーエム)
20,980税込23,078
1箱(25枚)
当日出荷から3日以内出荷
100mm電動サンダー用に。 素地を削りすぎることなく、なめらかな仕上げが得られます。 スコッチ・ブライトメタコンディスクのワンタッチ脱着仕様です。 取り外しが簡単。 水平使用(ほぼベタ当て)で作業可能なため仕上げ作業が楽に。ナット止めディスクより使用面積が広く使えます。 3MキュービトロンⅡTSディスクとパッドが兼用で、研削作業から目消し作業が簡単に移行できます。
用途目消し研磨、仕上げ研磨、溶接焼け除去、サビ取りに。外径(mm)100穴径(Φmm)16厚さ(mm)4砥材セラミック砥粒、酸化アルミニウム研磨材の構造不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/min)3780
スコッチブライト 工業用パッド7447PRO 3M(スリーエム)スコッチブライト 工業用パッド7447PRO3M(スリーエム)(15件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(20枚)
当日出荷
2倍の作業スピード(メーカー従来品比較)。スピードUPで、時間当たりの作業コストを低減します。 寿命20~30%UP(メーカー従来品比較)。研磨力が長く続く丈夫な素材です。使用量を抑え、交換の手間を省きます。 ほつれづらい丈夫な素材でありながら、なじみ性も改良しました。狭い箇所や曲面などの作業がしやすくなりました。 4分割ミシン目が入っていますので、小さめサイズカットもハサミいらず。使いやすいサイズでご使用ください。 もちろん水・油と併用可能
用途サビ取り、塗膜はく離、塗装前処理など寸法(mm)150×230粒度#320赤茶砥材A(酸化アルミニウム)グレードVF
スコッチブライト 工業用パッド 切れるタイプ 3M(スリーエム)スコッチブライト 工業用パッド 切れるタイプ3M(スリーエム)(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(10枚)
当日出荷
十字にミシン目が入っているので、ハサミを使わず切ることができ、あらゆる作業に対応します。サンドペーパーのように目詰まりしません。曲面によくなじみ、深いスクラッチが入らないので、材料を削らず表面だけを仕上げることができます。柔軟性に優れ、曲面部分の仕上げに最適です。水・油も併用できます。
用途酸化皮膜や、錆とりに。汚れ、付着物の除去に。スリ傷のぼかしに。塗料コートやラミネート前に粗面化に。ヘアラインや一般仕上げに。寸法(mm)150×230質量(g)32
ジグソーパズル型 スポンジ研磨材 3M(スリーエム)ジグソーパズル型 スポンジ研磨材3M(スリーエム)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10枚)
当日出荷
細かいところや、エッジが磨きやすい! 1枚12ピースで無駄なく使える! 曲面によくなじむ柔軟性クッション効率により手へのなじみ性乾式・湿式対応で優れた研磨力目詰まりしにくく、水洗いでくり返し使える
用途水周りの汚れ落としに 金属の汚れ落としに プラスチックの足つけに 細かい部品のバリ取りに 木工品の足つけに厚さ(mm)5材質酸化アルミニウム砥粒長さ(mm)140幅(mm)114寸法(mm)114×140グレー砥材A(酸化アルミニウム)適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
CPホイール 7A-VF 3M(スリーエム)CPホイール 7A-VF3M(スリーエム)
79,980税込87,978
1セット(3個)
6日以内出荷
ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。
用途機械加工の目つぶし・面粗度の向上。切削加工後のバリ取り。外径(mm)200内径(Φmm)76.2厚さ(mm)25砥粒酸化アルミニウムトラスコ品番370-0038材質ナイロン不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])3800最高使用周速度(m/s[m/min])39.8[2388]外径×幅W×内径(mm)200×25×76.2仕上がり相当番手320
多目的仕上げディスク 3M(スリーエム)多目的仕上げディスク3M(スリーエム)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ワイヤーブラシより安全。きれいな仕上がり。作業効率アップ。 スコッチ・ブライト不織布表面処理材の原反を傘型ディスク状に一体加工した製品です。電動グラインダーにてご使用ください。
用途汚れ除去・バリ取り・塗装剥離・サビ取り・焼け取り等さまざまな用途にご使用できます。外径(Φmm)90穴径(Φmm)M10×1.5厚さ(mm)13粒度#320相当砥材A(酸化アルミニウム)トラスコ品番395-0361質量(g)55最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら