「エア 掃除機」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
サンディングによる空気中の粉塵を低減し清潔な作業空間を実現します。
AFC(セルフクリーニング機能)が備わっていますので、パネルフィルターを定期的にクリーニング且つ、清潔に保ち、吸引力を維持するのに役立ちます。
作業中の中断や吸引効率の低下もなく、使用を継続することができます。
付属としてエアホース33645、フィルター33647、フィルターバッグ33648、Yコネクター33652が入っています。
仕様●ホース長さ(m):5●高さ(mm):630●ホース取付口:G3/8またはPT3/8●電源(V):100●プラグ形状:Bタイプ(接地極付)●消費電力(W):500~1050●連動コンセント容量(W):380~1050●集塵容量:45●最大風量(m3/min):2.75●使用空気圧力(MPa):-●奥行(mm):530●ディスクサイズ(mm):-●ホース取付口寸法:-●無負荷往復数(回/分):-●ホイール幅(mm):450●ストローク長(mm):-●砥石ジスク寸法:-●ホイールサイズ(mm):-●ペーパー外径×内径(mm):-●対応周波数:50/60Hz●原産国:イタリア●コード番号:336-0376
アズワン品番67-5545-88
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
耐久性のある不織布素材で粉塵をしっかりキャッチします。
廃棄の際はキャップで蓋をすることで漏れなく安全に廃棄可能です。
バッグは集塵機の中で柔軟に膨らむ設計です。
仕様●使用空気圧力(MPa):-●奥行(mm):-●ディスクサイズ(mm):-●ホース取付口寸法:-●無負荷往復数(回/分):-●ホイール幅(mm):-●ペーパー外径×内径(mm):-●ホイールサイズ(mm):-●砥石ジスク寸法:-●ストローク長(mm):-●ダストエクストラクター用集塵袋●原産国:イタリア●コード番号:336-0365
アズワン品番67-5545-82
1パック(5枚)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
集塵機の移動をサポートします。
ソフトグリップ素材でコーティングされ、耐久性のあるスチール製です。
集塵機に簡単に取り付けができます。
仕様●使用空気圧力(MPa):-●ペーパー外径×内径(mm):-●ホイールサイズ(mm):-●砥石ジスク寸法:-●ストローク長(mm):-●ホイール幅(mm):-●無負荷往復数(回/分):-●ホース取付口寸法:-●ディスクサイズ(mm):-●奥行(mm):-●ダストエクストラクター用延長ハンドル●原産国:イタリア●コード番号:336-0367
アズワン品番67-5545-89
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
パネルタイプのフィルターを2個装備しています。
耐久性のあるポリエステル素材と表面積を増やすためのアコーディオン構造です。
フレキシブルシールによって粉塵の逆流防止と集塵機モーターへの混入を防ぎます。
仕様●使用空気圧力(MPa):-●奥行(mm):-●ディスクサイズ(mm):-●ホース取付口寸法:-●無負荷往復数(回/分):-●ペーパー外径×内径(mm):-●ホイールサイズ(mm):-●砥石ジスク寸法:-●ストローク長(mm):-●ホイール幅(mm):-●ダストエクストラクター用パネルフィルター●原産国:イタリア●コード番号:336-0378
アズワン品番67-5545-81
1パック(2枚)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
集塵機に2本のホースを接続でき、2つのツールで同時に作業が可能となります。
Oリングシール付きで粉塵の漏れを防止します。
同時作業不要な時は片側をキャップすることで吸塵ロスを軽減します。
仕様●ペーパー外径×内径(mm):-●ホイールサイズ(mm):-●砥石ジスク寸法:-●ストローク長(mm):-●ホイール幅(mm):-●無負荷往復数(回/分):-●ホース取付口寸法:-●ディスクサイズ(mm):-●奥行(mm):-●使用空気圧力(MPa):-●2口同時作業用分岐管●原産国:イタリア●コード番号:336-0379
アズワン品番67-5545-83
1箱
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
関連キーワード