1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8955JH-DS2 使い捨て防じんマスク DS2 排気弁付き フック式 3M(スリーエム) 動画あり
速乾性のあるフェイスシールが快適な着け心地をサポートします。 マスク装着中に汗がベタつきにくくさらっとした装着感が得られます。 3M(TM)独自の排気弁を装備した防じんマスクです。 よく伸びるしめひもを使用しているため頭や顔への圧迫感が少ないです。 立体構造が顔にフィットし、高い装着感を得られます。 金属部品を使用しておらず廃棄が楽です。 フック式のためヘルメットやメガネをかけたままでも装着が可能
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業 仕様のれん型排気弁 区分DS2 質量(g)20 タイプフック掛けタイプ 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)40以下 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号第TM748号 使用限度時間(h)13 縦(mm)115 横(mm)144 排気抵抗(Pa)70以下 アズワン品番64-8946-58 指定防護係数10
1ケース(10枚)
3,598 税込3,958
当日出荷

関連カテゴリ