カテゴリ

  • 研磨材(6)
  • 清掃用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 空圧工具(2)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(358)
  • イトーキ(323)
  • MAZDA(マツダ)(194)
  • RS PRO(119)
  • C’ultiva(カルティバ)(39)
  • トヨタ(34)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • エスコ(26)
  • BAHCO(バーコ)(26)
  • RIDGID(日本エマソン)(24)
  • 三菱電機(21)
  • ハゼット(21)
  • SHIMANO(シマノ)(21)
  • 東尾メック(20)
  • BOSCH(ボッシュ)(19)
  • グーリング(17)
  • WATSON(15)
  • イシハシ精工(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エクストラ」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンサンディングシステム ワークステーション 33653 3M(スリーエム)クリーンサンディングシステム ワークステーション 336533M(スリーエム)
119,800税込131,780
1個
105日以内出荷
3M(TM) ダストエクストラクター 33753用ワークステーション。ロック付きキャビネット、ツールホルダーで整理整頓が可能。移動と固定が簡単で簡単で作業効率を向上させるワークステーション。
用途研磨作業
エアホース 33645 3M(スリーエム)エアホース 336453M(スリーエム)
51,980税込57,178
1本
106日以内出荷
3M(TM) ダストエクストラクター 33753用エアホース。空気調節口付きで吸引力を調整可能。絡まらず、5mの長さで自由に移動可能。
用途研磨作業
ダストエクストラクターフィルターバッグ 5枚/パック 3M(スリーエム)ダストエクストラクターフィルターバッグ 5枚/パック3M(スリーエム)
13,980税込15,378
1パック(5枚)
7日以内出荷
耐久性のある不織布素材で粉塵をしっかりキャッチします。 廃棄の際はキャップで蓋をすることで漏れなく安全に廃棄可能です。 バッグは集塵機の中で柔軟に膨らむ設計です。
仕様●使用空気圧力(MPa):-●奥行(mm):-●ディスクサイズ(mm):-●ホース取付口寸法:-●無負荷往復数(回/分):-●ホイール幅(mm):-●ペーパー外径×内径(mm):-●ホイールサイズ(mm):-●砥石ジスク寸法:-●ストローク長(mm):-●ダストエクストラクター用集塵袋●原産国:イタリア●コード番号:336-0365アズワン品番67-5545-82
ダストエクストラクターフィルター 2枚/パック 3M(スリーエム)ダストエクストラクターフィルター 2枚/パック3M(スリーエム)
17,980税込19,778
1パック(2枚)
予約販売
パネルタイプのフィルターを2個装備しています。 耐久性のあるポリエステル素材と表面積を増やすためのアコーディオン構造です。 フレキシブルシールによって粉塵の逆流防止と集塵機モーターへの混入を防ぎます。
仕様●使用空気圧力(MPa):-●奥行(mm):-●ディスクサイズ(mm):-●ホース取付口寸法:-●無負荷往復数(回/分):-●ペーパー外径×内径(mm):-●ホイールサイズ(mm):-●砥石ジスク寸法:-●ストローク長(mm):-●ホイール幅(mm):-●ダストエクストラクター用パネルフィルター●原産国:イタリア●コード番号:336-0378アズワン品番67-5545-81
ダストエクストラクター ハンドルエクステンション 3M(スリーエム)ダストエクストラクター ハンドルエクステンション3M(スリーエム)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
集塵機の移動をサポートします。 ソフトグリップ素材でコーティングされ、耐久性のあるスチール製です。 集塵機に簡単に取り付けができます。
仕様●使用空気圧力(MPa):-●ペーパー外径×内径(mm):-●ホイールサイズ(mm):-●砥石ジスク寸法:-●ストローク長(mm):-●ホイール幅(mm):-●無負荷往復数(回/分):-●ホース取付口寸法:-●ディスクサイズ(mm):-●奥行(mm):-●ダストエクストラクター用延長ハンドル●原産国:イタリア●コード番号:336-0367アズワン品番67-5545-89
ダストエクストラクター Yコネクター 3M(スリーエム)ダストエクストラクター Yコネクター3M(スリーエム)
8,998税込9,898
1箱
7日以内出荷
集塵機に2本のホースを接続でき、2つのツールで同時に作業が可能となります。 Oリングシール付きで粉塵の漏れを防止します。 同時作業不要な時は片側をキャップすることで吸塵ロスを軽減します。
仕様●ペーパー外径×内径(mm):-●ホイールサイズ(mm):-●砥石ジスク寸法:-●ストローク長(mm):-●ホイール幅(mm):-●無負荷往復数(回/分):-●ホース取付口寸法:-●ディスクサイズ(mm):-●奥行(mm):-●使用空気圧力(MPa):-●2口同時作業用分岐管●原産国:イタリア●コード番号:336-0379アズワン品番67-5545-83
ダストエクストラクター 45L 3M(スリーエム)ダストエクストラクター 45L3M(スリーエム)
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
サンディングによる空気中の粉塵を低減し清潔な作業空間を実現します。 AFC(セルフクリーニング機能)が備わっていますので、パネルフィルターを定期的にクリーニング且つ、清潔に保ち、吸引力を維持するのに役立ちます。 作業中の中断や吸引効率の低下もなく、使用を継続することができます。 付属としてエアホース33645、フィルター33647、フィルターバッグ33648、Yコネクター33652が入っています。
仕様●ホース長さ(m):5●高さ(mm):630●ホース取付口:G3/8またはPT3/8●電源(V):100●プラグ形状:Bタイプ(接地極付)●消費電力(W):500~1050●連動コンセント容量(W):380~1050●集塵容量:45●最大風量(m3/min):2.75●使用空気圧力(MPa):-●奥行(mm):530●ディスクサイズ(mm):-●ホース取付口寸法:-●無負荷往復数(回/分):-●ホイール幅(mm):450●ストローク長(mm):-●砥石ジスク寸法:-●ホイールサイズ(mm):-●ペーパー外径×内径(mm):-●対応周波数:50/60Hz●原産国:イタリア●コード番号:336-0376アズワン品番67-5545-88
ロロック ディスクパット エクストラハード 3M(スリーエム)ロロック ディスクパット エクストラハード3M(スリーエム)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ゴム硬度エクストラハード(EH)
自動遮光面用液晶フィルター 9100シリーズ用 3M(スリーエム)自動遮光面用液晶フィルター 9100シリーズ用3M(スリーエム)(2件のレビュー)
60,980税込67,078
1個
5日以内出荷
仕様遮光スピード1/10000!種類自動遮光面使用温度範囲(℃)-5~+55遮光度#5、#8、#9-#13(可変)戻り速度(秒)0.04-1.3(可変/23℃時)保護標準・表面硬化・耐熱遮光速度(秒)1/10000秒(23℃時)透視時遮光度#3電源オフ時遮光度#5
スピードグラス拡大レンズ(9100シリーズ用) 3M(スリーエム)スピードグラス拡大レンズ(9100シリーズ用)3M(スリーエム)(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
スピードグラス自動遮光溶接面9100シリーズ用の拡大レンズです。
適合本体スピードグラス9100V、9100X、9100XX寸法(mm)約108×52×4質量(g)20適合共用スタンダードワイドビューエクストラワイドビュー
自動遮光溶接面 (9100シリーズ用)内側保護プレート 3M(スリーエム)自動遮光溶接面 (9100シリーズ用)内側保護プレート3M(スリーエム)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(5枚)
当日出荷
種類自動遮光溶接面
自動遮光溶接面 (9100シリーズ用)外側保護プレート 3M(スリーエム)自動遮光溶接面 (9100シリーズ用)外側保護プレート3M(スリーエム)(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(10枚)
当日出荷
適合共用スタンダードワイドビューエクストラワイドビュー
コンパウンド ポリッシュ エクストラファイン白 3M(スリーエム)コンパウンド ポリッシュ エクストラファイン白3M(スリーエム)
26,980税込29,678
1個(3.7L)
当日出荷
適度な研磨力と、白ボケの発生しにくい仕上げを両立したコンパウンドです
仕様研磨力/小、仕上げ/極細トラスコ品番336-1390
CNSユニホイール軸付-XCS (#120) 3M(スリーエム)CNSユニホイール軸付-XCS (#120)3M(スリーエム)
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷
CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、さび、酸化スケールの除去などに最適です。 砥石、ペーパーフラップに比べ騒音、粉塵が少ないため快適な作業ができます。 CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。 ナイロン不織布に砥粒を接着させた構造になっていますので目詰まりやダリングがまったくありません。 ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 CNSユニホイールに6mmの軸をつけました。コレットチャック式グラインダーでご使用下さい。
用途アルミダイキャスト狭所バリ取り 鋼管内径部の表面処理 狭所の付着物・酸化皮膜・塗膜剥離軸径(Φmm)6外径(Φmm)49厚さ(mm)13最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000粒度120砥材S(シリコンカーバイド)研磨材の構造特殊ナイロン不織布適合ツール6mmコレットチャック式グラインダーグレードXCS(エクストラコース)仕上がり相当番手120
ロロックディスクパッド (ゴム硬度)EXHエクストラハード 3M(スリーエム)ロロックディスクパッド (ゴム硬度)EXHエクストラハード3M(スリーエム)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
50mm外径のロロック製品を1/2回転するだけで、すばやくディスクの着脱ができるパッドです。(6mm軸付)
種別クロスディスク/ロロック/3Mトラスコ品番836-3355最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000ゴム硬度EXHエクストラハード
CNS軸付ユニホイール 3M(スリーエム)CNS軸付ユニホイール3M(スリーエム)
8,298税込9,128
1箱(5個)
当日出荷
CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、さび、酸化スケールの除去などに最適です。 砥石、ペーパーフラップに比べ騒音、粉塵が少ないため快適な作業ができます。 CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。 ナイロン不織布に砥粒を接着させた構造になっていますので目詰まりやダリングがまったくありません。 ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 CNSユニホイールに6mmの軸をつけました。コレットチャック式グラインダーでご使用下さい。
用途アルミダイキャスト狭所バリ取り 鋼管内径部の表面処理 狭所の付着物・酸化皮膜・塗膜剥離粒度120トラスコ品番355-6760質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
CNSユニ・ホイール 3M(スリーエム)CNSユニ・ホイール3M(スリーエム)
29,980税込32,978
1箱(5枚)
17日以内出荷
CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、錆、酸化スケールの除去などに最適です。砥石、ペーパーフラップに比べ騒音・粉塵が少ない為快適な作業が出来ます。ストレートグラインダーにてお使い下さい。
用途・金属表面のクリーニング及びメンテナンス作業に・付着物の除去に・溶接作業の前後に・塗料の剥離に最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000砥粒種類シリコンカーバイドグレードエクストラコース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら