2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強い粘着力の布テープです 重ね貼りもできてしっかり梱包。引っ越しなど様々な作業で活躍!
用途段ボールの梱包、小包などの荷造りに。 封かん、補強などに。 トラスコ品番835-4270 材質[テープ]基材:スフ、粘着剤:ゴム系粘着剤 芯径(mm)76 主な用途梱包用 環境対応巻芯には再生紙を使用GPNエコ商品ねっとグリーンマーク(巻芯) 引張強度(N/25mm)110 粘着力(N/25mm)10 テープタイプ重ね貼り可
1巻
619 税込681
当日出荷

冷凍・冷蔵温度-7℃~10℃の冷凍庫や冷蔵室などの広い温度範囲で優れた性能を発揮します。海外で使用されている表面の粗いリサイクル段ボール箱や接着性の悪い発砲スチロールなど、さまざまな表面に接着します。高性能なアクリルグレードの粘着剤を使用し、高い密着性を実現します。手貼り、手動ディスペンサー、3M-MaticTM ケースシーラーもご使用いただけます。
用途梱包用途に。 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 基材OPP 粘着剤アクリル系 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)3.3 引張強度(N/10mm)43.8 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強粘着 粘着タイプ強力
1巻
379 税込417
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)