11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Y-4924 【オーダー】 VHB超強力両面テープ シリコーンゴム接着用 Y-4924 3M(スリーエム) カスタマイズ可
オーダカット商品です。VHB超強力両面テープの中で、シリコーンゴム接着タイプです。柔軟で、強靱なアクリルフォームの片側にシリコーン系粘着剤を、もう一方にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。片側にシリコーン系粘着剤があるので従来接着できなかったシリコーンゴム等が接着できる製品です。
用途シリコンキースイッチの固定、シール 厚さ(mm)0.4 使用温度範囲(℃)-20~200 接着力(N/cm)アクリル側:18、シリコーン側:7 使用場所屋外使用可 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパネル・フレーム、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
1,811 税込1,992
5日以内出荷

耐候性に優れたアクリルフォームテープです。ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。振動する場所でも高い接着力を発揮します。 手で切断可能
用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに 屋内・屋外用 使用温度範囲(℃)-20~90 粘着タイプ強力 被着材の素材金属
1巻
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

片側にシリコーン系粘着剤がついているため、従来接着できなかったシリコーンゴムなどが接着可能なVHBテープです
用途シリコーン材料の固定。 トラスコ品番161-5569
1巻
9,898 税込10,888
当日出荷

コマンドTMタブで接着する専用フック。しっかり固定でき、取り外したいときにはきれいにはがせます。クギ、マグネット、吸盤などの使えない壁面に適しています。はがしたフックは、粘着テープ(タブ)を取り替えることで再利用できます。
用途クギの使えない場所や賃貸住宅の壁面での収納整理に。 基材ポリエチレン 粘着剤ゴム系 材質(フック)ABS樹脂
1パック(4枚)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)スコッチ 強力両面テープ 多用途
エコ商品
耐候性に優れたアクリルフォームテープです。 ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。 振動する場所でも高い接着力を発揮します。
用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに。 仕様テープカット条件:手で切断可 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.8 グレー 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~90 粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:38 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コマンドTMタブで接着する専用フック。しっかり固定でき、取り外したいときにはきれいにはがせます。クギ、マグネット、吸盤などの使えない壁面に適しています。はがしたフックは、粘着テープ(タブ)を取り替えることで再利用できます。ワイヤー素材なので、フックの先が細くていろいろな物をかけやすい。
用途クギの使えない場所や賃貸住宅の壁面での収納整理に。 トラスコ品番542-3228 セット内容フック(M)2個、タブ(M)6枚 基材ポリエチレン 粘着剤ゴム系 材質(フック)ABS樹脂、スチール
1パック(6枚)
399 税込439
当日出荷

3M(スリーエム)瞬間接着剤
プラスチック、金属、ゴム、ガラスクロス等の接着剤です。 強力な接着力を発揮します。樹脂補修ではガラスクロステープの固着に使用します。
仕様2.8mlチューブ×7本入り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2.8mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1箱(2.8g×7本)
5,498 税込6,048
当日出荷

ポリイミド基材に、耐熱性の高いシリコーン系粘着剤をコーティングした耐熱性両面テープです。 シリコーンゴム、ポリエチレンなどの難接着素材に高い接着力があり、耐候性、耐薬品性に優れます。
用途はんだリフロー等、耐熱性を必要とする工程での電子部品固定 幅(mm)615 厚さ(mm)0.13 長さ(m)20 接着力(N/cm)4.5 特性耐熱性、耐候性 適合用途耐熱 被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン 主なワーク大面材、パーツ
1巻
489,800 税込538,780
33日以内出荷

93020LE 1371X54 両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93020LE 3M(スリーエム) 動画あり
ポリプロピレン、ゴムやベニヤなど、一般的に接着しにくい材料も幅広く接着出来る、多用途両面テープです。多少の油がついている素材でも接着が可能です。
用途難接着プラスチック、ゴム、木材から金属まで、幅広い素材の固定 幅(mm)1371 厚さ(mm)0.2 長さ(m)54.8 適合用途透明、油面 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻
99,980 税込109,978
6日以内出荷

ポリプロピレン、ゴムやベニヤなど、一般的に接着しにくい材料も幅広く接着出来る、多用途両面テープです。多少の油がついている素材でも接着が可能です。
用途難接着プラスチック、ゴム、木材から金属まで、幅広い素材の固定 幅(mm)1371 厚さ(mm)0.15 長さ(m)54.8 適合用途透明、油面 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻
99,980 税込109,978
6日以内出荷

3M(スリーエム)瞬間接着剤
プラスチック、金属、ゴム、ガラスクロス等の接着剤です。強力な接着力を発揮します。樹脂補修ではガラスクロステープの固着に使用します。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1ケース(3g×42本)
34,980 税込38,478
6日以内出荷