通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。
最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。
用途道路交通安全施設用、各種保安用品用等。
仕様切断にはカッターが必要
質量(g)1400
かばんやヘルメット、フェンスや門柱に貼った反射シートや反射テープが、ドライバーにその存在をはっきり知らせ、夜間の交通事故を予防します。粘着剤つきなので簡単に貼りつけできます。
用途夜間の交通事故を予防します。
材質プリズムレンズ型反射シート
サイズ(mm)45×75
通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。
最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。
通常使用で7年の耐久性を有します。
用途道路交通安全施設用、各種保安用品用など。
仕様切断にはカッターが必要
質量(kg)1.4
環境負荷が少ないプリズム構造でありながら、非常に高い柔軟性を持つ高輝度タイプの製品です。高い反射機能と柔軟性を併せ持ち、細い支柱や曲面へもぴったりとフィットし、様々なシチュエーションで夜間の安全に寄与します。
用途保安工事用品、支柱、自転車、ベビーカー、車椅子、通学鞄、アウトドア用品、ヘルメットなど幅広い用途に。
仕様NETIS登録番号TH-070005-V
幅(mm)50
質量(kg)1.3
長さ(m)45.7
2018年トラスコ掲載ページ6 2116
超高輝度反射シート付きのため、夕暮れ・夜間においても高い認識性を発揮します。
強力粘着テープを使用しているので柱をいためず、施工が簡単にできます。
用途柱、壁のコーナーガード。
色イエロー
幅(mm)50(内寸の一辺)
長さ(m)1
厚さ(mm)16
質量(kg)1.2
トラスコ品番294-7501
種別貼付タイプ
材質軟質塩化ビニール(一部分ゴム)
形状L字型
通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。
用途車両用マーキングなど。
質量(kg)1
表面はガラスビーズ(非反射)タイプでアルミフォイルを基材とした印刷のできる貼付式路面標示シートです。裏面には接着剤が塗布されているので、専用の施工工具がなくても簡単に施工できます。道路、駐車場、歩行者専用道路などさまざまな場所で使用できます。また、車道区分線、停止線、横断歩道線などさまざまな路面標示に適用でき、幅広い用途でご使用いただけます。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7m、幅は610mmです。
用途車道区分線、停止線、横断歩道線、矢印、文字、その他さまざまな路面標示に。
仕様ライナー有
形状非反射
寸法(mm)610×45700
色黄
印刷可
危険物の類別非危険物
1巻
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
表面はガラスビーズ(非反射)タイプでアルミフォイルを基材とした印刷のできる貼付式路面標示シートです。裏面には接着剤が塗布されているので、専用の施工工具がなくても簡単に施工できます。道路、駐車場、歩行者専用道路などさまざまな場所で使用できます。また、車道区分線、停止線、横断歩道線などさまざまな路面標示に適用でき、幅広い用途でご使用いただけます。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7m、幅は610mmです。
用途車道区分線、停止線、横断歩道線、矢印、文字、その他さまざまな路面標示に。
仕様ライナー有
形状非反射
寸法(mm)610×45700
色白
印刷可
危険物の類別非危険物
1巻
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
関連キーワード