仕様コンタクト数:50 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT D Sub シェルサイズ:DD 製品群:8300 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:CSA UL 色:グレー コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 定格電流:1A コンタクト 抵抗:20mΩ コンタクト 終端:IDC / IDT D Sub コネクタ タイプ:標準 可燃性評価:UL94V-0 材質:スチール 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC 終端方法:IDC 定格電圧 VAC:350Vアズワン品番65-1607-28