「ディスクフィルター」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質ナイロン66
ディスク径(Φmm)47
最高使用温度(℃)80
最高使用温度(℃)149
材質ポリエーテルスルホン
ディスク径(Φmm)47
最高使用温度(℃)80
710Wは、メッシュ基材により優れた除じん性を発揮し、職場環境を改善して、作業者の安全安心に寄与します。3M独自の精密成型セラミック砥粒を特徴的なパターンで厚く塗布しているので、特に研磨スピードが速く、より広い面積の下地を素早く整える作業に適した高性能タイプのサンディングディスクです。サンディング工程で発生した粉じんは、ネットディスクの表面から多孔性パッドを通じて効率よく取り込まれ、ホースで接続された集じん機やフィルターバックによってまとめて排出できます。
用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成型下地処理、木工の下地処理用
色紫
取付方式面ファスナー
適合本体ダブルアクションサンダー
適合材薄板板金、木工
310Wは、メッシュ基材により優れた除じん性を発揮し、職場環境を改善して、作業者の安全安心に寄与します。3M独自の精密成型セラミック砥粒を配合し、優れた研磨特性を発揮します。耐久性のあるメッシュ基材を使用しているので、使いやすく用途の広い標準タイプのサンディングディスクです。メッシュ基材は、開口率が大きくしかも全面で粉じんを取り込むことができる編み目構造のため、サンディングに適した材料です。サンディング工程で発生した粉じんは、ネットディスクの表面から多孔性パッドを通じて効率よく取り込まれ、ホースで接続された集じん機やフィルターバックによってまとめて排出できます。耐久性のあるメッシュ基材を使用し、金属表面の軽いキズ取りや仕上げが可能です。また開口率が高く、多量の粉じん及び湿った粉じんの除去にも対応します。
用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成型下地処理、木工の下地処理用
色水色
取付方式面ファスナー
適合本体ダブルアクションサンダー
適合材薄板板金、木工
従来のフィルターでは非常に除去しにくかったバクテリア、微粒子、コロイド粒子、ヘイズ等の除去に有効
メンブランフィルターの前ろ過に適当
ゼータ電位による吸着作用と機械的ろ過作用とのダブルキャッチシステム
優れた粒子捕捉能カ
微粒子、コロイド粒子等の異物を効率良く捕捉
用途に応じた精度のフィルターをご用意
テスト用47m、90mmディスクからカートリッジにスケールアップ可能
高流量・低圧力損失・ロングライフ
用途ゼータ電位による吸着作用での一般工業、エレクトロニクス分野の流体ろ過に。
『3M クリーンサンディングシステム』は、研磨材からツールまで下地処理作業の効率をアップさせるシステムです。
パターン穴加工を施した専用ディスクパッドの併用でディスクの目詰まりをさらに軽減します。
作業に応じてパッドの硬さを変更可能です。(付属のパッドは硬めです)
コンパクトで握りやすいグリップ・軽量設計・ツールバランスがよく振動が少ない。
コンパクトな集塵フィルターバックを取り付けることで作業性を維持しつつ、現場環境の改善を実現します。
吸塵タイプは、コンパクトなフィルターバック付で現場環境を改善します。
用途自動車樹脂パーツ下地処理。車両・船舶・建機などの下地処理。焼付け塗装補修。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000(無負荷時)
オービットダイヤ(mm)5
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(L/min)481
付属品クリーンサンディングディスクパッドPN20353(外径:125mm)、レンチ、潤滑油、集塵用フィルターバックPN20452(吸塵式のみ付属)
材質ケース:樹脂 フレーム:金属
仕様回転方式:ダブルアクション
パッド寸法(mm)125
。液体からの脱色、有機不純物除去用。
仕様●ろ過精度(μm):0.5~5●外径(mm):47●充填活性炭タイプB●外径×長さ(mm×インチ):-●フィルター形状:ディスク型●原産国:日本●コード番号:336-1914
アズワン品番67-2315-08
1箱(5枚)
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
パネルタイプのフィルターを2個装備しています。
耐久性のあるポリエステル素材と表面積を増やすためのアコーディオン構造です。
フレキシブルシールによって粉塵の逆流防止と集塵機モーターへの混入を防ぎます。
仕様●使用空気圧力(MPa):-●奥行(mm):-●ディスクサイズ(mm):-●ホース取付口寸法:-●無負荷往復数(回/分):-●ペーパー外径×内径(mm):-●ホイールサイズ(mm):-●砥石ジスク寸法:-●ストローク長(mm):-●ホイール幅(mm):-●ダストエクストラクター用パネルフィルター●原産国:イタリア●コード番号:336-0378
アズワン品番67-5545-81
1パック(2枚)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
関連キーワード