12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬度約4倍、耐久性約2倍(メーカー従来比)。高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性があります。(メーカー試験結果より) 刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。 ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。 シリコーン加工をしていますので、粘着テープなどがベトツキにくく、さらりとした切れ味を保ちます。
ブラウン×ホワイト シリーズScotch 刃部加工チタンコート
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手でまっすぐ切れるから作業スピードがUP。 透明テープなのに手で切れるから、ハサミやカッターを使わなくてもご使用いただけます。
主な用途梱包用
1巻ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)マグネットテープ
粘着剤付の柔軟なゴム磁石です。 磁気が強く、大きな保持力を有します。 ハサミやカッターで切れます。 温度変化にも性能は安定しています。(-40℃から70℃)
用途自動車などスチール製品の塗装用マスキングに、店舗オフィスのスチール製ラックやドアに 特性強磁力 長さ(m)30 仕様切断にはカッターが必要 材質磁石部:EPDM、ストロンチウムフェライト、バリウムフェライト、粘着剤:アクリル系
1巻
30,980 税込34,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3M スリーエム スコッチ ハサミ 梱包開封シザーズ ベタつき防止加工 3M(スリーエム) 動画あり
簡単ワンタッチでハサミとしても、カッターとしても使える 1本2役 (2 in 1 デザイン) ハンドルをスライドさせることによって、簡単にモード切り替えが可能です。 「開封(カッター)モード」 ・開封モード時はしっかりとロックされ、必要以上に刃がむき出しにならないため、安全で、箱の中身を傷つけにくい仕様です。 ・ロックされるため、固定するのに力を入れ続ける必要がなく楽に使用可能です。 「シザーズモード」 ・フィットするデザインで、シャープな切れ味はハサミとしてもしっかりした作りです。 ・ベタつき防止加工タイプは、テープの粘着剤によるベタつきも抑えられます。
用途梱包・開封に。ハサミ・カッターとして使用 グリーン シリーズScotch 材質(ブレード)ステンレス
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しっかり貼れてキレイにはがせる掲示用両面テープです。 多くの塩化ビニール製壁紙に使えます。 ポスターや壁紙に画びょうの穴をあけることなく貼ることができます。 壁紙にも掲示物にものり残りせず、キレイにはがすことができます。 好きなサイズにカットして使えます
用途ポスターなどの掲示。 幅(mm)19 厚さ(mm)0.7 基材アクリルフォーム(不織布増強) 粘着剤アクリル系 主な用途掲示用 粘着力(N/10mm)180度方向剥離力: 1.4 使用条件【テープカット】ハサミ、カッター必要 特性はがせる、両面
1巻
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さわずか2mmの平板コア設計でコンパクト、手軽に持ち運べ、どこでも使用できる。 保管スペースを節約でき、邪魔にならない。デスクへの収納もスマート。 透明梱包用テープながら、カッターやはさみは不要、手でまっすぐ切れ手軽に使用可能。 テープを引き出す際の不快な音がほとんどなく、周囲を気にせずどこでも使うことができる。
用途アウトドア・キャンプで身の回りの整理やグッズの応急補修にテープ、防災備蓄として テープ幅(mm)48 テープ厚さ(mm)2 クリア 材質特殊ポリプロピレンフィルム、ゴム系粘着剤 タイプ梱包テープ 形態単品 シリーズScotch
1個
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シール性に優れ、クギやビスとも併用できます。
用途コンクリート・ブロック・ベニヤなどを接着する外壁面の作業に。 仕様テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要 トラスコ品番389-2900 材質基材:アクリル系粘着剤(不織布入) 幅(mm)20 厚さ(mm)1 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-20~60 粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:13.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
999 税込1,099
当日出荷

凸凹面にもよくなじみます。
用途表面が凸凹なコンクリート・ブロック・ベニヤなどを接着する作業に。 仕様テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要 トラスコ品番389-2896 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)19 厚さ(mm)1.2 グレー 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-20~90 粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:52 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
989 税込1,088
当日出荷

素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。
用途抗菌加工したタイルなどの接着用。 仕様テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:特殊アクリル系 厚さ(mm)1.1 グレー 長さ(m)1.5 使用温度範囲(℃)-20~80 粘着力(N/10mm)粘着力:30 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低刺激性アクリル系粘着剤使用。撥水タイプ。のびのびフィット。ライナーあり。はさみでカット。アンダーラップ不要。
仕様しっかり固定の70デニール綿布に超撥水加工 テープ幅(mm)50 全長(m)5
1箱(6個)
3,598 税込3,958
6日以内出荷

低刺激性アクリル系粘着剤使用。撥水タイプ。のびのびフィット。ライナーあり。はさみでカット。アンダーラップ不要。
仕様しっかり固定の70デニール綿布に超撥水加工 テープ幅(mm)50 全長(m)33
1巻
3,298 税込3,628
6日以内出荷

低刺激性アクリル系粘着剤使用。撥水タイプ。のびのびフィット。ライナーあり。はさみでカット。アンダーラップ不要。
仕様しっかり固定の70デニール綿布に超撥水加工 テープ幅(mm)50 全長(m)5
1箱(30個)
14,800 税込16,280
6日以内出荷