どんなに高性能のマスクを選んでも、そのマスクに顔があっていなかったり、正しく装着されていなければ、その効果は発揮できません。フィットテストキットは、安全で確実に密着性の良否が判定できるフィットテストキットです。
マスクの選択時や着用訓練時にご活用ください。
セット内容フード、カラー、No.1ネブライザー、No.2ネブライザー、No.1感度テスト溶液、No.2フィットテスト溶液
1セット
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
FT-10用の苦味剤のフィットテスト溶液です。1本あたり約55ml入りです。1本で約300人分のフィットテストが行えます。
仕様フィットテストキット付属製品
トラスコ品番336-1936
1箱(6パック)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
FT-10用の感度テスト溶液(甘味)の補充用ボトルです。
甘味を感じにくい方には苦味(FT-31)をご用意しています。
用途3M(TM)フィットテストキット FT-10の付属品・交換品です。
成分サッカリン
1本(55mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
この製品は、定量フィットテスト用アダプターです。マスク面体にサンプリングチューブを取り付け、マスク内部の呼気を定量フィットテスト用試験装置に取り込むために使用します。
用途マスクに直接穴を開けないので、作業でご使用中のマスクで定量的フィットテストが行えます。
アズワン品番64-9730-96
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
フィットテストキットFT-10用のフードです。フード色はロットによって黄色あるいは白のいずれかが入っています。(購入時に選ぶことはできません。)
用途交換用として。
トラスコ品番336-1965
入数10
1箱(10個)
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
FT-10用のフードです。
用途3M(TM)フィットテストキット FT-10の付属品・交換品です。
入数(枚)1
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
FT-10用のネブライザーです。
用途3M(TM)フィットテストキット FT-10の付属品・交換品です。
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
FT-10用の感度テスト溶液(苦味)の補充用ボトルです。
用途3M(TM)フィットテストキット FT-10の付属品・交換品です。
1本(55mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
FT-10用のカラーです。
用途3M(TM)フィットテストキット FT-10の付属品・交換品です。
1箱(1個)
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
高強度ポリエチレン繊維とウレタンコーティングにより高いフィット性と作業性を確保しています。
薄くやわらかい素材により手になじみ細かい作業にもストレスを感じずスムーズに行えます。
ムレにくく、長時間の作業でも快適です。
ヨーロッパEN388規格(2016年版)のレベル3Bに準拠した耐切創手袋。
摩擦強さレベル4、切創抵抗(クーペテスト)レベル3、引裂強さレベル4、突刺抵抗レベル2、切創抵抗(TDM)レベルBに適合。
高強度ポリエチレン繊維にウレタンコーティングを薄くコーティングし素手感覚に近い高いフィット性を実現。
洗って繰り返し使用でき、清潔・衛生的。
用途金属・ガラス加工作業、廃材物処理作業、自動車・板金作業、その他
厚さ(mm)1.3~1.5
高強度ポリエチレン繊維とウレタンコーティングにより高いフィット性と作業性を確保しています。
薄くやわらかい素材により手になじみ細かい作業にもストレスを感じずスムーズに行えます。
ムレにくく、長時間の作業でも快適です。
ヨーロッパEN388規格(2016年版)のレベル4Dに準拠した耐切創手袋。
摩擦強さレベル4、切創抵抗(クーペテスト)レベル4、引裂強さレベル4、突刺抵抗レベル4、切創抵抗(TDM)レベルDに適合。
高強度ポリエチレン繊維にウレタンコーティングを薄くコーティングし素手感覚に近い高いフィット性を実現。
洗って繰り返し使用でき、清潔・衛生的。
用途金属・ガラス加工作業、廃材物処理作業、自動車・板金作業、その他
厚さ(mm)1.3~1.5
仕様極数 = 16コンタクトめっき = ニッケル, 銀パッケージスタイル = DIPICテストクリップ - 3M. ハイグレードな熱可塑成形入りのニッケル銀合金コンタクト付きプロフェッショナルICテストクリップ 電気的信頼性に最適なコンタクトの ’ダックビル ’ワイピング動作、強固で均一な接触圧を実現するヘビーデューティスプリング、及びプローブが直接DIP (Dual-In-Line)パッケージピンにアクセスできるオープンノーズデザインが特長。 電気短絡の危険を排除するため、コンタクトコームがDIPパッケージリードにフィット 最大14、16、20、24、28及び40ピンまでの標準DIPパッケージに使用可能なテストクリップ ボディ材質は、高品位熱可塑樹脂、金めっき コンタクト材質はニッケル銀合金 動作温度範囲: -55 ℃ → 165 ℃ 難燃性等級: UL94V-0 定格電流: 2 A
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
関連キーワード