「フェイスシ-ルド」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
視野が広く、耐衝撃性に優れたバイザーが顔や目を飛来物から守ります
軽量、コンパクトなので作業者の負担を軽減します
脱着・調整が容易に行えるダイヤル式ヘッドバンド付です
用途塗装作業や粉体取扱作業に。
トラスコ品番160-9121
1個
¥60,980
税込¥67,078
翌々日出荷
耐衝撃性に優れた広視野のバイザーが顔や眼を飛来物から守ります。(バイザー部:ANSI Z87.1-2010 適合)、フェイスシールドは保護帽国家検定合格(飛来・落下)で飛来物から頭部を保護します。3M バーサフロー 電動ファン、3M アドフロー 電動ファンや3M 送気マスク用レギュレーターから送られた空気でヘッドギア内を陽圧に保ち、有害物質の侵入を防ぎます。製品のタイプ:ヘッドギア
トラスコ品番795-6428
質量(g)840
国家検定合格番号保護帽国家検定合格品 飛来・落下用
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。
トラスコ品番773-7530
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。
トラスコ品番795-8293
質量(g)330
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
速乾性のあるフェイスシールドが快適な付け心地をサポートします。
マスク装着中に汗がベタつきにくくさらっとした装着感が得られます。
よく伸びるしめひもを使用し、頭や顔への圧迫感が少ないです。
立体構造が顔にフィットし、高い装着感を得られます。
金属部品を使用しておらず、廃棄が楽です。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業
仕様のれん型排気弁
区分DS2
質量(g)20
タイプ2本しめひもタイプ
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)40以下
粒子捕集効率(%)95以上
国家検定合格番号第TM748号
使用限度時間(h)13
縦(mm)115
横(mm)144
排気抵抗(Pa)70以下
アズワン品番64-8946-57
指定防護係数10
1ケース(10枚)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
フェイスシールドM-307J用フードカバー です。
用途溶接、研磨などの粉じん作業に。
トラスコ品番828-9842
適合機種M-307J
材質ポリエステル
質量(g)300
2018年トラスコ掲載ページ6 0187
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌日出荷
3MフェイスシールドM-107専用の交換部品(ヘッドサスペンション)です。
用途飛来物が懸念される場所に。
バーサフロー(TM)フェイスシールド(S-133JL、S-333JL)、フード(S-433JL)の交換用バイザーカバーです。
用途粉じん作業に。
2018年トラスコ掲載ページ6 0188
粉状/飛沫の危険物質から呼吸を保護します。電動ファンは電圧低下、風量低下を音と光で警告します。フェイスシールドは保護帽国家国家検定合格(飛来・落下)。フェイスシールドのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。
トラスコ品番795-5804
質量(g)2800
粒子捕集効率(%)99.97以上
国家検定合格番号第TP47号
流量(L/min)170・200(2段切り替え)
充電時間(時間)4
稼働時間(時間)(風量200L/min)8以上、(風量170L/min)10以上
1個
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。フェイスシールドは保護帽国家検定合格品です(飛来落下物用)。フェイスシールドのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。エアディフレクターによる風向調整機能付きです。
用途研磨作業などに
仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)
粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)
騒音値(dB)80以下
型式検定合格番号第TP96号
風量(L/min)138以上
稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
1箱
¥249,800
税込¥274,780
欠品中
顔周りを密封するフェイスシールドタイプと高視野のバイザーを装備しています。
サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。
曲線的なデザインで腰にフィット、重量感が軽減されています。
138リットル毎分以上(2段階に切り替え可能)。
光と音で風量低下、電圧低下を警告します。
ユーザーの操作部(ボタン・スイッチ)は青色に統一。
バッテリー単体で電池残量が確認できます。
ホルダー型充電器は過充電防止・電池状態監視機能付きです。
曲線的で平滑な表面はメンテが容易です。
専用バックパック(オプション)で腰周りの自由度UP。
セット内容フードS-133J、電動ファンTR-302J+、バッテリーTR-332、充電器TR-341J、連結管BT-30、イージークリーンベルTR-327
フィルター捕集効率99.97%以上(PL100)
稼働時間(時間)8
充電時間3.5時間以下
仕様●国家検定:合格品
1組
¥249,800
税込¥274,780
24日以内出荷
特別危険箇所でも使用可能な本質防爆構造であり、その中でも最も高い保護レベルで認証を取得しています。
専用のオプションパーツを使用することで、電動ファンおよびバッテリーが流水で洗えたり、水に浸漬させて洗浄することが可能です。
3段階の風量調節機能付です。
フィルターが入っていることが外から確認できます。
用途製薬企業などの粉体取扱作業に。
質量(kg)4
関連キーワード