USB3.0規格(5Gbps)対応です。
色ケーブル:黒
タイプ固定用
コネクタカメラ側:microB、ストレート、スクリューロックあり、ボード側:Standard-A、ストレート、スクリューロックなし
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ形状(カメラ側)MDR26pin-(ボード側)MDR26pin
方向ストレート
カメラ電源供給線を統合した産業用デジタルカメラの伝送規格「PoCL規格」に準拠したケーブルハーネスです。ケーブル1本で映像データ出力、制御、電源供給が可能で、従来のカメラリンク規格の配線に比べて省配線、省スペースを実現します。Base/Medium Configuration用のデザインによって細径化を実現しました。柔軟性も大幅に向上します。
用途産業用カメラ接続用ケーブルハーネス。
材質PVC、発泡ポリエチレン
ケーブル細線(グレー)
コネクタ形状(カメラ側)MDR26pin-(ボード側)MDR26pin
カメラ電源供給線を統合した産業用デジタルカメラの伝送規格 ”PoCL規格 に準拠したケーブルハーネスです。ケーブル1本で映像データ出力、制御、電源供給が可能で、従来のカメラリンク規格の配線に比べて省配線、省スペースを実現します。Full Configurationで規格準拠品です。高速・高解像度の固定用途で使用可能です。
用途産業用カメラ接続用ケーブルハーネス
材質ポリ塩化ビニル(PVC)、発泡ポリエチレン
色ケーブル:ベージュ
タイプPocl/固定用/Full Configuration
コネクタカメラ側:SDR⇔MDR/ストレート、ボード側:SDR⇔MDR/ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード