溶剤や水を通さないマスキングペーパーに、直線性に優れ見切りラインがシャープに出るマスキングテープを張り合わせた高品質の製品です。
塗料が多量にかかる部分でも二重貼りの必要がなく、剥離時もテープが残らずきれいにはがせます。
100℃・40minの乾燥に耐えます。
種別車両用
テープ幅(mm)15
材質(シート)特殊コーティングペーパー
テープ種類343
仕上幅(mm)290
シート長さ(m)35
なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。
150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。
再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。
塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。
テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
新開発の特殊粘着剤は、耐熱性・耐候性に優れます。
数日間の貼り置きでものり残り・貼り跡を残しにくいタイプです。
夏場に高温になったパネルでものり残りしにくいです。
手で切断可能。
色ブルー
テープ厚さ(mm)0.12
粘着剤アクリル系
粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。
直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です
テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
用途塗装時見切り用マスキングテープ
マスキングペーパー養生シートの固定
その他、保持・結束等の一般的用途
スコッチ(R) 平面紙マスキングテープ 250Jは、紙基材のマスキングテープです。仮固定等の幅広い用途で利用可能です。ラインナップは厚み別に250(0.15mm)、250J(0.16mm)、250P(0.16mm)で、各製品の特性についてはデータシートをご確認ください。
用途塗装マスキング(直線用) 、 結束、仮固定、。印刷業界のスキャナーシリンダーのフィルム固定など
色タン
基材平面紙
テープ厚さ(mm)0.16
粘着剤アクリル系
関連キーワード