カテゴリ

  • テープ(27)
    • マスキングテープ(23)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(5)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(3)
  • ニチバン(27)
  • 日東電工(5)
  • カモ井加工紙(18)
  • 日本紐釦貿易(1)
  • ニトムズ(2)
  • 好川産業(1)
  • エスコ(4)
  • 寺岡製作所(4)
  • PROST's(744)
  • G-Too(7)
  • RS PRO(5)
  • セキスイ(3)
  • テサ (tesa)(3)
  • TRUSCO(2)
  • アズワン(1)
  • 大塚刷毛製造(1)
  • キングジム(1)
  • コクゴ(1)
テープ幅(mm)
  • 12(27)
用途
  • 用途塗装・養生用(3)
  • 用途窓・サッシ用(1)
  • 用途車用(6)
  • 用途電気・電子用(1)
特長
  • 強力(1)
  • 手で切れる(1)
  • 柔軟(1)
  • 耐熱(6)
  • 耐薬品(4)
テープ長さ(m)
  • 5(1)
  • 18(12)
  • 30(2)
  • 33(3)
  • 35(1)
  • 50(3)
  • 55(3)
  • 65(1)
  • 66(1)
  • 100(1)
基材
  • オレフィン系(1)
  • ポリイミド(3)
  • ポリエステル(2)
  • 紙系(17)
オレフィン系・ポリイミド・ポリエステル・紙系
テープ厚さ(mm)
  • 0.045(1)
  • 0.065(2)
  • 0.07(1)
  • 0.078(1)
  • 0.08(6)
  • 0.09(5)
  • 0.11(1)
  • 0.13(1)
  • 0.14(1)
  • 0.16(1)
  • 0.17(3)
  • 0.19(1)
0.045・0.065・0.07・0.078・0.08・0.09・0.11・0.13・0.14・0.16・0.17・0.19
粘着剤
  • その他(1)
  • アクリル系(16)
  • ゴム系(3)
その他・アクリル系・ゴム系
  • 色イエロー(4)
  • 色グリーン(4)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブルー(6)
  • 色ベージュ(3)
イエロー・グリーン・パープル・ブラウン・ブルー・ベージュ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「マスキングテープ 12mm」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性平面紙マスキングテープ 244 3M(スリーエム)耐熱性平面紙マスキングテープ 2443M(スリーエム)
34,980税込38,478
1箱(80巻)
5日以内出荷から41日以内出荷
150℃×30分の高い耐熱性のある、和紙マスキングテープです。厚みが非常に薄く、塗装の見切り線がきれいに出ます。柔軟で追従性に優れるので、多少のRにも追従して貼ることが出来ます。
用途焼付け塗装マスキング、仮固定イエロー基材平面紙テープ厚さ(mm)0.08粘着剤アクリル系
耐熱性クレープマスキングテープ 2142 3M(スリーエム)耐熱性クレープマスキングテープ 21423M(スリーエム)
74,980税込82,478
1箱(80巻)
5日以内出荷から53日以内出荷
スコッチ(R) 耐熱性クレープマスキングテープ 2142は、クレープ紙を基材とした高耐熱のマスキングテープです。再剥離性にも優れています。
用途プリント基板ウエーブソルダーマスキングなどタン基材クレープ紙テープ厚さ(mm)0.14粘着剤アクリル系
スコッチ 平面紙マスキングテープ 250P 3M(スリーエム)スコッチ 平面紙マスキングテープ 250P3M(スリーエム)
59,980税込65,978
1箱(80巻)
51日以内出荷
スコッチ(R) 平面紙マスキングテープ 250Pは、紙基材のマスキングテープです。印刷業界でのフィルム固定用途向けに開発されたものです。
用途印刷業界のスキャナーシリンダーのフィルム固定用タン基材平面紙テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系
スコッチ ファインラインマスキングテープ 4740 3M(スリーエム)スコッチ ファインラインマスキングテープ 47403M(スリーエム)
90,980税込100,078
1箱(100巻)
51日以内出荷から59日以内出荷
スコッチ(R) ファインラインマスキングテープ 4740は、アクリル系接着剤と柔軟なポリオレフィン基材を特徴としており、綺麗な塗装ラインを実現します。強力に接着する優れた性能を持ちながら、高温の熱処理工程を経た後でもきれいに剥がすことができます。
用途見切り塗装用マスキングブルー基材ポリオレフィンテープ厚さ(mm)0.13粘着剤アクリル系
クレープマスキングテープ 401+ 3M(スリーエム)クレープマスキングテープ 401+3M(スリーエム)
11,980税込13,178
1箱(48巻)
5日以内出荷
3M(TM) クレープマスキングテープ 401+は、紙を基材とした緑色のクレープマスキングテープです。140℃ x 30分の耐熱性があり、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装時の塗り分けや指示書等の仮固定などグリーン基材クレープ紙テープ厚さ(mm)0.17粘着剤ゴム系
平面紙マスキングテープ 3M(スリーエム)平面紙マスキングテープ3M(スリーエム)
7,998税込8,798
1箱(10巻×10パック)
3日以内出荷
塗装用マスキングテープです。はく離時にテープ切れが起きにくく手切れ性も良好です。150℃×30分の耐熱性があります。特殊な背面処理をしていますので、剥がした時に塗料の落ちが少ないです。テープが薄いので見切り線がきれに出ます
用途塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途に黄色長さ(m)18基材和紙粘着剤アクリル系耐熱温度(℃)150粘着力(N/10mm)28.6
耐熱マスキングテープ”5413” 3M(スリーエム)耐熱マスキングテープ”5413”3M(スリーエム)
7,798税込8,578
1巻
当日出荷から翌日出荷
難燃性・耐薬品性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング。その他耐熱性が必要とされるマスキング。耐熱被覆、耐熱保護。一般生産工場、事業所用。厚さ(mm)0.07褐色長さ(m)33基材ポリイミドフィルム粘着剤シリコーン系特性耐熱、耐薬品
クレープマスキングテープ 401+ 3M(スリーエム)クレープマスキングテープ 401+3M(スリーエム)(1件のレビュー)
839税込923
1巻
当日出荷から翌日出荷
緑色の紙基材を使用した、高耐熱クレープマスキングテープになります。 140℃ 30分程度の環境下でご利用頂けます。
用途塗装見切りマスキング、高耐熱マスキングに。グリーン基材クレープ紙テープ長さ(m)55テープ厚さ(mm)0.17粘着剤ゴム系耐熱温度(℃)121粘着力3.9N/cm引張強度(N/10mm)43.8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
スコッチ 平面紙マスキングテープ 244 12mmX18m 10巻入り 3M(スリーエム)スコッチ 平面紙マスキングテープ 244 12mmX18m 10巻入り3M(スリーエム)
809税込890
1パック(10巻)
当日出荷
3M スコッチ 平面紙マスキングテープ 244
用途平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。 150℃、30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。トラスコ品番250-1789アズワン品番65-1945-41RoHS指令(10物質対応)対応
紛体塗装マスキング・スプライス・表面保護用ポリエステルテープ 8992 3M(スリーエム)紛体塗装マスキング・スプライス・表面保護用ポリエステルテープ 89923M(スリーエム)
2,198税込2,418
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性が高く耐薬品性にも優れており、メッキ工程や粉体塗装等の厳しい条件下で高い精度が必要な場面のマスキング、接着、表面保護に使用できます シリコン系の粘着剤の為、接着しにくい素材でも接着可能で、柔軟性のある基材の為、隙間なく貼れて塗料などが染み込みにくいです はがす際に糊残りが少ないため工程の削減が可能で、同様の他社品と比較しても経済性に優れます
用途メッキ、粉体塗装時のマスキング。主な用途マスキング
クレープテープ233P 3M(スリーエム)クレープテープ233P3M(スリーエム)(2件のレビュー)
469税込516
1巻
当日出荷から3日以内出荷
クレープタイプなのでアールがとりやすく、作業性に優れた車輌塗装用テープです。のり残りも少なく、初期接着力、耐溶剤性に優れているので安心して作業ができます。120℃、30分の乾燥に耐えます。
ポリイミド耐熱マスキングテープ 3M(スリーエム)ポリイミド耐熱マスキングテープ3M(スリーエム)
2,598税込2,858
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
難燃性・耐薬品性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング、その他耐熱性が必要とされるマスキング。耐熱被覆・耐熱保護。特性耐熱、難燃性、耐薬品性
和紙シーリングテープ 3M(スリーエム)和紙シーリングテープ3M(スリーエム)
5,698税込6,268
1箱(10本)
翌々日出荷
ガラス廻り、シーリング施工時の効率化を実現。 このテープは、ガラス・サッシ用として開発した製品です。 作業性を高めるために、素材から考えられた理想的なテープです。 多少の結露や湿潤面でも貼れます。 型板ガラスの凹凸にもしっかり接着します。 はがした後、糊残りがほとんどありません。 巻き出しが軽くスムーズに作業できます。 低VOCで臭いが少ないです。 基材が薄く、柔軟性があり、システムキッチンや洗面台などさまざまな部位で使用できます。 接着力が小さく、クロス表面をはがしにくいです。
用途ガラスサッシのシーリング用マスキング・内装材(化粧板・塗装板・クロス)のマスキングテープ厚さ(mm)0.09伸び(%)7引張強度(N/cm)34
マスキングテープ 183 3M(スリーエム)マスキングテープ 1833M(スリーエム)(7件のレビュー)
529税込582
1パック(10巻)ほか
当日出荷
粘着材の改良により、強い粘着性を実現。重ね貼り部分も浮きにくく、確実なマスキング作業が出来ます。 背面処理剤の改良により、巻き出しは軽く、作業性に優れています。 薄く延びのある基材を採用し、曲線部への追従や手切れ性能が良好です。
用途自動車塗装用120℃・1時間の乾燥に耐えます。伸び(%)5耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)27
建築塗装用マスキングテープ EXPP 3M(スリーエム)建築塗装用マスキングテープ EXPP3M(スリーエム)(7件のレビュー)
699税込769
1パック(10巻)ほか
当日出荷から50日以内出荷
伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。 追従性が高く、貼る相手によくなじみます。 塗料の密着性がよく、剥がす際に細かいゴミが出にくい背面処理をしています。
用途建築塗装用、建築塗装マスキング
マスキングテープ(ガラス用) 79H 3M(スリーエム)マスキングテープ(ガラス用) 79H3M(スリーエム)
739税込813
1パック(10巻)
当日出荷
細幅サッシ・型抜ガラスへの接着性も良好で湿潤面にも付きます。 テープの引き出しが軽く、スムーズに貼れます。 静電気の発生が少なく、のり残りのしにくいテープです。
用途ガラス、サッシ用仕様手で切断可能厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09引張強度(N/10mm)34
マスキングテープ 525 3M(スリーエム)マスキングテープ 5253M(スリーエム)(1件のレビュー)
899税込989
1パック(10巻)
当日出荷
和紙を基材とした車輌塗装用マスキングテープです。3M マスキングテープ 243J Plusと同様、バランスが取れていますが、特にテープの引き出しが軽く冬場のタテ裂けも少ないなど作業性を追及したテープです。
テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120(目安/1時間)
マスキングテープ 143N 3M(スリーエム)マスキングテープ 143N3M(スリーエム)(6件のレビュー)
479税込527
1パック(10巻)ほか
当日出荷から翌日出荷
和紙を基材とした汎用タイプの車輌塗装用マスキングテープです。 湾曲している箇所(R部)へのなじみがよく、巻き出しが軽い製品です。
耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D 3M(スリーエム)耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D3M(スリーエム)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
マスキングテープ 2899 3M(スリーエム)マスキングテープ 28993M(スリーエム)(47件のレビュー)
498税込548
1パック(10巻)ほか
当日出荷から38日以内出荷
なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
塗装用マスキングテープ 3M(スリーエム)塗装用マスキングテープ3M(スリーエム)(63件のレビュー)
69税込76
1巻
当日出荷
はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。凹凸面にしっかりなじみます。アールがとりやすくなっています。手で切断可能。
テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120連続使用温度(℃)120(60分)引張強度(N/10mm)28.6
メッキ用マスキングテープ 851A 3M(スリーエム)メッキ用マスキングテープ 851A3M(スリーエム)(2件のレビュー)
449,800税込494,780
1箱(100巻)
当日出荷から36日以内出荷
シリコン処理したはく離紙にも良く付きます。 ポリエステルフィルムを使用しているため、伸びにくく、機械による自動貼りが可能です。
用途プリント基板の金メッキマスキング専用。
耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE 3M(スリーエム)耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE3M(スリーエム)(18件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。 紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。 簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。 柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。 室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装マスキング 仮固定 耐熱塗装マスキング プリント基板ウェーブソルダーマスキングテープ厚さ(mm)0.17耐熱温度(℃)190連続使用温度(℃)190(60分)引張強度(N/10mm)35
3M スリーエム スコッチ 製図用紙テープ ドラフティングテープ 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 製図用紙テープ ドラフティングテープ3M(スリーエム)(9件のレビュー)
299税込329
1巻
当日出荷
低粘着性(マスキングテープの約1/2)で、原稿や台紙を傷めずきれいにはがせます。曲線状にも貼れます。 巻芯には再生紙を使用。紙管にはプラスチック素材を不使用(分別廃棄不要)。大気中に蒸発する有機溶剤を粘着剤から排除。
用途トレーシングペーパーやデザイン用紙の仮止めに。 リールに巻いたフィルム類の仮止め、マスキングの補助などに。シリーズScotch基材上質クレープ紙テープ厚さ(mm)0.19粘着剤特殊ゴム系
3M マスキングテープ No.243J Plus 3M(スリーエム)3M マスキングテープ No.243J Plus3M(スリーエム)(363件のレビュー)
649税込714
1パック(10巻)ほか
当日出荷
手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。 シーリング用。テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)28.6特性手で切れる
シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H 3M(スリーエム)シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H3M(スリーエム)(25件のレビュー)
5,998税込6,598
1ケース(100巻)
当日出荷から38日以内出荷
前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。 テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。 シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。 はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。 後作業:糊残りがしにくい。
用途ガラス・サッシのシーリング用マーキング
3M和紙テープ343 3M(スリーエム)3M和紙テープ3433M(スリーエム)(21件のレビュー)
609税込670
1パック(10巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。 直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
用途塗装時見切り用マスキングテープ マスキングペーパー養生シートの固定 その他、保持・結束等の一般的用途
製版用テープ Y-5533 3M(スリーエム)製版用テープ Y-55333M(スリーエム)
79,980税込87,978
1箱(120巻)
5日以内出荷から38日以内出荷
アクリル粘着剤を塗布したポリエステル基材のテープです。写真製版時のフィルム固定などに使用されます。
用途写真製版時の固定基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.045粘着剤アクリル系
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら