9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズの最上位グレードです。エクストラワイドビュータイプ 3M スピードグラス 液晶フィルターキット 9100XXi 500126を搭載した9100シリーズ最上位グレード 新光学系の採用により、より自然によりハッキリと溶接の状態が見えます。 自動遮光溶接面を装着したまま外側ボタンを操作すれば溶接モードや研磨モードにワンタッチで切り替え可能 作業時に広い視野を確保するサイドウィンドー。 作業中に液晶を曇りにくくするエアロダイナミック構造排気口。 首や背中への負担を軽減する最適重心設計。 遮光度:♯5、♯8および♯9~♯13までの7段階。感度:5段階+2モード調整、液晶フィルターサイズ:73mmX107mm
種類自動遮光溶接面 トラスコ品番819-2644 質量(g)610 規格EN 379(液晶フィルター), EN166:BT, EN175:B シリーズ9100 本体寸法(mm)73×107 感度5段階+2モード 定格寿命(時間)約1,800(バッテリー) 遮光度#5, #8, #9-#13(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態) 本体サイズ(mm)73×107 溶接方法被覆アーク
1台
78,980 税込86,878
当日出荷


軽量化に成功!液晶フィルターは光学特性に優れ、7段階の遮光度調整機能や戻り時間設定幅の拡大、仮溶接モードなどの機能を搭載。左右上下の視野を拡大させた溶接フードには3M独自開発の排気システムにより液晶フィルターの曇りや呼気による不快感も軽減し、脱着も簡素化され作業の向上を図れます。様々な大きさ、頭の形にフィットし、さらに、溶接面の角度を9段階に調節が可能で、特に手元の視野の微調整が行い易くなりました。
用途仮溶接から研磨溶接作業まで幅広く。 種類自動溶接遮光面 仕様遮光スピード1/10000! 使用温度範囲(℃)-5~+55 遮光度#5、#8及び#9~13(可変) オートパワーオフ60分 戻り速度(秒)0.04~0.13(可変/23℃時) 保存温度範囲(℃)-30~+70 保護UV/IR/#13(永続) 遮光速度(秒)1/10000(23℃時) 透視時遮光度#3 電源オフ時遮光度#5
1個
75,980 税込83,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3M バーサフロー 電動ファンTR-300シリーズ及び3M バーサフロー 送気マスク用レギュレーターVシリーズと組み合わせてご利用いただけます。ワイドな視界を保ち、不織布でできており軽量です。フード内の風向を変えて、快適なバランスに調節することが可能です。ブルーの回転式風向調整カバーを回すことにより頭頂部のV字部分の吹き出し口を開閉できます。フードは交換が可能です。
トラスコ品番773-7548
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

3M バーサフロー 電動ファンTR-300シリーズ及び3M バーサフロー 送気マスク用レギュレーターVシリーズと組み合わせてご利用いただけます。ワイドな視界を保ち、不織布でできており軽量です。フード内の風向を変えて、快適なバランスに調節することが可能です。ブルーの回転式風向調整カバーを回すことにより頭頂部のV字部分の吹き出し口を開閉できます。フードは交換が可能です。
トラスコ品番795-8544
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

3M バーサフロー 電動ファンTR-300シリーズ及び3M バーサフロー 送気マスク用レギュレーターVシリーズと組み合わせてご利用いただけます。ワイドな視界を保ち、不織布でできており軽量です。フード内の風向を変えて、快適なバランスに調節することが可能です。ブルーの回転式風向調整カバーを回すことにより頭頂部のV字部分の吹き出し口を開閉できます。フードは交換が可能です。
トラスコ品番773-7556
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

スピードグラス自動遮光溶接面9100シリーズ用の拡大レンズです。
適合本体スピードグラス9100V、9100X、9100XX 寸法(mm)約108×52×4 質量(g)20 適合共用スタンダードワイドビューエクストラワイドビュー
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様遮光スピード1/10000! 種類自動遮光面 使用温度範囲(℃)-5~+55 遮光度#5、#8、#9-#13(可変) 戻り速度(秒)0.04-1.3(可変/23℃時) 保護標準・表面硬化・耐熱 遮光速度(秒)1/10000秒(23℃時) 透視時遮光度#3 電源オフ時遮光度#5
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)