小さいものが見えづらくなった方にお薦めです。レンズ下部のルーペで細かい文字や手元を拡大し、作業効率を上げます。
用途【推奨用途】。小さい文字の読み取り(書類、図面、刻印等)。製品の外観品質検査。目盛り、寸法確認。製品の細かい仕上げ・仕上がり確認。ドリル研磨の刃先の確認
仕様防曇加工、UVカット
形状二眼型
レンズ色クリア
材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
質量(g)20
タイプマスク併用可
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ厚さ(mm)2
こんなお得な商品も!
安全保護ゴーグル 防曇タイプ
モノタロウ
¥399
税込¥439
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
メガネ・マスク併用可能です。
仕様通気孔付、防曇加工、UVカット
機能UVカット、メガネ・マスク併用可能
形状ゴーグル型
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番344-6999
質量(g)69
タイプメガネ併用可
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
材質(フレーム)ビニール
レンズ厚さ(mm)1.5
材質(バンド)ポリイソプレン
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
3M独自の圧力分散技術を導入したオーバーグラスタイプの保護めがねです。
角度調整可能なツルが快適・安全な装着に役立ちます。
スコッチガード防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。
旧タイプから鼻当てを高く変更して、フィット感を向上させています。
仕様角度調整可、曇り止め
材質ポリカーボネート、ポリアミド、ポリエステル混合樹脂、熱可塑性樹脂
形状一眼型
質量(g)43
タイプマスク/矯正めがね併用可
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
レンズ厚さ(mm)2
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ特有の超快適なフィット感に加え、顔あたりの柔らかいひさしパーツが付いています。(パーツ取り外し不可)。ひさしが上部から流入する粉じんを軽減。3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。
UVカットレンズ使用
レンズ色クリア
材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
質量(g)23
タイプマスク併用可
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ厚さ(mm)2
速乾性のあるフェイスシールが快適な着け心地をサポートします。
マスク装着中に汗がベタつきにくくさらっとした装着感が得られます。
3M(TM)独自の排気弁を装備した防じんマスクです。
よく伸びるしめひもを使用しているため頭や顔への圧迫感が少ないです。
立体構造が顔にフィットし、高い装着感を得られます。
金属部品を使用しておらず廃棄が楽です。
フック式のためヘルメットやメガネをかけたままでも装着が可能
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業
仕様のれん型排気弁
区分DS2
質量(g)20
タイプフック掛けタイプ
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)40以下
粒子捕集効率(%)95以上
国家検定合格番号第TM748号
使用限度時間(h)13
縦(mm)115
横(mm)144
排気抵抗(Pa)70以下
アズワン品番64-8946-58
指定防護係数10
1ケース(10枚)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
超快適かけ心地の3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ初のJIS T8147適合品です。耐久性の高い3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。UVカットレンズ使用。JIS T8147規格品
レンズ色クリア
材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
形状2眼型
質量(g)19
タイプマスク併用可
規格JIS T8147規格品
機能防曇
レンズ厚さ(mm)2
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
超快適かけ心地の3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ初のJIS T8147適合品です。耐久性の高い3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。ガスケット(取り外し可)で防護性を高めています。
UVカットレンズ使用。JIS T8147規格品
レンズ色クリア
材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、ナイロン、EVA樹脂
質量(g)25
タイプマスク併用可
規格JIS T8147規格品
機能防曇
レンズ厚さ(mm)2
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
3M独自の圧力分散技術を導入したオーバーグラスタイプの保護めがねです。角度調整可能なツルが快適・安全な装着に役立ちます。スコッチガード 防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。旧タイプから鼻当てを高く変更して、フィット感を向上させています。
形状一眼型
質量(g)43
3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ特有の超快適なフィット感に加え、顔あたりの柔らかいひさしパーツが付いています。(パーツ取り外し不可)。ひさしが上部から流入する粉じんを軽減。
UVカットレンズ使用
レンズ色クリア
材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
形状2眼型
質量(g)23
タイプマスク併用可
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ厚さ(mm)2
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
自動溶接遮光面 感光度・時間調整付
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
新しい光学系を導入した液晶フィルターは溶接時やその前後において、より自然な色彩でよりはっきりと見え、より高い溶接品質と仕上がりを提供します。
左右、下方に設けた4箇所の排気口により、呼気を速やかに排出。液晶フィルターや保護めがねの曇りを防ぎ、群れや熱気による不快感も軽減します。
高度な溶接が可能、かつお求め安い価格設定と機能と価格を両立したモデル。
用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。
種類自動遮光溶接面
仕様感度調節:4、遮光前:#3、遮光後:#8~#12
使用温度範囲(℃)-5~55
電源リチウム電池CR2032×2個(付属)
フィルターサイズ(mm)55×107
戻り速度(秒)60~400
遮光速度(秒)1/10000
使用時間(時間)2000
復帰時間(s)0.06~0.25
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
スコッチガード 防曇コーティングにより高い防曇効果を発揮します。アジア人向けに設計された幅広デザインで快適な装着感。矯正めがねやマスクとの併用が可能。ラテックスフリーの布製ストラップ。
用途切削やアスベスト対策など、粉塵・吹き付け作業の保護
幅(mm)175
高さ(mm)80
レンズ色クリア
適合規格ANSI/ISEA Z87.1
フレーム色クリア
コーティングスコッチガード 防曇コーティング
色(バンド)黒(ラテックスフリー)
レンズ厚さ(mm)2
UV遮蔽率(%)99.9(UVA/UVB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
防曇コーティング付。アジア人向けに設計された幅広デザインで快適な装着感。矯正めがねやマスクとの併用が可能。
用途切削やアスベスト対策など、粉塵・吹き付け作業の保護
幅(mm)175
高さ(mm)80
レンズ色クリア
適合規格ANSI/ISEA Z87.1
フレーム色クリア
コーティング標準防曇コーティング
色(バンド)黒
レンズ厚さ(mm)2
UV遮蔽率(%)99.9(UVA/UVB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スコッチガード 防曇コーティングにより高い防曇効果を発揮します。熱可塑性エラストマー性シュラウド。アジア人向けに設計された幅広デザインで快適な装着感。矯正めがねやマスクとの併用が可能。ラテックスフリーの布製ストラップ。
用途切削やアスベスト対策など、粉塵・吹き付け作業の保護
幅(mm)175
高さ(mm)80
レンズ色クリア
適合規格ANSI/ISEA Z87.1
フレーム色ブラック
コーティングスコッチガード 防曇コーティング
色(バンド)黒(ラテックスフリー)
レンズ厚さ(mm)2
UV遮蔽率(%)99.9(UVA/UVB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
防雲性、フィット性が高いゴグル
防曇性
非常に耐久性が高いスコッチガード(TM)防曇コーティングが曇りづらい状態を従来品より長く保持。
2種類のバンドラインナップ
スタイリッシュなデザインの編みゴムバンドに加えて、低発じんのクロロプレンバンドをラインナップ
高いフィット性
額部分のカーブを従来品よりも日本人の顔にフィットするよう設計。
クッションの柔軟性により、顔にしっかりフィット。
広い視野
コンパクトながら従来品と比較して広い視野を確保。
機能通気孔付、曇り止め、UVカット
形状ゴーグル型
材質(レンズ)ポリカーボネート、ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、ポリエステル、ポリアセタール
仕様曇り止め
質量(g)84
タイプマスク、めがね(大きいもの除く)併用可
規格ANSI Z87.1: 2015適合
レンズ色クリア
レンズ厚さ(mm)2
アスベスト除去作業、工場の清掃・メンテナンスにお勧めです。塗装作業、製薬製造、農薬散布作業等 裾口はニット収縮により密着性を向上しました。腰、足首にゴムを配置で快適性、動きの自由度を向上しました。フィルム生地のハイエンド製品で、耐水、耐油性があります。アスベスト除去作業、工場の清掃・メンテナンスに。
関連キーワード