3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズの最上位グレードです。エクストラワイドビュータイプ
3M スピードグラス 液晶フィルターキット 9100XXi 500126を搭載した9100シリーズ最上位グレード
新光学系の採用により、より自然によりハッキリと溶接の状態が見えます。
自動遮光溶接面を装着したまま外側ボタンを操作すれば溶接モードや研磨モードにワンタッチで切り替え可能
作業時に広い視野を確保するサイドウィンドー。
作業中に液晶を曇りにくくするエアロダイナミック構造排気口。
首や背中への負担を軽減する最適重心設計。
遮光度:♯5、♯8および♯9~♯13までの7段階。感度:5段階+2モード調整、液晶フィルターサイズ:73mmX107mm
種類自動遮光溶接面
トラスコ品番819-2644
質量(g)610
規格EN 379(液晶フィルター), EN166:BT, EN175:B
シリーズ9100
本体寸法(mm)73×107
感度5段階+2モード
定格寿命(時間)約1,800(バッテリー)
遮光度#5, #8, #9-#13(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態)
本体サイズ(mm)73×107
溶接方法被覆アーク
1台
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
NIOSH N95検定合格品。頭掛けタイプ。あごを優しく包み込み、フィット性に優れています。首・後頭部がけタイプ。スタンダードタイプで、高い粒子捕集効率実現しました。装着しやすい、定番のカップ型の製品です。米国労働安全衛生研究所(NIOSH)認可のN95マスクで、災害やパンデミックのための備蓄用におススメの製品です。ノーズクリップが簡単
仕様●型番:8210N95N●捕集効率:95%以上●吸気抵抗:35mmH2O(343Pa)以下●入数:20枚●重量(g):2631●材質:ポリプロピレン●排気抵抗:25mmH2O(245Pa)以下
アズワン品番65-3892-43
1箱(20枚)
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
曲線的なデザインで腰にフィット、重量感が軽減。
138リットル毎分以上(2段階に切り替え可能)。
光と音で風量低下、電圧低下を警告。
ホルダー型充電器は過充電防止・電池状態監視機能付き。
首元まで隠れるフードタイプ。
セット内容フードS-433J、電動ファンTR-302+、バッテリーTR-332、充電器TR-341J、連結管BT-30、イージークリーンベルTR-327
フィルター捕集効率99.97%以上(PL100)
稼働時間(時間)8
充電時間3.5時間以下
仕様●国家検定:合格品
1組
¥259,800
税込¥285,780
24日以内出荷
粉状/飛沫の危険物質から呼吸を保護します。電動ファンは電圧低下、風量低下を音と光で警告します。フードは保護帽国家国家検定合格(飛来・落下)。フードのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。フードのシュラウドは首元からの有害粒子侵入を防ぎます。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。
トラスコ品番773-7505
質量(g)3030
粒子捕集効率(%)99.97以上
国家検定合格番号第TP48号
流量(L/min)170・200(2段切り替え)
充電時間(時間)4
稼働時間(時間)(風量200L/min)8以上、(風量170L/min)10以上
1個
¥229,800
税込¥252,780
当日出荷
スピードグラス 自動遮光容積面
タイプ交換部品
関連キーワード