2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JADM-407J アドフロー電動ファン付き呼吸用保護具JADM-407J 3M(スリーエム) 動画あり
粉状/飛沫の危険物質から呼吸を保護します。電動ファンは電圧低下、風量低下を音と光で警告します。フードは保護帽国家国家検定合格(飛来・落下)。フードのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。フードのシュラウドは首元からの有害粒子侵入を防ぎます。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。
トラスコ品番773-7505 質量(g)3030 粒子捕集効率(%)99.97以上 国家検定合格番号第TP48号 流量(L/min)170・200(2段切り替え) 充電時間(時間)4 稼働時間(時間)(風量200L/min)8以上、(風量170L/min)10以上
1個
229,800 税込252,780
欠品中

軽量型のバーサフロー(TM)フードセットSシリーズ(JHS-655)と呼吸チューブ、レギュレーターを組み合せたキット製品です。ワンタッチで装着可能な呼吸チューブBT-20Lで、どなたでも簡単にセットアップでき、直ぐにご使用いただけるキット製品です。空気清浄システム・耐圧ホースは別途お求めください。
仕様レギュレーター:ボルテックスクーラー(JHV-100) トラスコ品番388-1148 質量(kg)2.6
1セット
89,980 税込98,978
翌日出荷

関連カテゴリ