「ロジックアナライザプローブ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様極数 = 16コンタクトめっき = ニッケル, 銀パッケージスタイル = DIPICテストクリップ - 3M. ハイグレードな熱可塑成形入りのニッケル銀合金コンタクト付きプロフェッショナルICテストクリップ 電気的信頼性に最適なコンタクトの ’ダックビル ’ワイピング動作、強固で均一な接触圧を実現するヘビーデューティスプリング、及びプローブが直接DIP (Dual-In-Line)パッケージピンにアクセスできるオープンノーズデザインが特長。 電気短絡の危険を排除するため、コンタクトコームがDIPパッケージリードにフィット 最大14、16、20、24、28及び40ピンまでの標準DIPパッケージに使用可能なテストクリップ ボディ材質は、高品位熱可塑樹脂、金めっき コンタクト材質はニッケル銀合金 動作温度範囲: -55 ℃ → 165 ℃ 難燃性等級: UL94V-0 定格電流: 2 A
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
関連キーワード