のれん型排気弁で吸気の熱や湿気を排出
区分DS2
質量(g)14
国家検定合格番号第TM438号
使用限度時間(h)11
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)70以下(32)
排気抵抗(Pa)(平均実測値)70以下(29)
捕集効率(%)(粒子)95.0以上(98.0)(平均実測値)
アズワン品番9-020-53
指定防護係数10
1ケース(10箱×10枚)
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
区分DS1
質量(g)9
国家検定合格番号第M368号
使用限度時間(h)14
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)45以下(23)
排気抵抗(Pa)(平均実測値)45以下(23)
捕集効率(%)(粒子)80.0以上(96.1)(平均実測値)
アズワン品番9-021-51
指定防護係数4
1ケース(10箱×22枚)
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
4層構造フィルター
区分DS2
質量(g)10
国家検定合格番号第TM369号
使用限度時間(h)13
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)(30Pa)
排気抵抗(Pa)(平均実測値)50以下(30)
捕集効率(%)(粒子)95.0以上(98.7)(平均実測値)
アズワン品番9-020-51
指定防護係数10
1ケース(10箱×20枚)
¥56,980
税込¥62,678
欠品中
活性炭付き5層構造フィルター
区分DS1
質量(g)14
国家検定合格番号第TM367号
使用限度時間(h)11
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)45以下(29)
排気抵抗(Pa)(平均実測値)45以下(29)
捕集効率(%)(粒子)80.0以上(91.0)(平均実測値)
アズワン品番9-023-51
指定防護係数4
1ケース(10箱×11枚)
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

防護服 SMS製 JIS対応
モノタロウ
¥479
税込¥527
経済性を追求したモデル。
軽くて薄い、SMMMS防護服。
アスベスト作業推奨。
フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。
ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。
腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。
足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
色白
種別つなぎ
材質不織布/ポリプロピレン
規格JIS規格、EN規格
製法SMMMS
JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
作業範囲【推奨】アスベスト(石綿)除去作業【適切】農薬散布作業、家畜扱い作業【使用可能】ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造
EN規格EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
こんなお得な商品も!

化学防護服 JIS対応
モノタロウ
¥799
税込¥879
フード前面・腰・足首にゴムひもを使用しています。
ファスナーはつまみが2個付いていますので上下どちらからでも開閉でき、ファスナーカバーで危険物の侵入を防ぎます。
バリア性と快適性を融合させたタイプで背中の青色ブリーザブルパネルはSMMS製です。
用途塗装、製薬、工場清掃メンテナンス作業などに。
色白
種別つなぎ
材質(不織布)ポリエステル、ポリエチレン(フィルム)ポリエチレンフィルム(ポーラス)
規格JIS規格、EN規格
機能ダイオキシンレベル1、粉体防護、ミスト防護
JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
ダイオキシン類対策用ダイオキシンレベル1
ファスナーは上下どちらからでも開閉が可能です。
フード前面・腰・足首にゴムひもが付いています。
材質PP(ポリプロピレン)不織布
色ホワイト
フード前面・腰・足首にゴムひもを使用しています。
ファスナーはつまみが2個付いていますので上下どちらからでも開閉でき、ファスナーカバーで危険物の侵入を防ぎます。
シールドシーム加工と高い防護性能を融合させたタイプです。
用途ダイオキシン作業、感染症対策、製薬作業などに。
色白
種別つなぎ
材質(不織布)ポリエステル、ポリエチレン(フィルム)ポリエチレンフィルム
規格JIS規格、EN規格
機能ダイオキシンレベル1、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
JIS規格JIS T8115規格品/タイプ4:スプレー防護用密閉服、タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服
ダイオキシン類対策用ダイオキシンレベル1・2・3
フード前面・腰・足首にゴムひもを使用しています。
ファスナーはつまみが2個付いていますので上下どちらからでも開閉でき、ファスナーカバーで危険物の侵入を防ぎます。
透湿性・通気性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)不織布(SMMS製法)
色ブルー
サイズXXL
胸囲(cm)115~124
適応身長(cm)186~194
アズワン品番1-4969-04
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
フード前面・腰・足首にゴムひもを使用しています。ファスナーはつまみが2個付いていますので上下どちらからでも開閉でき、ファスナーカバーで危険物の侵入を防ぎます。シールドシーム加工と高い防護性能を融合させたタイプです。
材質ポリエチレン・PP(ポリプロピレン)・ポリエチレン不織布
関連キーワード