「ワイヤーエンコーダ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐こじり、耐振動に優れたベローズタイプコンタクトです。半田付け作業性を考慮した独自のコンタクト形状です。
用途各種サーボエンコーダ接続
トラスコ品番200-1156
材質LCP樹脂、銅合金
色銀色
極数10極
使用温度範囲(℃)-55~85、85%RH以下
定格電流(A)最大1/極
適合コネクタ36210-0100FD、36210-0100PL
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
翌日出荷
耐こじり、耐振動に優れたベローズタイプコンタクトです。2mmのコンタクトピッチと特殊なソルダーテール配置で小型化と太径ケーブル対応を両立します。
用途各種サーボエンコーダ接続
材質ナイロン、銅合金
色黒
極数10極
使用温度範囲(℃)-55~85、85%RH以下
定格電流(A)最大1/極
適合コネクタ36110-30000FD、36110-1110PL、36110-2220PE
導体径(mm)適合電線:外径Φ2.8mm以下(収縮チューブ含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)#18~30
内部金属シェルによるEMIシールドです。片手で着脱できるワンタッチロック機構、組立性と強度を両立させた同一形状の2ピース構造です。
用途各種サーボエンコーダ接続
適合電線仕上り外径:Φ7~9mm
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード