21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 電動グラインダー用 3M(スリーエム) 動画あり
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
外径(Φmm)90 穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済 適合ツールΦ100電動ディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
厚さ(mm)7 適合ツールΦ100エアーグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
1箱(10枚)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイロン不織布に研摩砥粒を塗布したフロアパッドです。 樹脂ワックスの剥離作業に使用します。
材質ナイロン繊維 厚さ(mm)約25
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッドホルダー961にセットできるスポンジです。 傷をつけずクリーニング。ナイロンとポリエステルの不織布のたわしです。
種類スポンジたわし 適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

極太ナイロン不織布に研摩砥粒を塗布したフロアパッドです。 剥離作業、特にストリッピングパッドでは取りきれない古いワックスや厚塗りされたワックスの剥離用(タイル表面を削りすぎることがあります)。 樹脂ワックスの剥離作業に使用します。コンクリート面のバリ取り、表面のクリーニング用にも。
材質ナイロン繊維 厚さ(mm)約12
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。 仕様手で切断可能 厚さ(mm)1 長さ(m)10 厚さ厚手 粘着力(N/10mm)16 粘着タイプ強力 適合用途粗面 被着材の素材金属
1巻
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、さび、酸化スケールの除去などに最適です。 砥石、ペーパーフラップに比べ騒音、粉塵が少ないため快適な作業ができます。 CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。 ナイロン不織布に砥粒を接着させた構造になっていますので目詰まりやダリングがまったくありません。 ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 CNSユニホイールに6mmの軸をつけました。コレットチャック式グラインダーでご使用下さい。
用途アルミダイキャスト狭所バリ取り 鋼管内径部の表面処理 狭所の付着物・酸化皮膜・塗膜剥離 軸径(Φmm)6 外径(Φmm)49 厚さ(mm)13 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 粒度120 砥材S(シリコンカーバイド) 研磨材の構造特殊ナイロン不織布 適合ツール6mmコレットチャック式グラインダー グレードXCS(エクストラコース) 仕上がり相当番手120
1箱(10個)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、さび、酸化スケールの除去などに最適です。 砥石、ペーパーフラップに比べ騒音、粉塵が少ないため快適な作業ができます。 CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。 ナイロン不織布に砥粒を接着させた構造になっていますので目詰まりやダリングがまったくありません。 ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 CNSユニホイールに6mmの軸をつけました。コレットチャック式グラインダーでご使用下さい。
用途アルミダイキャスト狭所バリ取り 鋼管内径部の表面処理 狭所の付着物・酸化皮膜・塗膜剥離 粒度120 トラスコ品番355-6760 質量(g)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
1箱(5個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)CNSベベル(電動用)
CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。ナイロン不織布に砥粒を接着させた構造になっていますので目詰まりやダリングがまったくありません。ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 。グラインダーに直接ネジ込んで取り付けが簡単です。工具も不要です。エッジを利用して狭いコーナー部の研磨や曲面または際部のさび取りが可能です。
外径(Φmm)160 穴径(Φmm)M16用 ネジ穴金具付き 厚さ(mm)10 粒度#120 砥材S(シリコンカーバイト) 適合ツールΦ180電動ディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6800
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

4425‐05 【オーダー】BETAテープ サポートタイプ(低VOCタイプ) 4425‐05 3M(スリーエム) カスタマイズ可
4425シリーズは、新しいタイプのアクリル系粘着シールテープであるBlack Elastic TAcky(BETA)テープをさらに発展させたものです。従来のBlack Elastic TAcky(BETA)テープの優れた初期粘着性・シール性を維持しつつ、テープから放散される揮発性有機化合物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減した製品です。 1.従来の Black Elastic TAcky(BETA)と比較して、VOCの放散量を低減しました。 2.各種素材に対して、貼り付け直後から高い粘着性が得られます。 3.独立発泡で柔軟であるため、凹凸を吸収しシール性に優れています。 4.耐侯性、耐熱性に優れ、信頼性の高いテープです。 5.支持体に不織布を用い、扱い易さを向上しました。
用途木材の接合、シール用途等 幅(mm)5~140 長さ(m)15 or 30 密度(g/cm3)0.9 剥離紙あり、0.14mm サービス分類オーダー・加工
1巻
4,257 税込4,683
3日以内出荷

4425‐10 【オーダー】BETAテープ サポートタイプ(低VOCタイプ) 4425‐10 3M(スリーエム) カスタマイズ可
4425シリーズは、新しいタイプのアクリル系粘着シールテープであるBlack Elastic TAcky(BETA)テープをさらに発展させたものです。従来のBlack Elastic TAcky(BETA)テープの優れた初期粘着性・シール性を維持しつつ、テープから放散される揮発性有機化合物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減した製品です。 1.従来の Black Elastic TAcky(BETA)と比較して、VOCの放散量を低減しました。 2.各種素材に対して、貼り付け直後から高い粘着性が得られます。 3.独立発泡で柔軟であるため、凹凸を吸収しシール性に優れています。 4.耐侯性、耐熱性に優れ、信頼性の高いテープです。 5.支持体に不織布を用い、扱い易さを向上しました。
用途木材の接合、シール用途等 幅(mm)5~140 長さ(m)15 or 30 密度(g/cm3)0.9 剥離紙あり、0.14mm サービス分類オーダー・加工
1巻
4,929 税込5,422
3日以内出荷

粗めの粒子で、厨房機器類、レンジ周りなどにこびりついたガンコな汚れを簡単に落とします。 耐久性に優れ、へたりにくい構造です。
種類ナイロンたわし トラスコ品番309-0523 材質ナイロン不織布(研磨粒子付) ブラック 質量(g)26 寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×150×10
1個
399 税込439
当日出荷

シール性に優れ、クギやビスとも併用できます。
用途コンクリート・ブロック・ベニヤなどを接着する外壁面の作業に。 仕様テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要 トラスコ品番389-2900 材質基材:アクリル系粘着剤(不織布入) 幅(mm)20 厚さ(mm)1 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-20~60 粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:13.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
999 税込1,099
当日出荷

軽くて、作業しやすい手作業用プラスチック製ホルダです。パッドとホルダは接着されています。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)95×150×68 質量(g)105 材質(ホルダー)ポリスチレン 材質(パッド)ナイロン・ポリエステル不織布
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性・耐候性に優れています。JIS規格<A6112>「住宅用両面粘着防水テープ」の性能を有しています。ブチルテープのように手が汚れません。手で切れます。
用途住宅のサッシ周りなどの開口部の防水用途に。透湿防水シートの接着固定、内装ボード・パネルの仮固定に。ブルーシートや防草シート等の貼り合わせに。 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.5 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~60 粘着力(N/10mm)10 特性強力、両面、防水
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートなどの凸凹面にもよくなじみます。
用途人工芝の施工用に。 仕様テープカット条件:手で切断可 トラスコ品番389-2920 材質基材:アクリル系粘着剤(不織布入り) 幅(mm)30 厚さ(mm)1 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~60 粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:13.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷

CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、さび、酸化スケールの除去などに最適です。 研磨表面が滑らかなため、塗装に適した金属表面が得られ、塗料の密着力は、抜群! 軽量で、騒音や振動が少ないため疲労軽減に役立ちます。 砥石、ペーパーフラップに比べ騒音、粉塵が少ないため快適な作業ができます。 CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。 目詰まりやダリングがまったくありません。 ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 CNS製品で最も研磨力が強く、長寿命です。 打ち抜き加工が可能ですのでお手持ちの自動専用機にも適合します。
用途鋼板の酸化皮膜除去 砥石による溶接ビード除去後の目つぶし 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)16(15mm用ワッシャー付) 厚さ(mm)13 粒度120 砥材S(シリコンカーバイド) 仕様特殊ナイロン不織布 付属品15mm用ワッシャー付 質量(g)110 適合ツール電動ディスクグラインダー(直径100mm) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768] グレードXCS
1枚ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
769 税込846
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

厚さ0.5mmと薄手のため、貼り合わせ段差が出にくいです。薄手なので仕上がりがきれいです。初期タックが高く、ベタつきが強いです。
用途巾木・腰壁などの接着用。 その他切断にはカッターが必要 材質基材:アクリルフォーム(不織布補強)、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.5 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-30~80 粘着力(N/10mm)90度方向剥離力 10 N/cm 特性強力、両面
1巻
939 税込1,033
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスクに腰があり、柔らかく被研磨物の形状によくなじみます。溶接作業前後の酸化物、汚れの除去やコンクリート成形パネルの汚れ落としなどにご利用いただけます。 CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。 目詰まりやダリングがまったくありません。 ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 柔軟性に富み、適度な腰があり金属の形状によくなじみます。 ストレートグラインダーにてお使いください。
用途ステンレス溶接後の変色部除去 原発定修時のステンレス配管クリーニング 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)8 粒度120 砥材S(シリコンカーバイド) 仕様特殊ナイロン不織布 トラスコ品番382-7003 適合ツール低速ストレートシャフトグラインダー(6000rpm) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 グレードXCS
1箱(10枚)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初期接着力に優れ、粗面にも接着可能な両面テープです。 VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。
用途モルタルや木材など粗面の接着・シールに。 厚さ(mm)1 長さ(m)14
1巻
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)