27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐候性に優れたアクリルフォームテープです。ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。振動する場所でも高い接着力を発揮します。 手で切断可能
用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに 屋内・屋外用 使用温度範囲(℃)-20~90 粘着タイプ強力 被着材の素材金属
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。従来の不織布テープに比べ、厚みが薄いです。 各種接着性に優れています。
用途各種フォーム材の固定 ネームプレート、サインボードの固定 軽量部品の固定 OA・家電製品の部材固定 紙のスプライス
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木など様々な素材にバランス良く接着可能です。
用途掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定にお使い下さい。 仕様手で切断可能 使用温度範囲(℃)0~50 粘着力(N/10mm)22 被着材の素材金属
1巻
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。残ったテープは貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用できます。
用途A4サイズまでの表札や看板の取り付けに、小物の固定に。 テープ幅(mm)15 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE
1袋(8枚)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポスターなどの貼りつけやべニヤ板などの仮固定にお勧めです。凹凸、ザラザラ面にもなじみやすい厚手タイプです。
仕様屋内用 厚さ(mm)0.5 長さ(m)15 厚さ厚手 適合用途粗面 被着材の素材金属
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

難接着のプラスチック(PPやPE)の他、木材(ベニア)や大理石、硬質塩ビ、塗装面など様々な材質に高い接着力を発揮します。洗浄が前提ですが、軽く油分が付着した面での接着も可能です。粘着剤の厚みが粗面の貼り合せも可能にします。
用途家電や電子機器のパネルや部品の固定。PP素材やフォーム材の貼り合せ。金属やプラスチック銘板の取り付け。サインや看板の掲示。 2018年トラスコ掲載ページ6 1974 粘着タイプ強粘着 適合用途透明、油面 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性・耐候性に優れています。JIS規格<A6112>「住宅用両面粘着防水テープ」の性能を有しています。ブチルテープのように手が汚れません。手で切れます。
用途住宅のサッシ周りなどの開口部の防水用途に。透湿防水シートの接着固定、内装ボード・パネルの仮固定に。ブルーシートや防草シート等の貼り合わせに。 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.5 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~60 粘着力(N/10mm)10 特性強力、両面、防水
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強粘着タイプの粘着剤を使用しておりますので、各種素材に高い粘着力を示します。 高強度の特殊不織布基材により、剥がす時にちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。 厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象17物質の発散が極めて少ないです。
用途電子機器内のフィルム、発泡材などの取付用 金属、プラスチック銘板の取付用 自動車、車内用の内装下地材の固定に
1巻
949 税込1,044
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3M(スリーエム)低VOC両面テープ 9347
建築基準法で規制されている、ホルムアルデヒドおよびクロルピリホスを含まない両面テープです。 厚生労働省指定の室内濃度指針値の対象物質とされる14化合物を含みません。 初期接着力が高く、低温での接着性に優れます。 防虫モールや幅木等、各種建材、各種フォーム材の固定にお使い下さい。
用途OA・家電製品の部材固定 自動車内装材の固定、仮固定 家具、建具の部材固定 仕様手で切断可能 適合用途低VOC 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・様々な被着体に高い接着性を発揮しますので、幅広い用途、環境でご使用になれます。・高いせん断性能と高い耐久性を持ち、作業性や加工性に優れます。・フィルムライナーのため滑らかな作業性と自動で巻き出しなどが行えます。
透明 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.2 主な用途多用途 材質(バッキング)(キャリア)ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 特性両面
1巻
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエステル基材の両面に耐熱性,接着性に優れたアクリル系粘着剤を塗布した構成の両面粘着テープです 透明性が高く、厚さが均一で優れた剪断強度、耐熱性、耐久性があります。 糊残りを起こしにくく、再剥離性に優れ、仮固定から永久接着までさまざまな用途で使用できます。
用途印刷版固定、銘板、部品の仮固定など。 材質基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系 透明 長さ(m)30
1巻
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

各種基材への接着性が優れています。各種発泡体、オレフィン材などにも優れた接着力を有します。厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象14物質の発散が極めて少ないです。
用途ポリプロピレン、ポリエチレンなど、オレフィン部品の固定。各種発泡体の取付用。 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.13 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)(SUS)7.5、(PP)8.7 適合用途低VOC 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターATG888と専用テープのセットです。様々な各種固定、仮止め作業を大幅に効率化できます。 はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できます。 汎用不織布両面テープですので、様々な用途の仮固定にお使いいただけます。
用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定 自動車内装の不織布固定 食品、飲料のギミック小袋固定 POP、サインディスプレイの固定 雑貨などの固定、各種梱包 質量(g)アプリケーター:400 適合テープ幅(mm)10~19 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1セット
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターATG888専用テープです。様々な各種固定、仮止め作業を大幅に効率化できます。 はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できます。 汎用不織布両面テープですので、様々な用途の仮固定にお使いいただけます。
用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定 自動車内装の不織布固定 食品、飲料のギミック小袋固定 POP、サインディスプレイの固定 雑貨などの固定、各種梱包 材質(テープ)粘着剤: アクリル系、剥離紙: シリコーン処理平面紙 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)テープ接着剤
適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
1個
47,980 税込52,778
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターATG888と専用テープのセットです。様々な各種固定、仮止め作業を大幅に効率化できます。 はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できます。 不織布基材の両面に低 VOC のアクリル系粘着剤を塗. 布した両面粘着テープです。プラスチックを含む各種被着体に良好な接着力を発揮します。
用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定 自動車内装の不織布固定 食品、飲料のギミック小袋固定 POP、サインディスプレイの固定 雑貨などの固定、各種梱包 セット内容両面テープアプリケーターATG888×1、低VOC不織布両面テープ DCX-1018(幅19mm×長さ50m)×1 質量(g)アプリケーター:400 適合テープ幅(mm)10~19 材質(テープ)剥離紙:シリコーン処理平面紙、粘着剤: アクリル系 アズワン品番65-1970-30 適合用途低VOC 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1セット
31,980 税込35,178
4日以内出荷

両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターATG888専用テープです。様々な各種固定、仮止め作業を大幅に効率化できます。 はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できます。 不織布基材の両面に低 VOC のアクリル系粘着剤を塗. 布した両面粘着テープです。プラスチックを含む各種被着体に良好な接着力を発揮します。
用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定 自動車内装の不織布固定 食品、飲料のギミック小袋固定 POP、サインディスプレイの固定 雑貨などの固定、各種梱包 材質(テープ)剥離紙:シリコーン処理平面紙、粘着剤: アクリル系 適合用途低VOC 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻
899 税込989
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

製品ラインナップはST-415(0.12mm厚)、ST-416P(0.125mm厚)。任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。
用途印刷の際の樹脂版固定用として開発された両面粘着テープです。厚みが均一で、印刷版の固定に適しています。 厚さ(mm)0.1 基材ポリエステル 粘着剤アクリル系
1箱(24巻)
89,980 税込98,978
5日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4390 【オーダー】 3M ポリイミド基材シリコン両面テープ 4390 幅指定 3M(スリーエム) カスタマイズ可
優れた耐熱性 幅広い温度範囲での安定した接着特性 シリコーンゴム、ポリエチレン等の難接着面への優れた接着力 優れた耐候性、優れた耐薬品性
用途ハンダリフロー等、耐熱性を必要とする工程での電子部品固定 接着力(N/cm)4.5(180度方向、対ステンレス板)、2.3(180度方向、対シリコーンゴム) 剥離紙片面特殊処理フィルム 適合用途耐熱 被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン 主なワーク大面材、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
6,689 税込7,358
5日以内出荷

製品ラインナップは463(2.6N/cm)、465(2.9N/cm)です。465は463に比べ剥離紙が剥がしやすいです。凹凸面や曲面への追従性に優れます。
用途用途:紙のスプライス。 厚さ(mm)0.06 粘着剤アクリル系
1箱(24巻)
259,800 税込285,780
5日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(9671LE)、0.13mm(9672LE)です。0.150mm厚の紙ライナーで、9471LE/9472LEはライナー違いの製品です。
用途UL969に適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。 厚さ(mm)0.06 粘着剤アクリル系
1巻
33,980 税込37,378
5日以内出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーペットやマットを床にしっかり固定。
用途カーペット用(屋内・屋外用) Pタイル、モルタル、塩ビ床などへのカーペット(ニードルパンチ等)の固定に トラスコ品番436-0834 質量(g)540
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷

貼るだけ簡単。初期接着に優れ簡単に施工できます。
用途3Mの両面テープは、各種基材と粘着剤の組み合わせによる豊富なバリエーションで、仮固定から永久接着までさまざまなご用途に対応いたします。用途:のぼり旗の固定。接着する材料、必要な強度などに応じた製品を探せるスマートフォン向けアプリ、『3M 接着接合アプリ』もご用意しております。 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)10×50 基材ポリエステル 粘着剤アクリル系
1箱(4000個)
199,800 税込219,780
12日以内出荷

3M(スリーエム)シールドキット MARK IV
RoHS
様々なEMC対策製品が入ったセット品です。
用途設計・試作・測定段階でEMC対策の実験・評価を行う技術現場で。 トラスコ品番479-9721 セット内容No.1245導電性テープ(銅箔エンボス):1本(1インチ×18ヤード)、CU-35C導電性テープ(銅箔):1本(25mm×20m)、AL-50BT導電性テープ(アルミ箔):1本(25mm×20m)、NO.2191FR導電性テープ(ニッケルメッキポリエステルクロス):1本(25mm×20m)、AL-25DC両面導電性テープ(アルミ箔):1本(25mm×40m)、AL-10Sシールディングシート:5枚(300mm×200mm)、CU-10Sシールディングシート:5枚(300mm×200mm)、AL-35FR 導電性テープ:5枚(250mm×200mm)、デンジガードスリーブDS-5、DS-10、DS-14:各1本(2m)、デンジガードスリーブFS-30、FS-37:各1本(1m) 質量(kg)3.6
1セット
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不織布基材の両面テープ(黒色タイプ)です。3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。用途:各種工業材料の貼り合わせ、紙のスプライス。 厚さ(mm)0.15 基材不織布 粘着剤アクリル系
1箱(20巻)
52,980 税込58,278
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(9671LE)、0.13mm(9672LE)です。0.150mm厚の紙ライナーで、9471LE/9472LEはライナー違いの製品です。
用途UL969に適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。 厚さ(mm)0.13 長さ(m)54.8 テープ幅(mm)406 基材なし 粘着剤アクリル系
1巻
39,980 税込43,978
79日以内出荷