「両面テープ 掲示用」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
室内の壁紙面へのポスターや写真の掲示に。A2サイズの掲示物まで対応できるLサイズ。
壁や掲示物を傷めることなく掲示ができます。多くの塩ビ製壁紙に対応しています。たっぷり使えるお徳用パック。
主なワークパーツ
1セット(48枚)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
しっかり貼れて、きれいにはがせる透明の掲示用タブです。
全体が接着剤素材のユニークな製品です。
しっかり貼れて、きれいにはがせます。
透明なため目立たず、きれいに掲示できます。
ガラス面に使用してもきれいです。
用途ガラス・金属・木・紙・プラスチック面への資料や写真の掲示に。
粘着剤アクリル系粘着剤
シリーズScotch
掲示物を傷めることなく貼ったりはがしたり出来ます。
片面がしっかり貼れる粘着剤、もう片面が貼ってはがせる粘着剤の両面テープ。
用途案内掲示、食堂・レストランのメニュー掲示、図面貼りなどに。
トラスコ品番542-1411
タイプ強弱両面
主な用途掲示用
主なワークパーツ
1巻
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1セット
¥369
税込¥406
当日出荷
壁紙に画びょうの穴をあけることなく掲示ができます。
トラスコ品番773-7033
幅(mm)24
厚さ(mm)0.7
長さ(m)1
主なワークパーツ
1セット
¥579
税込¥637
当日出荷
トラスコ品番773-7025
アズワン品番65-0390-53
主なワークパーツ
1セット
¥369
税込¥406
当日出荷
強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)
用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。
手で切断可能
厚さ(mm)0.15
厚さ薄手
粘着力(N/10mm)8.2
粘着タイプ強力
再剥離可
適合用途再剥離
被着材の素材金属、PP・PE
しっかり貼れてキレイにはがせる掲示用両面テープです。 多くの塩化ビニール製壁紙に使えます。 ポスターや壁紙に画びょうの穴をあけることなく貼ることができます。 壁紙にも掲示物にものり残りせず、キレイにはがすことができます。 好きなサイズにカットして使えます
用途ポスターなどの掲示。
幅(mm)19
厚さ(mm)0.7
色白
基材アクリルフォーム(不織布増強)
粘着剤アクリル系
主な用途掲示用
粘着力(N/10mm)180度方向剥離力: 1.4
使用条件【テープカット】ハサミ、カッター必要
特性はがせる、両面
金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木など様々な素材にバランス良く接着可能です。
用途掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定にお使い下さい。
仕様手で切断可能
使用温度範囲(℃)0~50
粘着力(N/10mm)22
被着材の素材金属
強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。
JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。
合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス
質量(g)235
使用温度範囲(℃)-20~90
粘着タイプ超強力
適合用途粗面
被着材の素材金属
木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に!
多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ超強力
適合用途粗面
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
凹凸面に対して優れた追従性。従来の強力両面テープに比べ、高い濡れ性を示し、初期接着力が優れている。低温下(5℃以上)でも優れた接着性を発揮する。素材の変形や縮みによくなじむ。耐候性、耐熱性に優れている。振動吸収に優れる。
用途壁紙、木、内・外装タイル、金属、プラスチック、ガラス、モルタルなどの接着に。アルミ、ステンレスなど金属製モール等の固定用
使用温度範囲(℃)-20~90
ポスターなどの貼りつけやべニヤ板などの仮固定にお勧めです。凹凸、ザラザラ面にもなじみやすい厚手タイプです。
仕様屋内用
厚さ(mm)0.5
長さ(m)15
厚さ厚手
適合用途粗面
被着材の素材金属
裏紙がなく使いやすい透明両面テープです。
透明な素材の採用で、目立たずきれいに仕上がります。
変質、変色しにくく、長期保存に耐えます。
用途ポスターなどの掲示物の貼り込み、写真や記事のスクラップに。
製品見本帖の作成、写真製版の貼り込みなどに。
シリーズScotch
粘着部分より、はくり紙幅が広くてはがしやすい両面テープ。詰め替え用。
テープ単体でもご使用いただけます。
用途ポスターやカレンダーの掲示に。レイアウトや編集作業に。
紙、封筒などの貼り合わせに。工作(紙工、木工)の仮固定に。
シリーズScotch
芯径(mm)75
環境対応巻芯には再生紙を使用。巻芯にプラスチック素材を不使用(分別廃棄不要)。GPNエコ商品ねっとグリーンマーク認定
ライナーがないので作業が簡単です。
用途書類や資料の切り貼り・メモなどの仮止め・写真のスクラップ・ポスターなどに、掲示物の張り込み・デザイン作業などに
仕様ディスペンサーつき
トラスコ品番407-1638
芯径(mm)25
環境対応汚染物質削減
1巻
¥669
税込¥736
当日出荷
きわめて高い接着力を備えた両面テープ!
ネジ・クギの代わりに強力に取り付け・固定。
はく離紙をはがしてすぐ使えます。
自由な長さで使えるロールタイプ。
超強力粘着、小巻。
芯径(mm)25
粘着タイプ両面/強力
難接着のプラスチック(PPやPE)の他、木材(ベニア)や大理石、硬質塩ビ、塗装面など様々な材質に高い接着力を発揮します。洗浄が前提ですが、軽く油分が付着した面での接着も可能です。粘着剤の厚みが粗面の貼り合せも可能にします。
用途家電や電子機器のパネルや部品の固定。PP素材やフォーム材の貼り合せ。金属やプラスチック銘板の取り付け。サインや看板の掲示。
2018年トラスコ掲載ページ6 1974
粘着タイプ強粘着
適合用途透明、油面
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。残ったテープは貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用できます。
用途A4サイズまでの表札や看板の取り付けに、小物の固定に。
テープ幅(mm)15
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE
強粘着タイプの粘着剤を使用しておりますので、各種素材に高い粘着力を示します。
高強度の特殊不織布基材により、剥がす時にちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。
厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象17物質の発散が極めて少ないです。
用途電子機器内のフィルム、発泡材などの取付用
金属、プラスチック銘板の取付用
自動車、車内用の内装下地材の固定に
引張強度(N/cm2)169
粘着タイプ強粘着
再剥離可
適合用途耐熱、低VOC、再剥離
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
きれいにはがせる両面粘着テープを活かした粘着フックです。
しっかり貼れて、必要なときにはテープの耳を引き伸ばすことにより、被着体を傷めず、またノリ残りなく、きれいにはがすことができます。
用途フック部分が動かせるスイングフック。吊り下げても使えます。
セット内容コマンドフック 3ココマンドタブ(S) 8枚
使用温度範囲(℃)-20~40 (接着時は10以上)
寸法(縦×横×奥行)(mm)30×22×25~15
耐荷重(g)220
仕様屋内用
トラスコ品番542-3007
1パック(3個)
¥379
税込¥417
当日出荷
壁などにしっかり貼ることができ、取り外したいときにはきれいにはがせる両面テープです。掲示用のテープとして、画びょうやピンがわりに使えます。はがすときはタブ(テープのミミ)を壁面に沿って引っ張るだけ。掲示物や壁などを傷めず、のり残りもなくきれいにはがせます。
用途板壁、柱、家具・机(木、スチール製)、ステンレス、冷蔵庫などの金属塗装面、タイル、ガラス、プラスチックなど平滑面
種別テープ
形状タブ状
基材ポリエチレンフォーム
粘着剤ゴム系粘着剤
関連キーワード