2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール性に優れ、クギやビスとも併用できます。
用途コンクリート・ブロック・ベニヤなどを接着する外壁面の作業に。 仕様テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要 トラスコ品番389-2900 材質基材:アクリル系粘着剤(不織布入) 幅(mm)20 厚さ(mm)1 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-20~60 粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:13.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
999 税込1,099
当日出荷

様々なEMC対策製品が入ったセット品です。
用途設計・試作・測定段階でEMC対策の実験・評価を行う技術現場で。 トラスコ品番479-9721 セット内容No.1245導電性テープ(銅箔エンボス):1本(1インチ×18ヤード)、CU-35C導電性テープ(銅箔):1本(25mm×20m)、AL-50BT導電性テープ(アルミ箔):1本(25mm×20m)、NO.2191FR導電性テープ(ニッケルメッキポリエステルクロス):1本(25mm×20m)、AL-25DC両面導電性テープ(アルミ箔):1本(25mm×40m)、AL-10Sシールディングシート:5枚(300mm×200mm)、CU-10Sシールディングシート:5枚(300mm×200mm)、AL-35FR 導電性テープ:5枚(250mm×200mm)、デンジガードスリーブDS-5、DS-10、DS-14:各1本(2m)、デンジガードスリーブFS-30、FS-37:各1本(1m) 質量(kg)3.6
1セット
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)