32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用 使用温度範囲(℃)-20~150 規格JISZ1541J1種 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。 基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。 JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。 合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス 質量(g)235 使用温度範囲(℃)-20~90 粘着タイプ超強力 適合用途粗面 被着材の素材金属
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟で、強靭なアクリルフォーム基材を採用した、強力な粘着力を持つ両面テープです。 金属・木・プラスチックなどの接着に
用途多用途(屋内用) カラーボックスのカーテンレールの接着用 使用温度範囲(℃)-20~90 規格JISZ1541J1種 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着 使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ超強力 適合用途粗面 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

きわめて高い接着力を備えた両面テープ!ネジ・クギの代わりに強力に取り付け・固定。 はく離紙をはがしてすぐ使えます。 自由な長さで使えるロールタイプ。超強力粘着、小巻
芯径(mm)25
1巻
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

凹凸面に対して優れた追従性。従来の強力両面テープに比べ、高い濡れ性を示し、初期接着力が優れている。低温下(5℃以上)でも優れた接着性を発揮する。素材の変形や縮みによくなじむ。耐候性、耐熱性に優れている。振動吸収に優れる。
用途壁紙、木、内・外装タイル、金属、プラスチック、ガラス、モルタルなどの接着に。アルミ、ステンレスなど金属製モール等の固定用 使用温度範囲(℃)-20~90
1巻
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強靭なアクリルフォーム基材に、特殊アクリル系粘着材を塗布した超強力両面テープです。素材の変形・縮みによくになじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
テープ長さ(m)4 厚さ(mm)1.1 使用温度範囲(℃)-20~90 基材アクリルフォーム 粘着剤特殊アクリル系 主な用途多用途 粘着力(N/10mm)32 使用場所屋内用 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE
1巻
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

これ1本で、いろんな素材に!軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外用 テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)0.1 テープ長さ(mm)100 テープ厚さ(mm)1.1 粘着タイプ超強力 基材アクリルフォーム トラスコ品番542-3449 使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着剤特殊アクリル系 粘着力(N/10mm)32 使用場所屋内外用 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1枚
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新しいアクリル系粘着剤により、ダッシュボードにしっかりと接着します 耐熱性のある高密度ポリエチレンフォーム基材の採用で、夏場の暑い車内でもしっかりと接着します 付属のツールを使用して両面テープを分断して、取り付けたものを取り外すことが可能です
用途PP、PE、塩化ビニル製ダッシュボードへの機器固定。
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した強力両面テープです。低温で貼り付けても優れた粘着力を発揮します。タイルやベニヤ板程度の凹凸面にも背接着できる用途の広いテープです。素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
用途凸凹面用 (屋外・屋内用)。凸凹した面に小物品等の接着用 使用温度範囲(℃)-20~90
1巻
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

難接着のプラスチック(PPやPE)の他、木材(ベニア)や大理石、硬質塩ビ、塗装面など様々な材質に高い接着力を発揮します。洗浄が前提ですが、軽く油分が付着した面での接着も可能です。粘着剤の厚みが粗面の貼り合せも可能にします。
用途家電や電子機器のパネルや部品の固定。PP素材やフォーム材の貼り合せ。金属やプラスチック銘板の取り付け。サインや看板の掲示。 2018年トラスコ掲載ページ6 1974 粘着タイプ強粘着 適合用途透明、油面 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強粘着タイプの粘着剤を使用しておりますので、各種素材に高い粘着力を示します。 高強度の特殊不織布基材により、剥がす時にちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。 厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象17物質の発散が極めて少ないです。
用途電子機器内のフィルム、発泡材などの取付用 金属、プラスチック銘板の取付用 自動車、車内用の内装下地材の固定に
1巻
209 税込230
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性・耐候性に優れています。JIS規格<A6112>「住宅用両面粘着防水テープ」の性能を有しています。ブチルテープのように手が汚れません。手で切れます。
用途住宅のサッシ周りなどの開口部の防水用途に。透湿防水シートの接着固定、内装ボード・パネルの仮固定に。ブルーシートや防草シート等の貼り合わせに。 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.5 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~60 粘着力(N/10mm)10 特性強力、両面、防水
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

きわめて高い接着力を備えた両面テープ! ネジ・クギの代わりに強力に取り付け・固定。 はく離紙をはがしてすぐ使えます。 自由な長さで使えるロールタイプ。 超強力粘着、小巻。
芯径(mm)25 粘着タイプ両面/強力
1巻
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属接着に対応した バリュータイプ、日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。
用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレームの接着、補強材の接着樹脂材の取り付けなどの用途に。 基材アクリルフォーム 寸法(幅Wmm×長さLm)600×33 テープ厚さ(mm)0.4 粘着剤アクリル系 ライナーはく離紙
1巻
44,980 税込49,478
5日以内出荷

金属接着に対応した バリュータイプ、日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。
用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレームの接着、補強材の接着樹脂材の取り付けなどの用途に。 グレー 基材アクリルフォーム 寸法(幅Wmm×長さLm)600×33 テープ厚さ(mm)1.1 粘着剤アクリル系 ライナーはく離紙
1巻
57,980 税込63,778
5日以内出荷

金属接着に対応した バリュータイプ、日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。
用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレームの接着、補強材の接着樹脂材の取り付けなどの用途に。 グレー 基材アクリルフォーム 寸法(幅Wmm×長さLm)600×33 テープ厚さ(mm)0.8 粘着剤アクリル系 ライナーはく離紙
1巻
46,980 税込51,678
5日以内出荷

高い接着性、低温接着性に優れるテープ。日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。低VOCタイプ。
用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレーム、補強材の接着など様々な用途に。 グレー 基材アクリルフォーム 寸法(幅Wmm×長さLm)300×33 粘着剤アクリル系
1巻
34,980 税込38,478
5日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

GPH-110GF 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
GPHシリーズは、優れた初期接着性と適合性を提供します。また、耐熱性にも優れ、様々な基材の接合が可能です。 強靭なアクリルフォームに最新の粘着技術を駆使し、特殊アクリル系粘着剤をコーティングした超強力両面テープです。 広範囲な材料、特に金属、プラスチックに使用できます。 屋外でも長時間にわたって使用できます。 水・紫外線・熱・低温環境下に強い両面テープです。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筺体、装飾材の取り付け 幅(mm)5~150 灰色不透明 長さ(m)1.5or10or33 テープ厚さ(mm)1.1 主な用途固定 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強粘着・耐熱性 90度方向剥離力(N/cm)37 引張接着力(N/cm2)66 剪断接着力(N/cm2)72 剥離紙厚さ(mm)0.13 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,600 税込1,760
3日以内出荷

Y-4924 【オーダー】 VHB超強力両面テープ シリコーンゴム接着用 Y-4924 3M(スリーエム) カスタマイズ可
オーダカット商品です。VHB超強力両面テープの中で、シリコーンゴム接着タイプです。柔軟で、強靱なアクリルフォームの片側にシリコーン系粘着剤を、もう一方にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。片側にシリコーン系粘着剤があるので従来接着できなかったシリコーンゴム等が接着できる製品です。
用途シリコンキースイッチの固定、シール 厚さ(mm)0.4 使用温度範囲(℃)-20~200 接着力(N/cm)アクリル側:18、シリコーン側:7 使用場所屋外使用可 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパネル・フレーム、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
1,811 税込1,992
5日以内出荷

Y4825K-04 【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-04 3M(スリーエム) カスタマイズ可
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。 アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他 幅(mm)5~150 長さ(m)10or33 フォーム密度(g/cm3)0.78 25%圧縮応力(N/cm2)25 90度方向剥離力(N/cm)24 T型方向剥離力(N/cm)20 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,890 税込2,079
3日以内出荷

Y4825K-08 【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-08 3M(スリーエム) カスタマイズ可
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。 アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他 幅(mm)5~150 長さ(m)11or33 フォーム密度(g/cm3)0.78 25%圧縮応力(N/cm2)25 90度方向剥離力(N/cm)38 T型方向剥離力(N/cm)27 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,420 税込2,662
3日以内出荷

Y4825K-06 【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-06 3M(スリーエム) カスタマイズ可
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。 アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他 幅(mm)5~150 長さ(m)10or33 フォーム密度(g/cm3)0.78 25%圧縮応力(N/cm2)25 90度方向剥離力(N/cm)30 T型方向剥離力(N/cm)23 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,060 税込2,266
3日以内出荷

Y4825K-12 【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-12 3M(スリーエム) カスタマイズ可
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。 アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他 幅(mm)5~150 長さ(m)11or33 フォーム密度(g/cm3)0.78 25%圧縮応力(N/cm2)25 90度方向剥離力(N/cm)52 T型方向剥離力(N/cm)33 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,560 税込2,816
3日以内出荷

金属接着に対応した バリュータイプ、日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。
用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレームの接着、補強材の接着樹脂材の取り付けなどの用途に。 グレー 基材アクリルフォーム 寸法(幅Wmm×長さLm)600×33 テープ厚さ(mm)0.4 粘着剤アクリル系 ライナーはく離フィルム
1巻
44,980 税込49,478
104日以内出荷

金属接着に対応した バリュータイプ、日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。
用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレームの接着、補強材の接着樹脂材の取り付けなどの用途に。 グレー 基材アクリルフォーム 寸法(幅Wmm×長さLm)600×33 テープ厚さ(mm)1.1 粘着剤アクリル系 ライナーはく離フィルム
1巻
57,980 税込63,778
104日以内出荷

金属接着に対応した バリュータイプ、日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。
用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレームの接着、補強材の接着樹脂材の取り付けなどの用途に。 グレー 基材アクリルフォーム 寸法(幅Wmm×長さLm)600×33 テープ厚さ(mm)0.8 粘着剤アクリル系 ライナーはく離フィルム
1巻
46,980 税込51,678
104日以内出荷

金属接着に対応した バリュータイプ、日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。
用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレームの接着、補強材の接着樹脂材の取り付けなどの用途に。 グレー 基材アクリルフォーム 寸法(幅Wmm×長さLm)600×33 テープ厚さ(mm)0.4 粘着剤アクリル系 ライナーはく離紙
1巻
44,980 税込49,478
106日以内出荷

3M(スリーエム)両面粘着テープ 9119P
3M(TM) 両面粘着テープ 9119P-100 は、透明なポリエステルフィルム基材の片面に強力なシリコーン系感圧型接着剤が、もう片面に高性能なアクリル系感圧型粘着剤が塗布されています。PET基材の片面にシリコーン系粘着剤、もう片面に高性能なアクリル系粘着剤を使った両面粘着テープです。シリコーン系粘着剤は、さまざまなシリコーン素材の表面に対して強力な保持力を発揮し、耐熱性にも優れています。
用途シリコーンゴムやエラストマーの接着に最適です。 厚さ(mm)0.1 基材ポリエステル 寸法(幅Wmm×長さLm)1050×100 粘着剤シリコーン系/アクリル系
1巻
499,800 税込549,780
欠品中

3M(スリーエム)両面粘着テープ 9119P
3M(TM) 両面粘着テープ 9119P-050 は、透明なポリエステルフィルム基材の片面に強力なシリコーン系感圧型接着剤が、もう片面に高性能なアクリル系感圧型粘着剤が塗布されています。PET基材の片面にシリコーン系粘着剤、もう片面に高性能なアクリル系粘着剤を使った両面粘着テープです。シリコーン系粘着剤は、さまざまなシリコーン素材の表面に対して強力な保持力を発揮し、耐熱性にも優れています。
用途シリコーンゴムやエラストマーの接着に最適です。 厚さ(mm)0.05 基材ポリエステル 寸法(幅Wmm×長さLm)1050×100 粘着剤シリコーン系/アクリル系
1巻
429,800 税込472,780
欠品中

3M(スリーエム)両面粘着テープ 9119P
3M(TM) 両面粘着テープ 9119P-140 は、透明なポリエステルフィルム基材の片面に強力なシリコーン系感圧型接着剤が、もう片面に高性能なアクリル系感圧型粘着剤が塗布されています。PET基材の片面にシリコーン系粘着剤、もう片面に高性能なアクリル系粘着剤を使った両面粘着テープです。シリコーン系粘着剤は、さまざまなシリコーン素材の表面に対して強力な保持力を発揮し、耐熱性にも優れています。
用途シリコーンゴムやエラストマーの接着に最適です。 厚さ(mm)0.14 基材ポリエステル 寸法(幅Wmm×長さLm)1050×100 粘着剤シリコーン系/アクリル系
1巻
849,800 税込934,780
欠品中