3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBTベースカバー:66ナイロントップカバー:ポリカーボネートコンタクト:銅合金 使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴なきこと 電流(A)最大3.0 電圧(V)AC/DC32以下 適合ケーブル0.14~0.50mm2(22~26AWG)絶縁体を含めたケーブル外径Φ0.8~2.0mm 適合コネクタミニ・クランプワイヤーマウントプラグ
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。 ●電線の被覆を剥かずに結線できます。 ●業界標準e-CON準拠コネクタです。 ●透明カバーで電線挿入状態を目視で確認可能です。 ●雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減できます。
用途●センサー接続。 ●省配線機器。
1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特殊治工具不要、電線前処理不要。電線をセットしプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。雌雄同形状コネクタであるため、1種類のコネクタでケーブルの中継やT分岐が可能です。4点接触構造により、高い接触信頼性を実現しました。
用途各種フィールドバスやセンサーコントロールシステムに使用されている2.54mmピッチ4芯フラットケーブル 材質(ボディ)PBT樹脂、(カバー)ナイロン、(コンタクト)銅合金 形状ストレート 質量(g)3.5 種類角型 極数4 使用温度範囲-20~70℃ 定格電圧(V)AC/DC160 定格電流(A)5 結合方式ワンタッチ コンタクト形状オス 結線方法圧着
1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)