2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
250mmタイプのフィルターカートリッジ1本用のステンレス製ハウジングです。 耐圧性が高く、高粘度流体を、高圧で流す用途などにも適しています。 上部のフタを開けてフィルター交換ができるため、交換時の液漏れ・液だれを防ぐことができます。 コンパクトなサイズのため、狭いスペースにも設置可能です。
用途樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過。 トラスコ品番149-3469 接続口径Rc1 (30A) 材質/仕上本体:ステンレス(SUS316L相当及びSUS316相当)、シェルガスケット:PTFE、ロッドナットガスケット:PTFE 質量(kg)2.8 高さ(mm)335 外径(Φmm)96 適合フィルターBTJシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×1本 設計圧力(MPa)0.98 設計温度(℃)120
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

可燃性の流体をろ過する場合に静電気の帯電対策として使用できます。250mmタイプのフィルターカートリッジ1本用のステンレス製ハウジングです。
用途樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過。 材質ステンレス、ガスケット:PTFE(カーボン入り) 2018年トラスコ掲載ページ3 0388
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)