作業時の腿の動きを妨げないH型腿ベルト製品です。サイドループタイプでベルトが突っ張らず大きな動きに対し自由度が高い構造です。パラシュート式ベルトアジャスターにより、ベルトを上部に引っ張るだけで、簡単にベルト長を調整することができます。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。ランヤードは軽量で邪魔になりにくい伸縮式です。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
サイズM
種類【ランヤード】タイプ1
最大使用質量(kg)130
ランヤード(長さ)(m)1.2(収縮時)、1.7(伸長時)
腿バックルワンタッチ
回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます。ベルトの端を巻き取るため、余ったベルトが邪魔になりません。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。ランヤードは軽量で邪魔になりにくい伸縮式です。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
サイズM
種類【ランヤード】タイプ1
最大使用質量(kg)130
ランヤード(長さ)(m)1.2(収縮時)、1.7(伸長時)
腿バックルワンタッチ
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品。
ランヤードの種別はタイプ1(第一種ショックアブソーバ付)。
伸縮式ランヤードは未使用時にはコンパクトに、また、使用時
には伸びるため、作業時に邪魔になりにくい構造。
折り畳み式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果
的に吸収する耐衝撃吸収性に優れています。
ツインタイプでも約1.3kgの軽量設計で作業時の負担を軽減。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
幅(mm)ウェブ:25
色黒
タイプフルハーネス型用
材質(フック)合金鋼
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200、最大伸長時:1700
最大使用荷重(kg)130
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第1種
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品。
ランヤードの種別はタイプ1(第一種ショックアブソーバ付)。
伸縮式ランヤードは未使用時にはコンパクトに、また、使用時
には伸びるため、作業時に邪魔になりにくい構造。
折り畳み式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果
的に吸収する耐衝撃吸収性に優れています。
ツインタイプでも約1.5kgの軽量設計で作業時の負担を軽減。
フックにスイベル機構を採用し、作業時のランヤードのねじれを抑制します。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200、最大伸長時:1700
幅(mm)ウェブ:25
色黒
材質(フック)合金鋼
付属品スイベル付き
タイプフルハーネス型用
ロープ仕様伸縮式
最大使用荷重(kg)130
ショックアブソーバの種類第1種
購入後すぐに使えるモノタロウ限定セットをご用意しました。
作業量の多い方に向いているパラシュート式ベルトアジャスターフルハーネスと伸縮性ランヤード(ツイン)のセット品になります。
軽快なクリック感と共にワンタッチ着脱が可能で頑丈な設計のクイックコネクトバックルを採用しています。
個々の体格に合わせて旨ベルトの高さを適切な位置に調整可能です。
ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるランヤードキーパー付きです。
急にフックを外すときにもキーパーから容易に外れるので安全です。
引っ張るだけで素早くベルトを締める事ができるパラシュート式ベルト調整機能を採用。
道具ベルト用に余裕を持った大きなループを採用しています。
墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。
墜落の履歴が一目でわかるインパクトインジケーターが付いています。
しなやかなベルトを採用し、違和感を少なくし、快適な着心地を実現します。
カビや汚れにくくする撥水加工ベルト。
ランヤードの種別は、ツイン・タイプ1(第一種ショックアブソーバ)、ランヤードの長さ1.2m(収縮時)/1.7m(最大伸長時)、ウェブ幅25mm。
折りたたみ式のショックアブソーバーにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
用途建設や産業などの高所作業用
セット内容DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス Mサイズ :1114079N、EZ-Stop伸縮式ランヤード(シングル):146510
幅(mm)ウェブ:25
質量(kg)フルハーネス:1.2、ランヤード:1.3
色ハーネス:黒
種類フルハーネス型
長さ(m)ランヤード:1.2(収縮時)、1.7(最大伸長時)
材質(ランヤード)合金鋼
最大使用質量(kg)フルハーネス:128、ランヤード:130
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
1セット
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
購入後すぐに使えるモノタロウ限定セットをご用意しました。
作業量の多い方に向いているパラシュート式ベルトアジャスターフル
ハーネスと伸縮性ランヤード(シングル)のセット品になります。
軽快なクリック感と共にワンタッチ着脱が可能で頑丈な設計のクイック
コネクトバックルを採用しています。
個々の体格に合わせて旨ベルトの高さを適切な位置に調整可能です。
ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるランヤードキーパー
付きです。
急にフックを外すときにもキーパーから容易に外れるので安全です。
引っ張るだけで素早くベルトを締める事ができるパラシュート式ベルト
調整機能を採用
道具ベルト用に余裕を持った大きなループを採用しています。
墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。
墜落の履歴が一目でわかるインパクトインジケーターが付いています。
しなやかなベルトを採用し、違和感を少なくし、快適な着心地を実現
します。
カビや汚れにくくする撥水加工ベルト
ランヤードの種別は、シングル・タイプ1(第一種ショックアブソーバ)、
ランヤードの長さ1.2m(収縮時)/1.7m(最大伸長時)、ウェブ幅25mm
折りたたみ式のショックアブソーバーにより、落下時の衝撃を効果的に
吸収します。
用途建設や産業などの高所作業用
セット内容DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス Mサイズ :1114079N、EZ-Stop伸縮式ランヤード(シングル):146507
幅(mm)ウェブ:25
質量(kg)フルハーネス:1.2、ランヤード:0.78
色ハーネス:黒
種類フルハーネス型
長さ(m)ランヤード:1.2(収縮時)、1.7(最大伸長時)
材質(ランヤード)合金鋼
最大使用質量(kg)フルハーネス:128、ランヤード:130
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード1丁掛け
関連キーワード