やわらかく通気性にすぐれた、かぶれにくいテープです。ガーゼや包帯の固定等の幅広い用途にご使用いただけます。世界の多くの病院で使用されている3Mマイクロポアサージカルテープをご家庭用として製品化しました。
テープ長さ(m)6.5
毛羽立った繊維の転写や、後工程の塗料等に影響を与えることがありません。
シートは適当な粘着力が持続し、粘着剤が乾ききることがありません。
不織布中にはホコリや異物を良く取り込み、取り込んだ異物が新たに傷を作ることがありません。
用途静電気で付着したホコリの除去
ウエスで拭き取れないホコリの除去
エアーブローできない舞い上がりやすいホコリの除去
1枚の寸法(mm)175×235
トラスコ品番756-5933
厚さ(mm)約0.7
1箱(10枚)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
質量(g)80
材質ナイロンとポリエステルの不織布
寸法(縦×横)(mm)115×250
簡単ワンタッチでハサミとしても、カッターとしても使える 1本2役 (2 in 1 デザイン)
ハンドルをスライドさせることによって、簡単にモード切り替えが可能です。
「開封(カッター)モード」
・開封モード時はしっかりとロックされ、必要以上に刃がむき出しにならないため、安全で、箱の中身を傷つけにくい仕様です。
・ロックされるため、固定するのに力を入れ続ける必要がなく楽に使用可能です。
「シザーズモード」
・フィットするデザインで、シャープな切れ味はハサミとしてもしっかりした作りです。
・ベタつき防止加工タイプは、テープの粘着剤によるベタつきも抑えられます。
用途梱包・開封に。ハサミ・カッターとして使用
色グリーン
シリーズScotch
材質(ブレード)ステンレス
繰り返し・詰め替え対応
ポリエステル基材にシリコン粘着剤を塗布したテープです。シリコーン処理紙のスプライスやアノダイズ処理のマスキングに使用されます。緑色で貼った箇所がわかりやすいテープです。製品ラインアップは8402(0.05mm)と8403(0.06mm)
用途・シリコーンライナー、フィルム、紙のスプライス。・複合材接合作業中の部品や真空バッグの保持。・酸または苛性化学研磨槽での金属表面のマスキング。・余分なエポキシ(フラッシュ)がテープ上に流れる金属接合プロセスのフラッシュブレーカー。・保護テープは、取扱中および輸送中の傷を軽減。・高温焼成サイクルの影響を受ける領域の塗装マスク
基材ポリエステル
テープ厚さ(mm)0.06
粘着剤シリコーン系
ボディーストライプや両面テープを除去するディスクです。塗装を傷つけず、また塗面を汚しません。素材が柔軟なのでなじみが良く、作業箇所を選びません。ネジ式なので脱着が簡単です。3Mハンドグラインダー5309に3Mロロックホルダー9884を装着して使用します。適正使用回転数は3,500~4,000rpm、最高使用回転数は4,000rpmです。
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)100×10(8枚積層)
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
巻きつけるだけでしっかり固定でき、着脱もワンタッチで簡単です。
布のように薄く、ソフトでしなやかなので、巻いている物を傷つけません。
ロールタイプだから巻き付ける物に合わせて、好きな長さにカットできます。
粘着テープではありませんので、はがした後ののり残りはありません。
材質ポリプロピレン/ポリエステル
幅(mm)5~150
色ブラック
長さ(m)3m or 10m
サービス分類オーダー・加工
ポリエステル基材にシリコン粘着剤を塗布したテープです。シリコーン処理紙のスプライスやアノダイズ処理のマスキングに使用されます。緑色で貼った箇所がわかりやすいテープです。製品ラインアップは8402(0.05mm)と8403(0.06mm)
用途・シリコーンライナー、フィルム、紙のスプライス。・複合材接合作業中の部品や真空バッグの保持。・酸または苛性化学研磨槽での金属表面のマスキング。・余分なエポキシ(フラッシュ)がテープ上に流れる金属接合プロセスのフラッシュブレーカー。・保護テープは、取扱中および輸送中の傷を軽減。・高温焼成サイクルの影響を受ける領域の塗装マスク
基材ポリエステル
テープ厚さ(mm)0.05
粘着剤シリコーン系
関連キーワード