4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジアル・ブリッスルディスク 3M(スリーエム) 動画あり
研磨力が高く、ワイヤーブラシや砥粒入ナイロンブラシでは取りきれなかったバリ取り作業が可能になります。 砥粒入のため、他コンパウンドなどを併用する必要がなく、作業環境がクリーンです。 砥粒の作用によりスピーディーな作業ができ、時間を大幅に短縮できます。 ワイヤーブラシのように飛散物が人体に刺さることがないため、安全です。 ワイヤーブラシのように金属粉を出さないため、金属表面にサビの原因を残しません。 目詰まりがなく、作業の開始から最後まで研磨力が一定です。
用途シャープエッジの丸め。切削加工後のバリ、カエリ除去。Mgダイカスト部品のキズ、皮膜除去。エンドミルか交互の抜きバリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型のクリーニング。パイプ内面研磨。宝飾品の仕上げ。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
1箱(48個)ほか
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

柔軟な特殊樹脂を毛先の細かいブラシ形状に加工しているため、複雑な形状の被研磨物にもよくなじみます。 凹部にも良く毛先が到達し、砥粒入ナイロンブラシでは作業できなかった箇所にも快適に使用できます。 ワイヤブラシや砥粒入ナイロンブラシより研磨力が高いため、従来のバリ取り作業時間を大幅に短縮できます。 微小バリや汚れ、皮膜のみを除去し、被研磨物を削り過ぎることがありません。 発熱や目詰まりの影響がなく、常に新しい研磨砥粒が露出して作業の開始から最後まで研磨力が一定です。
用途切削加工後のバリ・カエリ除去。 エンドミル加工後の抜きバリ除去。 ゴムライニングのハミ出しバリ除去。 ダイカスト部品の傷、酸化皮膜除去。 パイプ内面研磨。 トラスコ品番273-7027 軸径(Φmm)6 質量(g)60 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 仕上げ相当粗さ#400 外径(mm)76.2
1箱(5個)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟な特殊樹脂を毛先の細かいブラシ形状に加工しているため、複雑な形状の被研磨物にもよくなじみます。 凹部にも良く毛先が到達し、砥粒入ナイロンブラシでは作業できなかった箇所にも快適に使用できます。 ワイヤブラシや砥粒入ナイロンブラシより研磨力が高いため、従来のバリ取り作業時間を大幅に短縮できます。 微小バリや汚れ、皮膜のみを除去し、被研磨物を削り過ぎることがありません。 発熱や目詰まりの影響がなく、常に新しい研磨砥粒が露出して作業の開始から最後まで研磨力が一定です。
用途切削加工後のバリ・カエリ除去。 エンドミル加工後の抜きバリ除去。 ゴムライニングのハミ出しバリ除去。 ダイカスト部品の傷、酸化皮膜除去。 パイプ内面研磨。 トラスコ品番273-7043 軸径(Φmm)6 ライム 質量(g)60 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 仕上げ相当粗さ#8000 外径(mm)76.2
1箱(5個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS316L相当、サニタリー仕様、内面バフ#400研磨後電解研磨加工、残液の少ない構造
接続口径IDFヘルール1.5S 材質(本体)316LSST(SUS316L相当) 材質(ガスケット)シリコーンゴム アズワン品番61-8508-90 設計圧力(MPa)0.7
1台
639,800 税込703,780
73日以内出荷