3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SH2PTRK 【オーダー】ファサラ 和紙調フィルム 利休 3M(スリーエム) カスタマイズ可
外から見えにくい目隠しデザインフィルム。和紙調でデザイン性を高める事が出来ます。少し表面に凹凸がある為、指紋などが気になりにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)103 可視光線透過率(%)45 紫外線透過率(%)0 遮蔽係数0.69 熱貫流率(W/m2・K)6.2 日射熱取得率0.61 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,690 税込5,159
翌々日出荷

外から見えにくい目隠しデザインフィルム。和紙調でデザイン性を高める事が出来ます。少し表面に凹凸がある為、指紋などが気になりにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 幅(mm)1270 長さ(m)30
1巻(30m)
179,800 税込197,780
4日以内出荷

凹凸面に対して優れた追従性。従来の強力両面テープに比べ、高い濡れ性を示し、初期接着力が優れている。低温下(5℃以上)でも優れた接着性を発揮する。素材の変形や縮みによくなじむ。耐候性、耐熱性に優れている。振動吸収に優れる。
用途壁紙、木、内・外装タイル、金属、プラスチック、ガラス、モルタルなどの接着に。アルミ、ステンレスなど金属製モール等の固定用 使用温度範囲(℃)-20~90
1巻
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)