「協力 両面テープ」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に!
多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ超強力
適合用途粗面
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。
柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。
シール性、耐薬品性にも優れています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。
屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。
アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用
使用温度範囲(℃)-20~150
規格JISZ1541J1種
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属
凹凸面に対して優れた追従性。従来の強力両面テープに比べ、高い濡れ性を示し、初期接着力が優れている。低温下(5℃以上)でも優れた接着性を発揮する。素材の変形や縮みによくなじむ。耐候性、耐熱性に優れている。振動吸収に優れる。
用途壁紙、木、内・外装タイル、金属、プラスチック、ガラス、モルタルなどの接着に。アルミ、ステンレスなど金属製モール等の固定用
使用温度範囲(℃)-20~90
いろんな素材にコレ1本!
軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。
JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。
合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス
質量(g)235
使用温度範囲(℃)-20~90
粘着タイプ超強力
適合用途粗面
被着材の素材金属
車内の小物の固定に!
ポリプロピレン製、軟質塩化ビニル製のどちらのダッシュボードにも使えます。
基材がやわらかいので、ダッシュボード表面のエンボスにもなじんで、よくつきます。
仕様屋内用
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE
屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。
仕様手で切断可能
厚さ(mm)1
長さ(m)10
厚さ厚手
粘着力(N/10mm)16
粘着タイプ強力
適合用途粗面
被着材の素材金属
関連キーワード