27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性に優れたポリオレフィン系不織布を使用した液体吸収材です。 酸・アルカリなどの液体化学薬品にもご使用いただけます。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。 対応オイル・水・酸・アルカリ トラスコ品番254-5551 寸法(縦×横)(mm)177×380 吸収量1.8L/個 質量(g/個)169 アズワン品番8-1082-04
1箱(16個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

耐薬品性に優れたポリオレフィン系不織布を使用した液体吸収材です。 酸・アルカリなどの液体化学薬品にもご使用いただけます。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。 対応オイル・水・酸・アルカリ トラスコ品番254-5543 長さ(m)1.2 質量(kg/本)0.36 吸収量(L/本)3.9 外径(mm)76 アズワン品番8-1082-03
1箱(12本)
48,980 税込53,878
当日出荷

耐薬品性に優れたポリオレフィン系不織布の液体吸収材です。 48cm幅の吸収材を4つ折りにして箱に詰めたフォールデッドタイプです。 酸・アルカリなどの液体化学薬品やオイル・有機溶剤など多様な液体に対応できる吸収材です。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。 種別オイル/水/溶剤用 トラスコ品番298-5560 幅(mm)127 厚さ(mm)12.6 質量(kg)1.6 長さ(m)15.2 吸収量38L/巻 アズワン品番8-5673-01
1箱
21,980 税込24,178
当日出荷

親油性とはっ水性を有しているため、水をほとんど吸収することなく、オイル、有機溶剤などを速やかに吸収します。
用途オイル・溶剤用。 種別オイル/溶剤用 仕様ピロータイプ トラスコ品番254-5578 寸法(縦×横)(mm)177×380 吸収量1.8L/個 質量(kg/個)0.17
1箱(16個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

1箱(4本)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

親油性とはっ水性を有しているため、水をほとんど吸収することなく、オイル、有機溶剤などを速やかに吸収します。
用途オイル・溶剤用。 対応オイル、溶剤 仕様ブームタイプ トラスコ品番254-5586 長さ(m)1.2 質量(kg/本)0.36 吸収量(L/本)3.9 外径(mm)76
1箱(12本)
29,980 税込32,978
当日出荷

耐薬品性に優れたポリオレフィン系不織布を使用した液体吸収材です。 酸・アルカリなどの液体化学薬品にもご使用いただけます。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。 吸収量(L/箱)14 寸法(縦×横)(mm)280×330 厚さ(mm)2.7 質量(g/枚)26 トラスコ品番254-5594 対応オイル、水 アズワン品番8-1082-02
1箱(50枚)
13,980 税込15,378
当日出荷

1m2当たり4Lもの油と水を吸収します。 セミディスポタイプ(2~3ヵ月使い捨てタイプ)です。
用途オイル・水用。 吸収量(L/枚)2.1 幅(mm)900 厚さ(mm)5.5 質量(kg)0.6 仕様シートタイプ 種別オイル/水用 長さ(m)0.6
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1m2当たり4Lもの油と水を吸収します。セミディスポタイプ(2~3ヵ月使い捨てタイプ)です。
用途厨房出入り口用マット。玄関用マット(軽歩行用)。工場から事務棟出入り口。オイル・水用。 材質表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:熱可塑性エラストマー樹脂 長さ(mm)1500 幅(mm)900 厚さ(mm)5.5 質量(kg)1.5 吸収量(L/枚)5.4
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨・雪だけでなく紫外線も防ぎます。 色あせに影響が大きい紫外線B波を大きくカットし、外で使用するものの色合いをきれいに保ちます。
用途繊維製品・衣類のはっ水・紫外線対策。 適合用途衣類・布製品、アウトドア用品 トラスコ品番115-8508 材質シリコーン樹脂、イソプロピルアルコール、紫外線吸収剤 容量(mL)300 質量(g)358 危険物の類別非危険物
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

親油性とはっ水性を有しているため、水をほとんど吸収することなく、オイル、有機溶剤などを速やかに吸収します。 自重の20倍以上の吸収力があります。
用途オイル・溶剤用。 対応オイル、溶剤 仕様シートタイプ 寸法(縦×横)(mm)430×480
1箱(50枚)ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイル・有機溶剤に加え、水も吸収するメンテナンスソーベントは、水と混濁したオイルや水溶性オイルの吸収に効果を発揮します。メンテナンスソーベントは自重の約10倍の吸収力があります。
形状ブーム 寸法(mm)Φ76×120 吸収量(L/箱)47 トラスコ品番218-8007 種別メンテナンスソーベント 質量(g/本)360 対応オイル、水、有機溶剤
1箱(12本)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

水と混濁したオイルや水溶性オイルの吸収に効果を発揮します。 ミシン目がついているので手でカットできます。
形状フォールデッド 寸法(幅Wmm×長さLm)127×15.2 吸収量(L/箱)38 トラスコ品番125-6432 種別メンテナンスソーベント タイプオイル/水用 対応オイル、水、有機溶剤 質量(g/巻)1600 アズワン品番6-7094-01
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷

オイル・有機溶剤に加え、水も吸収するので水と混濁したオイルや水溶性オイルの吸収に効果を発揮します。厚みのあるピロータイプですので、油もれが予測される場所に配置することで集中的に予防できます。
用途オイル・水・溶剤用。水と混濁したオイルや水溶性オイルの吸収用。 吸収量(油)1.9L/個 寸法(縦×横)(mm)177×380 質量(1箱あたり)(g)170 トラスコ品番373-9848 種別オイル/水/溶剤用 材質ポリプロピレン(PP)、ポリエステル
1箱(16個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

3M(スリーエム)オイルスピルキット
オイルや有機溶剤を吸収し、水はほとんど吸わないオイルソーベントの詰め合わせキットです。排水溝や側溝に流出したオイルをすばやく回収します。
用途オイル・有機溶剤用。 対応オイル、溶剤 仕様ドラム容器タイプ
1缶
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

帯電防止加工をしているので湿度が低く乾燥した環境下でガソリンなどの引火性の強い液体危険物の吸収に適しています。 自重の20倍以上吸収可能なハイパフォーマンスタイプです。 親油性とはっ水性を有しているため、水をほとんど吸収することなく、オイル・有機溶剤などを速やかに吸収します。 帯電防止処理加工を施しており、湿度が低く乾燥した環境下でガソリン等の引火性の強い液体危険物の吸収に適しています。
用途オイル・溶剤用 仕様シートタイプ トラスコ品番328-5375 厚さ(mm)4.5 寸法(縦×横)(mm)430×480 対応オイル、溶剤 吸収量(L/箱)108 質量(g/枚)45.0 吸収量(L/枚)1.1
1箱(100枚)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

1ケース(50枚)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

床面のオイル・有機溶剤・水などの液体を吸収し、クリーンで安全な作業環境を実現する液体吸収材です。
用途オイル・水用 材質ポリオレフィン系不織布 グレー トラスコ品番472-9366 長さ(mm)601 幅(mm)912 厚さ(mm)2.5 質量(kg)1.6 吸油量(L/枚)1.0
1セット(10枚)
9,898 税込10,888
当日出荷

吸収材はポリオレフィン系不織布です。酸、アルカリ、オイルなどに不活性なため、液体危険物を安全に吸収することができます。 危険物倉庫、製造ラインでの流出事故の備えに最適です。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。 危険物流出対策用。 仕様ドラム容器タイプ
1缶
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床面のオイル・有機溶剤・水などの液体を吸収し、クリーンで安全な作業環境を実現する液体吸収材です。
用途オイル・水用 材質ポリオレフィン系不織布 グレー トラスコ品番472-9358 長さ(mm)1501 幅(mm)912 厚さ(mm)2.5 質量(kg)1.95 吸油量(L/枚)2.4
1セット(5枚)
12,980 税込14,278
当日出荷

床面や靴底に付着したオイル・有機溶剤・水などを吸収し、クリーンで安全な作業環境を実現する液体吸収材です。
用途オイル・水用 材質ポリオレフィン系不織布 グレー 仕様ロールタイプ トラスコ品番790-1968 幅(mm)914 厚さ(mm)2.5 質量(kg)8 長さ(m)30 吸油量(L/枚)46
1巻
42,980 税込47,278
翌日出荷

Y-4910J 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
接合材が透明であるため、接合部が目立たない。 各種外装材、内装材の意匠性を向上できる。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れているため屋外使用可能。 振動吸収性に優れる。
幅(mm)5~150 厚さ(mm)VHB/1.00、剥離紙/0.07 粘着力(N/10mm)40 剥離紙色 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
1,691 税込1,860
3日以内出荷

強靭な接着力。独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。 簡単な作業性。材料面の油・水・ホコリなどを除去し、貼り込みローラーなどで圧着するだけで完了します。 接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 高透明タイプは、透明なため接合部が目立たず、各種外装材・内装材の意匠性向上ができます。
用途各種化粧パネルの固定、各種内装部材の取り付け、鋼製ドアの中骨固定、特装車補強材の固定、シール用途 タイプ高透明 粘着タイプ強力 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1箱(4巻)
159,800 税込175,780
6日以内出荷

強靭な接着力。独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。 簡単な作業性。材料面の油・水・ホコリなどを除去し、貼り込みローラーなどで圧着するだけで完了します。 接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 高透明タイプは、透明なため接合部が目立たず、各種外装材・内装材の意匠性向上ができます。
用途各種化粧パネルの固定、各種内装部材の取り付け、鋼製ドアの中骨固定、特装車補強材の固定、シール用途 タイプ高透明 粘着タイプ強力 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1箱(4巻)
189,800 税込208,780
6日以内出荷

Y-4905J 【オーダー】 高透明VHBテープ Y-4905J 3M(スリーエム) カスタマイズ可
接合材が透明であるため、接合部が目立たない。 各種外装材、内装材の意匠性を向上できる。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れているため屋外使用可能。 振動吸収性に優れる。
幅(mm)5~150 厚さ(mm)VHB/0.50、剥離紙/0.06 粘着力(N/10mm)25 密度(g/cm3)1 剥離紙色 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
1,691 税込1,860
3日以内出荷

低VOCタイプ。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として検討ください。接着とシーリングを同時に実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。「ものづくりの結論」接合力、信頼、コストダウン、。「できない」ができる、3M(TM)VHB(TM)テープ。一般金属(アルミニウム、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼板)から。プラスチック(アクリル、ポリカーボネート、ABS、塗装面)の接着に適しています。ラインアップは厚み別にY4825P-02(0.2mm)、Y4825K-04(0.4mm)、Y4825K-06(0.6mm)、Y4825K-08(0.8mm)、Y4825K-12(1.2mm)、Y4825K-20(2.0mm)。作業性と圧倒的な性能を両立。▼3M(TM)VHB(TM)テープは、柔軟性・耐久性のあるアクリルフォーム基材と粘着剤で構成されています。幅広い材料に対して優れたせん断強度、柔軟性、初期タック、耐熱性を示します。輸送、電化製品、電子機器、建設、標識およびディスプレイ、。一般産業など、さまざまな市場で実績があります。簡単に強く接着できます。3M(TM)VHB(TM)テープの特徴。▼その1強靭な接着力。▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。▼その2簡単な作業性。▼材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。▼その3すぐれた変形追従性と振動吸収性。▼きわめて柔軟性が高く、機械的変形や素材の収縮に追従。 しかもすぐれた振動吸収性を持つため、キシミ音・共振音などの発生を抑えることができます。▼その4抜群のシール効果と耐候性。▼独立発泡フォームによる接合のため、きわめて高いシール性を発揮。 また、耐候性にすぐれたアクリル樹脂を使用しているため、屋外使用でも接着強度の劣化はほとんど起きません。▼その5市場のニーズに応える多彩なラインアップ。▼強靭な接着力に何か役立つ機能をプラス。豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。常識を覆すフォームテープ。▼3M(TM)VHB(TM)テープの歴史は、1980年に始まります。柔軟性と強度を兼ね備えた3M(TM)VHB(TM)テープは、強度、耐久性、耐溶剤性、耐湿性に優れます。ねじやリベット、さらには溶接の代替として実績が豊富です。組立・取付・固定・シーリングなどの複数プロセスを1つにまとめることができ、作業性を向上させます。建築、自動車、家電、スマートフォンなど様々な分野で使用されています。発売以来、使用環境・使用条件に対する市場のニーズを敏感に感じ取り、。きめ細かなマーケティングから様々な接合テープを導入。不可能とされてきた領域にチャレンジし、新製品を次々に開発。そこにニーズがある限り、3M(TM)VHB(TM)テープは進化しつづけます。世界中で実証された信頼性。▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームにより応力を分散して受ける3M(TM)VHB(TM)テープは、。応力が集中するボルトやビス、スポット溶接では不可能な耐久性のある接合を実現します。リベットやネジをなくすことで外観を向上させるだけでなく、。穴あけ作業や部品点数が減ることで施工時間を短縮します。輸送、電気・電子、建築、看板サイン分野など数多くの業界で、屋内/屋外問わず使用されています。耐薬品性、耐紫外線性、耐熱性に優れた3M(TM)VHB(TM)テープは、。ドバイの真夏の暑さからカナダの真冬の寒さまで耐えることができます。独自のアクリル粘着剤は非常に耐久性があり、時間の経過とともに変化しにくいため、。長期的に信頼できる強力なテープとなっています。3Mは、サイエンスとテクノロジーを通じて、イノベーションを生み出します。▼3Mでは、接着の科学を応用して、世界中の企業の設計および製造プロセスを。改善する革新的なソリューションを提供しています。お客様の製品開発がより迅速かつ効率的に進むよう、3Mはサポートをいたします。
幅(mm)25 グレー 長さ(m)10 寸法(幅Wmm×長さLm)25×10 接着剤アクリル系 有効期間730日 アズワン品番68-9432-16
1箱(10巻)
22,980 税込25,278
9日以内出荷

低VOCタイプ。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として検討ください。接着とシーリングを同時に実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。「ものづくりの結論」接合力、信頼、コストダウン、。「できない」ができる、3M(TM)VHB(TM)テープ。一般金属(アルミニウム、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼板)から。プラスチック(アクリル、ポリカーボネート、ABS、塗装面)の接着に適しています。ラインアップは厚み別にY4825P-02(0.2mm)、Y4825K-04(0.4mm)、Y4825K-06(0.6mm)、。Y4825K-08(0.8mm)、Y4825K-12(1.2mm)、Y4825K-20(2.0mm)。作業性と圧倒的な性能を両立。▼3M(TM)VHB(TM)テープは、柔軟性・耐久性のあるアクリルフォーム基材と粘着剤で構成されています。幅広い材料に対して優れたせん断強度、柔軟性、初期タック、耐熱性を示します。輸送、電化製品、電子機器、建設、標識およびディスプレイ、。一般産業など、さまざまな市場で実績があります。簡単に強く接着できます。3M(TM)VHB(TM)テープの特徴。▼その1強靭な接着力。▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。▼その2簡単な作業性。▼材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。▼その3すぐれた変形追従性と振動吸収性。▼きわめて柔軟性が高く、機械的変形や素材の収縮に追従。 しかもすぐれた振動吸収性を持つため、キシミ音・共振音などの発生を抑えることができます。▼その4抜群のシール効果と耐候性。▼独立発泡フォームによる接合のため、きわめて高いシール性を発揮。 また、耐候性にすぐれたアクリル樹脂を使用しているため、屋外使用でも接着強度の劣化はほとんど起きません。▼その5市場のニーズに応える多彩なラインアップ。▼強靭な接着力に何か役立つ機能をプラス。豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。常識を覆すフォームテープ。▼3M(TM)VHB(TM)テープの歴史は、1980年に始まります。柔軟性と強度を兼ね備えた3M(TM)VHB(TM)テープは、強度、耐久性、耐溶剤性、耐湿性に優れます。ねじやリベット、さらには溶接の代替として実績が豊富です。組立・取付・固定・シーリングなどの複数プロセスを1つにまとめることができ、作業性を向上させます。建築、自動車、家電、スマートフォンなど様々な分野で使用されています。発売以来、使用環境・使用条件に対する市場のニーズを敏感に感じ取り、。きめ細かなマーケティングから様々な接合テープを導入。不可能とされてきた領域にチャレンジし、新製品を次々に開発。そこにニーズがある限り、3M(TM)VHB(TM)テープは進化しつづけます。世界中で実証された信頼性。▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームにより応力を分散して受ける3M(TM)VHB(TM)テープは、。応力が集中するボルトやビス、スポット溶接では不可能な耐久性のある接合を実現します。リベットやネジをなくすことで外観を向上させるだけでなく、。穴あけ作業や部品点数が減ることで施工時間を短縮します。輸送、電気・電子、建築、看板サイン分野など数多くの業界で、屋内/屋外問わず使用されています。耐薬品性、耐紫外線性、耐熱性に優れた3M(TM)VHB(TM)テープは、。ドバイの真夏の暑さからカナダの真冬の寒さまで耐えることができます。独自のアクリル粘着剤は非常に耐久性があり、時間の経過とともに変化しにくいため、。長期的に信頼できる強力なテープとなっています。3Mは、サイエンスとテクノロジーを通じて、イノベーションを生み出します。▼3Mでは、接着の科学を応用して、世界中の企業の設計および製造プロセスを。改善する革新的なソリューションを提供しています。お客様の製品開発がより迅速かつ効率的に進むよう、3Mはサポートをいたします。
幅(mm)19 グレー 長さ(m)10 寸法(幅Wmm×長さLm)19×10 接着剤アクリル系 有効期間730日 アズワン品番68-9432-15
1箱(10巻)
18,980 税込20,878
9日以内出荷