商品豆知識
耐薬品性に優れたポリオレフィン系不織布の液体吸収材です。
48cm幅の吸収材を4つ折りにして箱に詰めたフォールデッドタイプです。
酸・アルカリなどの液体化学薬品やオイル・有機溶剤など多様な液体に対応できる吸収材です。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。
種別オイル/水/溶剤用
トラスコ品番298-5560
幅(mm)127
厚さ(mm)12.6
質量(kg)1.6
長さ(m)15.2
吸収量38L/巻
アズワン品番8-5673-01
1箱
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
水と混濁したオイルや水溶性オイルの吸収に効果を発揮します。
ミシン目がついているので手でカットできます。
形状フォールデッド
寸法(幅Wmm×長さLm)127×15.2
吸収量(L/箱)38
トラスコ品番125-6432
種別メンテナンスソーベント
タイプオイル/水用
対応オイル、水、有機溶剤
質量(g/巻)1600
アズワン品番6-7094-01
1巻
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
耐薬品性に優れたポリオレフィン系不織布を使用した液体吸収材です。
酸・アルカリなどの液体化学薬品にもご使用いただけます。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。
対応オイル・水・酸・アルカリ
トラスコ品番254-5551
寸法(縦×横)(mm)177×380
吸収量1.8L/個
質量(g/個)169
アズワン品番8-1082-04
1箱(16個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
耐薬品性に優れたポリオレフィン系不織布を使用した液体吸収材です。
酸・アルカリなどの液体化学薬品にもご使用いただけます。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。
親油性とはっ水性を有しているため、水をほとんど吸収することなく、オイル、有機溶剤などを速やかに吸収します。
用途オイル・溶剤用。
対応オイル、溶剤
仕様ブームタイプ
トラスコ品番254-5586
長さ(m)1.2
質量(kg/本)0.36
吸収量(L/本)3.9
外径(mm)76
1箱(12本)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ミシン目が入っているので、お好きな長さでご使用できます。
用途オイル用。
吸収量38L/巻
幅(mm)127
長さ(m)15.2
厚さ(mm)12.6
質量(kg)1.6
仕様フォールデッドタイプ(シート、ロール、ブーム、ピローとして使える4タイプ)
トラスコ品番298-5551
種別オイル専用
材質ポリプロピレン(PP)・ポリエステル
アズワン品番8-5672-01
1箱(1巻)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
親油性とはっ水性を有しているため、水をほとんど吸収することなく、オイル、有機溶剤などを速やかに吸収します。
用途オイル・溶剤用。
種別オイル/溶剤用
仕様ピロータイプ
トラスコ品番254-5578
寸法(縦×横)(mm)177×380
吸収量1.8L/個
質量(kg/個)0.17
1箱(16個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
1袋
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
対応オイル、水、溶剤
トラスコ品番327-5639
1箱(4本)
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
耐薬品性に優れたポリオレフィン系不織布を使用した液体吸収材です。
酸・アルカリなどの液体化学薬品にもご使用いただけます。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。
吸収量(L/箱)14
寸法(縦×横)(mm)280×330
厚さ(mm)2.7
質量(g/枚)26
トラスコ品番254-5594
対応オイル、水
アズワン品番8-1082-02
1箱(50枚)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
親油性とはっ水性を有しているため、水をほとんど吸収することなく、オイル、有機溶剤などを速やかに吸収します。
自重の20倍以上の吸収力があります。
用途オイル・溶剤用。
対応オイル、溶剤
仕様シートタイプ
寸法(縦×横)(mm)430×480
1m2当たり4Lもの油と水を吸収します。
セミディスポタイプ(2~3ヵ月使い捨てタイプ)です。
用途オイル・水用。
吸収量(L/枚)2.1
幅(mm)900
厚さ(mm)5.5
質量(kg)0.6
仕様シートタイプ
種別オイル/水用
長さ(m)0.6
オイルや有機溶剤を吸収し、水はほとんど吸わないオイルソーベントの詰め合わせキットです。排水溝や側溝に流出したオイルをすばやく回収します。
用途オイル・有機溶剤用。
対応オイル、溶剤
仕様ドラム容器タイプ
ISO14001「緊急事態への準備および対応」の対策基準の1つを満たす緊急対策キットです。
重量わずか2kgで約15Lのオイル・有機溶剤を吸収できるハンディータイプです。
用途オイル・有機溶剤用。
対応オイル、溶剤
仕様ボックスタイプ
トラスコ品番298-5659
セット内容HP-156×5枚、T-4×3本、回収用ポリ袋×1枚、結束バンド×1本、危険物ラベル×1枚
質量(kg)2
箱寸法(mm)520×150×310
吸収量(L/箱)15
1箱
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
1m2当たり4Lもの油と水を吸収します。セミディスポタイプ(2~3ヵ月使い捨てタイプ)です。
用途厨房出入り口用マット。玄関用マット(軽歩行用)。工場から事務棟出入り口。オイル・水用。
材質表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:熱可塑性エラストマー樹脂
長さ(mm)1500
幅(mm)900
厚さ(mm)5.5
質量(kg)1.5
吸収量(L/枚)5.4
繰り返し・詰め替え対応
吸収缶前面にS1グレードのろ過材を予め組み込んだ有機ガス用吸収缶です。ミストや有害粉じんの発生する作業にご使用いただく際に、ろ過材装着の手間がかからず、誤装着を防ぎます。1/4回転で簡単・確実に着脱ができます。
ガスの種類有機ガス
種別吸収缶
粒子捕集効率(%)80%以上
2018年トラスコ掲載ページ6 0160
海上や河川での大規模流出事故に対応する大型の吸収材です。水をほとんど吸収せず、沈むことなくオイルだけを吸収します。
帯電防止加工をしているので湿度が低く乾燥した環境下でガソリンなどの引火性の強い液体危険物の吸収に適しています。
自重の20倍以上吸収可能なハイパフォーマンスタイプです。
親油性とはっ水性を有しているため、水をほとんど吸収することなく、オイル・有機溶剤などを速やかに吸収します。
帯電防止処理加工を施しており、湿度が低く乾燥した環境下でガソリン等の引火性の強い液体危険物の吸収に適しています。
用途オイル・溶剤用
仕様シートタイプ
トラスコ品番328-5375
厚さ(mm)4.5
寸法(縦×横)(mm)430×480
対応オイル、溶剤
吸収量(L/箱)108
質量(g/枚)45.0
吸収量(L/枚)1.1
1箱(100枚)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
オイル・有機溶剤に加え、水も吸収するメンテナンスソーベントは、水と混濁したオイルや水溶性オイルの吸収に効果を発揮します。メンテナンスソーベントは自重の約10倍の吸収力があります。
形状ブーム
寸法(mm)Φ76×120
吸収量(L/箱)47
トラスコ品番218-8007
種別メンテナンスソーベント
質量(g/本)360
対応オイル、水、有機溶剤
1箱(12本)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
オイル・有機溶剤に加え、水も吸収するので水と混濁したオイルや水溶性オイルの吸収に効果を発揮します。厚みのあるピロータイプですので、油もれが予測される場所に配置することで集中的に予防できます。
用途オイル・水・溶剤用。水と混濁したオイルや水溶性オイルの吸収用。
吸収量(油)1.9L/個
寸法(縦×横)(mm)177×380
質量(1箱あたり)(g)170
トラスコ品番373-9848
種別オイル/水/溶剤用
材質ポリプロピレン(PP)、ポリエステル
1箱(16個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
吸収材はポリオレフィン系不織布です。酸、アルカリ、オイルなどに不活性なため、液体危険物を安全に吸収することができます。
危険物倉庫、製造ラインでの流出事故の備えに最適です。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。
危険物流出対策用。
仕様ドラム容器タイプ
床面のオイル・有機溶剤・水などの液体を吸収し、クリーンで安全な作業環境を実現する液体吸収材です。
用途オイル・水用
材質ポリオレフィン系不織布
色グレー
トラスコ品番472-9366
長さ(mm)601
幅(mm)912
厚さ(mm)2.5
質量(kg)1.6
吸油量(L/枚)1.0
1セット(10枚)
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
床面のオイル・有機溶剤・水などの液体を吸収し、クリーンで安全な作業環境を実現する液体吸収材です。
用途オイル・水用
材質ポリオレフィン系不織布
色グレー
トラスコ品番472-9358
長さ(mm)1501
幅(mm)912
厚さ(mm)2.5
質量(kg)1.95
吸油量(L/枚)2.4
1セット(5枚)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
床面や靴底に付着したオイル・有機溶剤・水などを吸収し、クリーンで安全な作業環境を実現する液体吸収材です。
用途オイル・水用
材質ポリオレフィン系不織布
色グレー
仕様ロールタイプ
トラスコ品番790-1968
幅(mm)914
厚さ(mm)2.5
質量(kg)8
長さ(m)30
吸油量(L/枚)46
1巻
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分3合格品
マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。
また、粉じん用ろ過材から防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。
用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など
仕様製品規格/国家検定防じんマスク区分3・防毒マスク合格品
形状半面形
色グレー
区分RL3
タイプ取り替え式
粒子捕集効率(%)99.9
国家検定合格番号防じん:TM599及びTM600防毒:TN434
材質(接顔部)シリコン
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3
ダイオキシン類対策用Lv1対応可能
適合フィルター2091
指定防護係数10
吸収缶を2つ付けるデュアルタイプの国家検定合格品の防毒マスク。マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。吸収缶から粉じん用のろ過材に付け替えれば、国家検定区分2-3合格の防じんマスクとしてご使用いただけます。
用途塗装・有機溶剤等化学物質取扱い作業など
タイプ2個タイプ(半面形)
種別防毒マスク
色グレー
種類直結式小型
国家検定合格番号TN434号、TM601号、TM599号、TM600号、TM662号
材質(面体)シリコン
3M コンビネーション吸収缶3303Jは、有機ガス用、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用吸収缶として国家検定に合格しています。また、酸性ガス用としても使用できます。3M 面体3000シリーズ、3M 面体HF-50シリーズに装着が可能です。今まで3M 吸収缶7000シリーズにのみ装着が可能だったろ過材7711Jシリーズが、3M 吸収缶3000シリーズと組み合わせての使用が可能です。
用途有機ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスが発生する環境、または混在する環境でも使用可能です。
ガスの種類コンピネーション用(有機ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガス)
厚さ(mm)37
直径(Φmm)87
質量(g)90
適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)、HF-51(S/M)、HF-52(M/L)
除毒能力(分)755
通気抵抗(Pa)99(平均実測値))
1個
¥859
税込¥945
欠品中
有機ガスだけでなく、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスにも対応するコンビネーション用吸収缶。
粒子捕集効率8.%以上のS1グレードのろ過材5911を装着し、粉じんの発生する作業にも使用することが可能な吸収缶です。
ろ過材の交換は、リテイナーに挟み、吸収缶にはめ込むだけでおこなえます。
用途有機溶剤取扱作業他
ガスの種類有機ガス用、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用、酸性ガス用
付属品ろ過材、リテイナー
トラスコ品番437-1160
適合本体防毒マスク 面体6000シリーズ、FF-400シリーズ
種別吸収缶
質量(g)112
適合マスク6000シリーズ、FF-400シリーズ
粒子捕集効率(%)80%以上
国家検定合格番号TN272/TN273/TN274
除毒能力(分)(平均実測値)(有機ガス用)133、(ハロゲンガス用)537、(亜硫酸ガス用)237、(酸性ガス用)1370
通気抵抗(Pa)168
粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.3
1組(2個)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
吸収缶とろ過材を接続するアダプターです。
用途吸収缶用アダプター。
仕様吸収缶6001/2091-L3用
トラスコ品番753-7450
材質ポリエチレン、ポリウレタン
質量(g)30
品名吸収缶用アダプター
2018年トラスコ掲載ページ6 0164
1セット(20個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
吸収缶とろ過材を接続する部品です。
仕様吸収缶6001/5911-S1、6002/5911-S1用
トラスコ品番753-7441
材質ポリプロピレン
品名リテイナー
2018年トラスコ掲載ページ6 0163
1セット(20個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
3Mろ過材7711Jは、3Mリテイナー774とともに3M吸収缶7シリーズと組み合わせることにより、防毒マスク国家検定区分S1に合格しています。3M有機ガス用吸収缶71J-55、71J-1、3Mコンビネーション用吸収缶77Jにご使用いただけます。ミストや有害粉じんのばく露を低減できます。3Mリテイナー 774とともに組合せて吸収缶に装着してご使用ください。
用途吹き付け塗装など粉じんやミストを伴うさまざまな有機溶剤等の作業にお使いいただけます。
ガスの種類有機ガス
雨・雪だけでなく紫外線も防ぎます。
色あせに影響が大きい紫外線B波を大きくカットし、外で使用するものの色合いをきれいに保ちます。
用途繊維製品・衣類のはっ水・紫外線対策。
適合用途衣類・布製品、アウトドア用品
トラスコ品番115-8508
材質シリコーン樹脂、イソプロピルアルコール、紫外線吸収剤
容量(mL)300
質量(g)358
危険物の類別非危険物
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
面体 HF-52と吸収缶3311J-55-S1のセット品です。
面体 HF-52はシリコン素材の軽量な防毒マスク専用面体で、国家検定合格品(第TN548号)です。
面体重量はわずか94グラムです。のれん型排気弁がわずかな呼気の力で下向きに熱気や湿気を排出します。
接顔部がヌルヌルして不快だという課題を接顔部のテクスチャード加工(小さな凹凸を付けた加工)で、汗や皮脂によるヌメリを軽減します。
吸収缶 3311JはS1に合格した粒子捕集効率80.0%以上のろ過材が装備され、粉じんやミストをともなう作業に効果を発揮します。
用途塗装・吹付塗装作業など
セット内容防毒マスク:HF-52/1個、吸収缶:3311J-55/1個
材質シリコン
サイズM/L
タイプ吸収缶1個使用タイプ
能力【徐毒】162分(平均実測値)
ガスの種類有機ガス用
粒子捕集効率(%)97.1(平均実測値)
国家検定合格番号TN548
通気抵抗(Pa)162(平均実測値)
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
接合材が透明タイプのVHBテープで、接合部が目立ちません
各種外装材、内装材の意匠性を向上できます
反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます
シール性、耐候性に優れており屋外での使用も可能です
用途ガラス固定。
トラスコ品番161-2723
1巻
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
接合材が透明であるため、接合部が目立たない。
各種外装材、内装材の意匠性を向上できる。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れているため屋外使用可能。
振動吸収性に優れる。
幅(mm)5~150
厚さ(mm)VHB/0.50、剥離紙/0.06
粘着力(N/10mm)25
密度(g/cm3)1
剥離紙色緑
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
サービス分類オーダー・加工
接合材が透明であるため、接合部が目立たない。
各種外装材、内装材の意匠性を向上できる。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れているため屋外使用可能。
振動吸収性に優れる。
幅(mm)5~150
厚さ(mm)VHB/1.00、剥離紙/0.07
粘着力(N/10mm)40
剥離紙色緑
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
サービス分類オーダー・加工
本製品は面体の両側に送気して快適性を高めます。
用途3M 取替え式防じんマスク 6000シリーズ用のろ過材や吸収缶をバックアップ用として使用でき、送気停止などの緊急時にも安心して退避できます(酸欠環境を除く)。
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ