ガスの種類酸性ガス用
トラスコ品番402-8422
種別吸収缶
厚さ(mm)37
直径(Φmm)87
質量(g)93
適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)
破過時間677(平均値)
除毒能力(分)677(平均値)
通気抵抗(Pa)81
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
3M コンビネーション吸収缶3303Jは、有機ガス用、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用吸収缶として国家検定に合格しています。また、酸性ガス用としても使用できます。3M 面体3000シリーズ、3M 面体HF-50シリーズに装着が可能です。今まで3M 吸収缶7000シリーズにのみ装着が可能だったろ過材7711Jシリーズが、3M 吸収缶3000シリーズと組み合わせての使用が可能です。
用途有機ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスが発生する環境、または混在する環境でも使用可能です。
ガスの種類コンピネーション用(有機ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガス)
厚さ(mm)37
直径(Φmm)87
質量(g)90
適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)、HF-51(S/M)、HF-52(M/L)
除毒能力(分)755
通気抵抗(Pa)99(平均実測値))
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
有機ガス用の他、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用の国家検定に合格し、さらには酸性ガスのJIS規格にも適合したコンビネーションタイプの吸収缶です。
アズワン品番8-4001-05
仕様吸収缶(コンビネーション用)
トラスコ品番373-9759
種別吸収缶
質量(g)98
ガスの種類有機ガス
適合マスク6000シリーズ
破過時間[有機ガス用]50以上(平均実測値133)、[ハロゲンガス用]300以上(平均実測値537)、[亜硫酸ガス用]170以上(平均実測値237)、[酸性ガス用]830以上(平均実測値1370)
通気抵抗(Pa)120
1組(2個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
1/4回転で簡単・確実に着脱が可能です。
5年の保存期間です。
適合ガス酸性, ハロゲン, 有機, 亜硫酸
トラスコ品番353-1911
種別吸収缶
質量(g)101
除毒能力(分)有機ガス用 50分以上、亜硫酸ガス用 35分以上、ハロゲンガス用 40分以上、酸性ガス用 80分以上
通気抵抗(Pa)116
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
有機ガスだけでなく、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスにも対応するコンビネーション用吸収缶。
粒子捕集効率8.%以上のS1グレードのろ過材5911を装着し、粉じんの発生する作業にも使用することが可能な吸収缶です。
ろ過材の交換は、リテイナーに挟み、吸収缶にはめ込むだけでおこなえます。
用途有機溶剤取扱作業他
ガスの種類有機ガス用、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用、酸性ガス用
付属品ろ過材、リテイナー
トラスコ品番437-1160
適合本体防毒マスク 面体6000シリーズ、FF-400シリーズ
種別吸収缶
質量(g)112
適合マスク6000シリーズ、FF-400シリーズ
粒子捕集効率(%)80%以上
国家検定合格番号TN272/TN273/TN274
除毒能力(分)(平均実測値)(有機ガス用)133、(ハロゲンガス用)537、(亜硫酸ガス用)237、(酸性ガス用)1370
通気抵抗(Pa)168
粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.3
1組(2個)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
衛生的に使い切り。
選択、管理が容易な吸収缶とのセット。
軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。
種別防毒マスク
タイプ半面形
適合ガス有機ガス
トラスコ品番765-2569
セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個
形状直結式小型
色グレー
質量(g)109
吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)
国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN383
排気抵抗(Pa)54(実測平均値)
適合吸収缶3301J-55
関連資料製品カタログ(0.47MB)
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
面体 1200と吸収缶3303Jのセット品です。組み合わせを考える手間なく、スピーディーに装着・作業が出来ます。面体 1200は使いきりで簡単に衛生的に着用できます。軽量小型面体。吸収缶3303Jは有機ガス・ハロゲンガス、亜硫酸ガスの国家検定に合格しています。コンビネーションガス用吸収缶のため、複数種類のガスが混在していても対応可能です。(対応ガスの種類についてはご確認ください)
用途有機溶剤取扱作業。ハロゲンガス、亜硫酸ガス、酸性ガス発生作業
仕様面体1200/1個 + 吸収缶3303J/1個
種別直結式小型
質量(g)吸収缶:90、面体:54
適合ガス有機ガス、酸性ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス
関連資料製品カタログ(0.47MB)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
関連キーワード