カテゴリ

  • 研磨材(4)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(3)
  • DNT(大日本塗料)(64)
  • ニッぺ(日本ペイント)(23)
  • イサム塗料(14)
  • メグロ化学(13)
  • 永興電機工業(13)
  • エスコ(10)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(10)
  • UNiCON(ユニコン)(8)
  • PROST's(8)
  • H&H(7)
  • 関西ペイント(7)
  • 積水樹脂(7)
  • セメダイン(7)
  • 武蔵ホルト(7)
  • ハンディ・クラウン(7)
  • ラプターライナー(7)
  • 大塚刷毛製造(6)
  • FUJI STAR(三共理化学)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「塗装 下地処理」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアー式ダブルアクションサンダー5インチ径5mmオービット 3M(スリーエム)エアー式ダブルアクションサンダー5インチ径5mmオービット3M(スリーエム)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
コンパクトで握りやすい軽量設計で、長時間作業に最適です。
用途薄板板金の塗装下地処理に。車輌・船舶・建機などの塗装下地処理に。複合材料の成型下地処理に。木工の下地処理に。材質外装:樹脂、ハウジング:アルミニウムダイキャスト、回転子:鉄無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)0.48ペーパー寸法(mm)125/ 127ホース取付口Rc 1/4オービットダイヤ(mm)5
3M Xtract ネットディスク 710W 3M(スリーエム)3M Xtract ネットディスク 710W3M(スリーエム)
3,500税込3,850特価
1箱(50枚)
当日出荷
710Wは、メッシュ基材により優れた除じん性を発揮し、職場環境を改善して、作業者の安全安心に寄与します。3M独自の精密成型セラミック砥粒を特徴的なパターンで厚く塗布しているので、特に研磨スピードが速く、より広い面積の下地を素早く整える作業に適した高性能タイプのサンディングディスクです。サンディング工程で発生した粉じんは、ネットディスクの表面から多孔性パッドを通じて効率よく取り込まれ、ホースで接続された集じん機やフィルターバックによってまとめて排出できます。
用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成型下地処理、木工の下地処理用取付方式面ファスナー適合本体ダブルアクションサンダー適合材薄板板金、木工
3M Xtract ネットディスク 310W 3M(スリーエム)3M Xtract ネットディスク 310W3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(50枚)
当日出荷
310Wは、メッシュ基材により優れた除じん性を発揮し、職場環境を改善して、作業者の安全安心に寄与します。3M独自の精密成型セラミック砥粒を配合し、優れた研磨特性を発揮します。耐久性のあるメッシュ基材を使用しているので、使いやすく用途の広い標準タイプのサンディングディスクです。メッシュ基材は、開口率が大きくしかも全面で粉じんを取り込むことができる編み目構造のため、サンディングに適した材料です。サンディング工程で発生した粉じんは、ネットディスクの表面から多孔性パッドを通じて効率よく取り込まれ、ホースで接続された集じん機やフィルターバックによってまとめて排出できます。耐久性のあるメッシュ基材を使用し、金属表面の軽いキズ取りや仕上げが可能です。また開口率が高く、多量の粉じん及び湿った粉じんの除去にも対応します。
用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成型下地処理、木工の下地処理用水色取付方式面ファスナー適合本体ダブルアクションサンダー適合材薄板板金、木工
キュービトロン2 フックイット フィルムディスク 775L 3M(スリーエム)キュービトロン2 フックイット フィルムディスク 775L3M(スリーエム)
4,290税込4,719
1箱(50枚)
当日出荷から翌日出荷
3M独自の精密成型砥粒を使用しているため目詰まりがおこりにくく、初期の研磨力が持続します
用途塗装面の下地処理、パテ研ぎ、塗装はがし。
3Mキュービトロン Ⅱ  パテ研ぎシート 775L 3M(スリーエム)3Mキュービトロン Ⅱ パテ研ぎシート 775L3M(スリーエム)(8件のレビュー)
4,098税込4,508
1箱(20枚)
当日出荷
スリーエム独自の精密成型砥粒および研磨材コーティング技術を用いることで、パテによる目詰まりを抑制した研磨フィルムが開発できました。 内装壁紙の下地処理(パテ研ぎ)に最適な製品です。 約3~4倍長持ちで抜群の耐久性・長寿命を実現。 いつまでも軽い砥ぎ感が続き、高い仕上げ品質が続きます。 建築内装の壁紙施工前に石膏ボード同士の隙間を埋めるパテの表面研磨において、高い研磨性能と長寿命を発揮します。交換の手間を軽減。 精密成型砥粒キュービトロン(TM)2で研磨力アップ。約1.4倍のスピード・高い研磨力・抜群の作業性です。作業を素早く、綺麗に仕上げることが出来ます。
用途クロス(壁紙)下地や壁面塗装下地の研磨作業(パテ研ぎ、ペーパー擦り)に。寸法(mm)75×240
スコッチ・ブライト サビ・ペンキ落とし中目#240~320相当 H-240 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト サビ・ペンキ落とし中目#240~320相当 H-2403M(スリーエム)
329税込362
1個
当日出荷
不織布研磨材のため、目詰まりしにくく作業性に優れています。 厚手タイプで持ちやすいです。
用途鉄部のサビ落とし・木部の旧塗膜はがしなどの塗装前の下地処理作業仕上がり相当番手#240~#320トラスコ品番542-3309材質不織布:ナイロン・ポリエステル、砥粒:酸化アルミニウム長さ(mm)115幅(mm)105厚さ(mm)25質量(g)31
クリーンサンディングディスク 3M(スリーエム)クリーンサンディングディスク3M(スリーエム)
4,598税込5,058
1箱(50枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ディスク表面の規則的パターン穴加工により、研磨カスの排出性を高め目詰まりが少なく、長寿命を実現します。 ディスクパッドとディスクの穴位置を気にせず、取り付け可能です。 吸塵サンダーとの併用でさらに寿命を延ばします。
用途樹脂パーツ下地処理・重車両・船舶・建機など塗装補修・焼き付け塗装補修。外径(mm)127砥粒酸化アルミニウム最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒種類酸化アルミニウム最高使用周速度(m/s[m/min])79.8(4788)
スカッフジェル 3M(スリーエム)スカッフジェル3M(スリーエム)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(700g)
当日出荷
足つけの目が均一で確実に目消しができる。泡切れがよく洗浄、拭き取りが簡単である。
用途塗装前のよごれをとり塗料の密着性を向上します。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.7kg
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら