7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1114079BT MKIT 【MonotaRO限定】フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス ・伸縮式ランヤード(ツイン)セット 3M(スリーエム) 動画あり
購入後すぐに使えるモノタロウ限定セットをご用意しました。 作業量の多い方に向いているパラシュート式ベルトアジャスターフルハーネスと伸縮性ランヤード(ツイン)のセット品になります。 軽快なクリック感と共にワンタッチ着脱が可能で頑丈な設計のクイックコネクトバックルを採用しています。 個々の体格に合わせて旨ベルトの高さを適切な位置に調整可能です。 ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるランヤードキーパー付きです。 急にフックを外すときにもキーパーから容易に外れるので安全です。 引っ張るだけで素早くベルトを締める事ができるパラシュート式ベルト調整機能を採用。 道具ベルト用に余裕を持った大きなループを採用しています。 墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。 墜落の履歴が一目でわかるインパクトインジケーターが付いています。 しなやかなベルトを採用し、違和感を少なくし、快適な着心地を実現します。 カビや汚れにくくする撥水加工ベルト。 ランヤードの種別は、ツイン・タイプ1(第一種ショックアブソーバ)、ランヤードの長さ1.2m(収縮時)/1.7m(最大伸長時)、ウェブ幅25mm。 折りたたみ式のショックアブソーバーにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
用途建設や産業などの高所作業用 セット内容DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス Mサイズ :1114079N、EZ-Stop伸縮式ランヤード(シングル):146510 幅(mm)ウェブ:25 質量(kg)フルハーネス:1.2、ランヤード:1.3 ハーネス:黒 種類フルハーネス型 長さ(m)ランヤード:1.2(収縮時)、1.7(最大伸長時) 材質(ランヤード)合金鋼 最大使用質量(kg)フルハーネス:128、ランヤード:130 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1セット
34,980 税込38,478
当日出荷

3M プロテクタ フルハーネス, 伸縮式ランヤード 軽量セット 3M(スリーエム) 動画あり
着用中の負担を減らす軽量かつ経済的なモデルです。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。ランヤードは軽量で邪魔になりにくい伸縮式です。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 サイズM/L ブラック ベルト幅(mm)44 種類フルハーネス/伸縮式 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類なし 背タイプX型 ランヤード(長さ)(m)1.2(収縮時)、1.7(伸長時) 腿バックルパススルー 胴ベルトなし
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M プロテクタ フルハーネス, 巻取り式ランヤード 軽量セット 3M(スリーエム) 動画あり
着用中の負担を減らす軽量かつ経済的なモデルです。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。ランヤードは軽量タイプのロック機能付き巻取り式です。万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 サイズM/L 種類【ランヤード】タイプ1 関連資料落下距離図(3101739_40用)(0.09MB) 最大使用質量(kg)130 ランヤード(長さ)(m)1.5(伸長時) 腿バックルパススルー
1セット
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DBI-サラ フルハーネス・巻き取り式ランヤード セット 3M(スリーエム) 動画あり
回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます。ベルトの端を巻き取るため、余ったベルトが邪魔になりません。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。ランヤードは軽量タイプのロック機能付き巻取り式です。万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 サイズM 種類【ランヤード】タイプ1 関連資料落下距離図(3101739_40用)(0.09MB) 最大使用質量(kg)130 ランヤード(長さ)(m)1.5(伸長時) 腿バックルワンタッチ
1セット
57,980 税込63,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DBI-サラ フルハーネス・伸縮式ランヤード セット 3M(スリーエム) 動画あり
回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます。ベルトの端を巻き取るため、余ったベルトが邪魔になりません。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。ランヤードは軽量で邪魔になりにくい伸縮式です。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 サイズM 種類【ランヤード】タイプ1 最大使用質量(kg)130 ランヤード(長さ)(m)1.2(収縮時)、1.7(伸長時) 腿バックルワンタッチ
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DBI-サラ フルハーネス・巻き取り式ランヤード セット 3M(スリーエム) 動画あり
作業時の腿の動きを妨げないH型腿ベルト製品です。サイドループタイプでベルトが突っ張らず大きな動きに対し自由度が高い構造です。パラシュート式ベルトアジャスターにより、ベルトを上部に引っ張るだけで、簡単にベルト長を調整することができます。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。ランヤードは軽量タイプのロック機能付き巻取り式です。万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 サイズM 種類【ランヤード】タイプ1 関連資料落下距離図(3101739_40用)(0.09MB) 最大使用質量(kg)130 ランヤード(長さ)(m)1.5(伸長時) 腿バックルワンタッチ
1セット
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DBI-サラ フルハーネス・伸縮式ランヤード セット 3M(スリーエム) 動画あり
作業時の腿の動きを妨げないH型腿ベルト製品です。サイドループタイプでベルトが突っ張らず大きな動きに対し自由度が高い構造です。パラシュート式ベルトアジャスターにより、ベルトを上部に引っ張るだけで、簡単にベルト長を調整することができます。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。ランヤードは軽量で邪魔になりにくい伸縮式です。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 サイズM 種類【ランヤード】タイプ1 最大使用質量(kg)130 ランヤード(長さ)(m)1.2(収縮時)、1.7(伸長時) 腿バックルワンタッチ
1セット
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)