「多目的仕上げディスク」の検索結果
ワイヤーブラシより安全。きれいな仕上がり。作業効率アップ。
スコッチ・ブライト不織布表面処理材の原反を傘型ディスク状に一体加工した製品です。電動グラインダーにてご使用ください。
用途汚れ除去・バリ取り・塗装剥離・サビ取り・焼け取り等さまざまな用途にご使用できます。
外径(Φmm)90
穴径(Φmm)M10×1.5
厚さ(mm)13
粒度#320相当
砥材A(酸化アルミニウム)
トラスコ品番395-0361
質量(g)55
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!
ベベルディスク ブラック
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。
金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。
凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。
ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。
飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。
目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。
作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
外径(Φmm)90
穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済
適合ツールΦ100電動ディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。
金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。
凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。
ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。
飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。
目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。
作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
厚さ(mm)7
適合ツールΦ100エアーグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
こんなお得な商品も!
研磨パッド #320
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り
すり傷ぼかし(万能型)
粒度#320
寸法(mm)150×230
色赤茶
砥材A(酸化アルミニウム)
グレードVF
CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。ナイロン不織布に砥粒を接着させた構造になっていますので目詰まりやダリングがまったくありません。ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 。グラインダーに直接ネジ込んで取り付けが簡単です。工具も不要です。エッジを利用して狭いコーナー部の研磨や曲面または際部のさび取りが可能です。
外径(Φmm)160
穴径(Φmm)M16用 ネジ穴金具付き
厚さ(mm)10
粒度#120
砥材S(シリコンカーバイト)
色黒
適合ツールΦ180電動ディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6800
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
ナイロンたわし 業務用
モノタロウ
¥129
税込¥142
新改良の不織布で、コゲ落ちスピードアップ!(従来比1.3倍)
研磨粒子をコーティングしたナイロン不織布が、ガンコなサビ、汚れを簡単に落とします。
材質再生ポリエステル(研磨粒子付)
色グリーン
トラスコ品番471-8518
寸法(mm)230×150×10
質量(g)20
繰り返し・詰め替え対応
1枚
¥319
税込¥351
当日出荷
こんなお得な商品も!
研磨パッド #800
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
パッドの中では最も細かい仕上げが得られるタイプです。ネームプレートの仕上げ、電子部品のメッキ前の仕上げ、木工塗面のツヤ消し、ステンレス、アルミ、銅のスリ傷のぼかしなどに使われています。
用途極細仕上げ
粒度#800
寸法(mm)150×230
トラスコ品番126-6390
色灰
砥材S(シリコンカーバイト)
グレードUF
ディスクに腰があり、柔らかく被研磨物の形状によくなじみます。溶接作業前後の酸化物、汚れの除去やコンクリート成形パネルの汚れ落としなどにご利用いただけます。
CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。
目詰まりやダリングがまったくありません。
ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。
柔軟性に富み、適度な腰があり金属の形状によくなじみます。
ストレートグラインダーにてお使いください。
用途ステンレス溶接後の変色部除去
原発定修時のステンレス配管クリーニング
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)8
粒度120
砥材S(シリコンカーバイド)
仕様特殊ナイロン不織布
トラスコ品番382-7003
色黒
適合ツール低速ストレートシャフトグラインダー(6000rpm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
グレードXCS