14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無溶剤ゴム系粘着剤を使用しているのでOPPテープ特有の臭いを抑えます。 耐衝撃性と保持力(封かんする力)に優れており、乱暴な荷扱いを受けたり、落とされたりしてもテープの破断やはがれを起こしにくくなっています。 安全性に優れた合成ゴム系粘着剤は、高温雰囲気下で保管、輸送されても高い保持力(封かんする力)を示します。
トラスコ品番281-5541 適合機種ランダム ケースシーラー700R、その他の3M-Matic全機種 質量(kg)2.9 タイプテープのみ 主な用途梱包用
1巻
9,598 税込10,558
当日出荷

初期粘着力にすぐれ、強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。 低温から高温まで幅広い温度雰囲気下でも粘着力が優れています。
用途段ボールの封緘。 軽量~中程度の重量物の梱包に適しています。 厚さ(mm)0.052 基材OPP 粘着力(N/cm)2.7 主な用途梱包用 引張強度(N/cm)40 特性強力/透明
1巻ほか
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

繊維で補強されており、高い引張強度、耐衝撃性に優れています。ガラス繊維を使っており、特に引張強度が高いタイプです。
用途コイルのエンド止め、コアスタート等の仮止め 積荷の固定 パイプ・木材などの結束 段ボールの封緘 部材の補強・飛散防止
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

薬品容器などの封かんや色分けに便利な高耐熱カラーテープです。 良く伸びるので段差に良く馴染みます。 耐薬品性と耐熱性に優れています。 剥がした際にノリ残りが少ないテープです。
用途薬品容器のシールや封緘に。 屋外での固定やシールに。
1巻
5,998 税込6,598
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。
用途段ボールの封緘に 厚さ(mm)0.065
1箱(36巻)ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷から112日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。
用途段ボールの封緘に 幅(mm)48 厚さ(mm)0.09
1箱(36巻)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。
用途段ボールの封緘に 幅(mm)48 厚さ(mm)0.042 長さ(m)100
1箱(36巻)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。
用途段ボールの封緘に 厚さ(mm)0.048
1箱(50巻)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。
用途段ボールの封緘に 幅(mm)48 厚さ(mm)0.045 長さ(m)100
1箱(36巻)
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

120℃の低温塗布タイプなので、熱に弱い材料を痛めにくく、低臭で、火傷の心配が少ないです。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途段ボール化粧箱の封緘、緩衝材の接着、紙工品の製作 黄褐色 仕様入れ目:10kg 材質EVA 質量(g/本)40 適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターPG2-LT 寸法(Φmm×Lmm)26×76 難燃性UL-94:V-2 引張せん断接着強さ(MPa)3.7 剥離接着強さ(kN/m)7.8/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量10kg 接着時間(秒)35 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(10kg)
48,980 税込53,878
5日以内出荷

3M(スリーエム)ホットメルト接着剤
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途段ボール化粧箱の封緘、緩衝材の接着、紙工品の製作 黄褐色 仕様入れ目:5kg 質量(g/本)8.5 適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターTC 寸法(Φmm×Lmm)15×51 主成分EVA 難燃性UL-94:V-2 引張せん断接着強さ(MPa)3.7 剥離接着強さ(kN/m)7.8/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量5kg 接着時間(秒)35 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用した高性能で高品質な国産テープです。再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用することでこの基材製造時のCO2排出量を46%削減しています。※メーカー製品との比較の一例です。他社製品との比較はできません。本製品に使用しておりますテープ紙管原紙には100%再生紙を使用しております。巻き出しが軽く、作業者に労力を感じさせません。機械貼りでもスムーズな封緘が可能です。安定性に優れた無溶剤ゴム系粘着剤は、高湿雰囲気下で保管、輸送されても高い保持力(封緘力)を示します。耐衝撃性に優れており、テープの破断や剥がれが起きにくい製品です。再生樹脂含有基材を使用しても非再生基材使用時と比べ同等の耐衝撃性保持力を維持しています。無溶剤ゴム系粘着剤を使用しているため、テープ使用時の臭いがアクリル型粘着剤と比較すると軽減されます
透明(再生樹脂基材を使用の印刷あり) 基材OPP 粘着剤ゴム系 主な用途梱包用 特性透明
1箱(60巻)ほか
57,980 税込63,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台で製函、封緘ができるコンパクトな製函機です。
用途少ないスペースでの作業 トラスコ品番789-9017 質量(kg)150 テープ幅(mm)36~50 電源(V)三相AC200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×1550×1500 ケース寸法(mm)(最小)長さ200、幅150、高さ90、(最大)長さ550、幅400、高さ400 消費電力(kW)0.11 処理能力最大6ケース/分(箱サイズおよび製品投入速度により変化します)
1台
4,998,000 税込5,497,800
90日以内出荷

Scotch(R) フィラメントテープは、耐水性、耐摩耗性のあるフィルム基材を高強度の繊維で補強し、高接着力の粘着剤を塗布したテープです。各種材料の結束・仮固定および封かんなど用途に応じてご使用いただけます。主要製品は一般金属を束ねる用途に898、油分を含む場合には890MSR、負荷のかかる段ボール封かん用途に8959、パレットには8934、家電の仮止め用途に8898です。
用途・段ボールの封緘 。・各種製品の結束 。・パレット上の積み荷の固定 。・コアスタート 基材ポリプロピレン / ガラス 寸法(幅Wmm×長さLm)50×50 テープ厚さ(mm)0.145 粘着剤ゴム系 引張強度(N/cm)266
1箱(18巻)
57,980 税込63,778
92日以内出荷