3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大きな偏芯量(10mm)と小型軽量を両立させることで、優れた研磨力と美しい仕上げ、取り回しの良さを実現しました。
用途自動車用の内外装部品・DVDやテレビなどの樹脂部品・オートバイのタンクやカウル・ピアノや自動販売機などの光沢塗装面のバフィングに。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 仕様回転方式/ダブルアクション 全長(mm)180 質量(g)700 全高(mm)95 空気消費量(L/min)150 オービットダイヤ(mm)10
1台
83,980 税込92,378
7日以内出荷

75mm径用のピストル型の小型ダブルアクションサンダーです バンパーやプレスライン、逆R部分等の複雑な形状の届きにくい箇所への磨き作業に適しています ピストル型で持ちやすく、取り回しも良い製品です バフを装着し、ポリッシャーとして使用することも可能です
用途ブツ取り後の目消し作業や、コンパウンドによる磨き作業に。 トラスコ品番149-2674
1台
30,980 税込34,078
翌日出荷

コンパウンド作業に最適な小型ハンディータイプの軽量サンダーです。 小径なため必要最小範囲での補修が可能です。
用途塗装補修最終つや出し用 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 仕様ダブルアクション方式 トラスコ品番436-0290 材質鉄、樹脂、ゴム 全長(mm)175 質量(g)750 タイプバフ:マジックタイプ 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)75 空気消費量(m3/min)0.28 排気口後方 ホース取付口Rc1/4 オービットダイヤ(mm)3
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷