「工具用ハーネス」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。一括圧接による効率的な結線。各種ハーネス工具を用意。各種シェルキットに適合
仕様接触部金めっき厚0.2μm以上 材質コンタクト:銅合金、ニッケル下地金メッキボディ及びカバー:ガラス強化ポリエステルシュラウド:スチール、ニッケルメッキ 形状ストレート 種類角型 定格電圧(V)AC150/DC200 定格電流(A)0.5 適合ケーブルAWG♯28より線(絶縁体を含めたワイヤー外径0.7mm以下) 周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲) 適合コネクタMDRリセプタクル コンタクト形状オス 結線方法圧着
1個
349 税込384
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3M(スリーエム)ツールベルト
工具落下防止用製品を使用するための道具ベルトとして、3Mのフルハーネスと共に使用できます ベルト自体にクッション性を持たせており、工具落下防止用製品との併用に最適です
用途工具落下防止用 トラスコ品番125-9082
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷