2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3M(スリーエム)ワイヤーコネクタ
接続は手で電線をねじ込むだけですので、特別な工具が必要なく、短時間で接続できます。単線とより線など異種電線の接続や、1.25mm2と2mm2)など異種サイズの電線が接続できます。スプリングの強力な締め付け力により、確実な電線の接続ができます。
用途各種配線用。 種類ねじ込み式電線コネクタ 定格電圧(V)600 規格UL486C(ファイル番号E23438)、日本海事協会認定 材質スプリング:鋼鉄、絶縁被覆:ポリプロピレン 仕様難燃性(UL) 使用温度範囲(℃)105 特性難燃
1袋(500個)
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エポキシレジンがセパレートパックに入っており、2液混合が簡単です。絶縁・防湿処理が簡単に行えます。付属のスペーサーにより、確実に絶縁層を確保できます。
用途低圧電線接続部の絶縁・防湿。トンネル内の接続部、街路照明配線接続部等。 仕様流動しなくなる時間(20℃)30分、固体化する時間(20℃)3時間 トラスコ品番441-7119 セット内容#4エポキシレジン(ユニパック容器入り)、スペーサー、サンドペーパー 寸法(mm)(セパレートパック内寸)45×200、(スペーサーネット内寸)35×70 質量(g)720 適合範囲重ね合せ用P形圧着スリーブ「P60型」まで 絶縁抵抗(Ω)5×1012・m(試験方法:JIS K 6911) 引張強度(MPa)58(約590kgf/mm2)/試験方法:JIS K 6911 耐水性吸水率0.13%(室温24時間) 絶縁破壊電圧(kV/mm)18(JIS K 6911)
1箱(10袋)
17,980 税込19,778
当日出荷