11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用 使用温度範囲(℃)-20~150 規格JISZ1541J1種 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属
1巻
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)
用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。 手で切断可能 厚さ(mm)0.15 厚さ薄手 粘着力(N/10mm)8.2 粘着タイプ強力 再剥離 適合用途再剥離 被着材の素材金属、PP・PE
1巻
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。 基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。 JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。 合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス 質量(g)235 使用温度範囲(℃)-20~90 粘着タイプ超強力 適合用途粗面 被着材の素材金属
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強靭なアクリルフォーム基材に、特殊アクリル系粘着材を塗布した超強力両面テープです。素材の変形・縮みによくになじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
テープ長さ(m)4 厚さ(mm)1.1 使用温度範囲(℃)-20~90 基材アクリルフォーム 粘着剤特殊アクリル系 主な用途多用途 粘着力(N/10mm)32 使用場所屋内用 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE
1巻
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟で、強靭なアクリルフォーム基材を採用した、強力な粘着力を持つ両面テープです。 金属・木・プラスチックなどの接着に
用途多用途(屋内用) カラーボックスのカーテンレールの接着用 使用温度範囲(℃)-20~90 規格JISZ1541J1種 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した強力両面テープです。低温で貼り付けても優れた粘着力を発揮します。タイルやベニヤ板程度の凹凸面にも背接着できる用途の広いテープです。素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
用途凸凹面用 (屋外・屋内用)。凸凹した面に小物品等の接着用 使用温度範囲(℃)-20~90
1巻
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GPH-110GF 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
GPHシリーズは、優れた初期接着性と適合性を提供します。また、耐熱性にも優れ、様々な基材の接合が可能です。 強靭なアクリルフォームに最新の粘着技術を駆使し、特殊アクリル系粘着剤をコーティングした超強力両面テープです。 広範囲な材料、特に金属、プラスチックに使用できます。 屋外でも長時間にわたって使用できます。 水・紫外線・熱・低温環境下に強い両面テープです。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筺体、装飾材の取り付け 幅(mm)5~150 灰色不透明 長さ(m)1.5or10or33 テープ厚さ(mm)1.1 主な用途固定 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強粘着・耐熱性 90度方向剥離力(N/cm)37 引張接着力(N/cm2)66 剪断接着力(N/cm2)72 剥離紙厚さ(mm)0.13 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,600 税込1,760
3日以内出荷

3M(スリーエム)溶剤接着剤 SG 4693
透明な合成ゴム系接着剤です。本接着剤は初期接着力が強力で、粘着保持時間が長く、コンタクトボンドとしての特性を兼ね備えています。金属および多くのプラスチック、例えばABS樹脂、強化ポリエステル、ポリプロピレン、低中圧ポリエチレン、ハイインパクトスチレン等に優れた接着力があり、その乾燥皮膚は強靭で柔軟性に富む透明なフィルムとなります。耐水性、耐候性にも優れています。
使用方法表面処理/接着面は油、グリス、ほこり、離型剤などの汚れがなく、乾燥してることが必要です。塗布/ハケ、スプレー器具等に均一に塗布して下さい。接着剤が吸込みの激しい多孔質の場合は2回以上の塗布が必要です。また非多孔質の場合は両面に塗布して下さい。乾燥時間/片面塗布の場合は塗布直後に、両面塗布の場合は、指で触れて接着剤が付着しない状態(約5分程度)まで乾燥してから、張り合わせて下さい。洗浄/周囲に着いた余分な接着剤は、トルエンまたはラッカーシンナーで除去することができます。施行時の温度について/施行時の火着体表面と粘着剤の温度10℃以下の場合、初期粘着性(タック)が低下し、貼り付けの際つきにくくなります。冬期など施行時の雰囲気温度が低いことが想定される場合、すべり止めテープは使用直前まで10℃以下で保管し、被着面はドライヤーなどで暖め、乾いた布でよく吹き込む等の対策が必要になります。 形状薄いシロップ状 薄い琥珀色 基材合成ゴム 比重0.82 引火点(℃)-18 主な用途金属および多くのプラスチック、ABS樹脂、ポリプロピレン 不揮発分0.26 粘度(Pa・s)0.2 溶剤シクロヘキサン・アセトン 危険物の類別非危険物
1缶(1L)
8,198 税込9,018
当日出荷

Y-4924 【オーダー】 VHB超強力両面テープ シリコーンゴム接着用 Y-4924 3M(スリーエム) カスタマイズ可
オーダカット商品です。VHB超強力両面テープの中で、シリコーンゴム接着タイプです。柔軟で、強靱なアクリルフォームの片側にシリコーン系粘着剤を、もう一方にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。片側にシリコーン系粘着剤があるので従来接着できなかったシリコーンゴム等が接着できる製品です。
用途シリコンキースイッチの固定、シール 厚さ(mm)0.4 使用温度範囲(℃)-20~200 接着力(N/cm)アクリル側:18、シリコーン側:7 使用場所屋外使用可 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパネル・フレーム、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
1,811 税込1,992
5日以内出荷

Y-4922 【オーダー】VHBTM アクリルフォーム構造用接合テープ Y-4922 3M(スリーエム) カスタマイズ可
3MTMVHBTMアクリルフォーム構造用接合テープは、特殊技術により得られた柔軟かつ強靭な アクリルフォーム基材の両側に、耐候性、耐薬品性に優れたアクリル系粘着剤をもつ新しい 概念の接合材です。各種工業材料の接合に強力な接着力を発揮すると同時に、数々の 付加価値をもたらします。 1.接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 2.反発力を吸収する高い剥離強度。 3.常温感圧型接着タイプ。 4.面接合により応力集中を防ぎます。 5.高いシール性。 6.耐候性に優れた屋外仕様。 7.振動吸収性に優れています。
用途補強板の接合、シール用途等 幅(mm)5~150 長さ(m)33 T型剥離強度(N/mm)2.2 剥離紙あり、0.08mm 剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])169 フォーム密度(g/cm3)0.75 25%圧縮応力(N/cm2)130 90度方向剥離力(N/cm)40 引張接着力(N/cm2)89 サービス分類オーダー・加工
1巻
10,449 税込11,494
3日以内出荷

高性能で高品質な国産テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、粘着力に優れ、巻き出す時の臭いも少ない特徴があります。巻き出しが軽くスムーズに作業ができます。超強力な粘着力、保持力を備えた高品質包装用テープです。
1ケース(50巻)
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)